Beli snei di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Tap and Die Set M6-M12 (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp269.900

  2. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  3. RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT (Senai Pipa Manual)
    Mulai

    Rp9.999.900

    RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT (Senai Pipa Manual)
    Deskripsi:
    RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
  4. Sherwood Die HSS (Mata Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

    Sherwood Die HSS (Mata Senai)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Thread Direction: Right Hand
    • Dimensions Standard: BS 1127
  5. Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  6. ALDO Die Block Handle Bar (Gagang Senai)
    Mulai

    Rp109.900

    ALDO Die Block Handle Bar (Gagang Senai)
    atribut:
    • Size (inch): 1.5
  7. RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPT (Senai Pipa Manual)
    Mulai

    Rp11.999.900

    RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPT (Senai Pipa Manual)
    Deskripsi:
    RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
    atribut:
    • Thread Direction: Right Hand
    • Die Material: Alloy
  8. SKC Adjustable Round Dies (Mata Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    SKC Adjustable Round Dies (Mata Senai)
    Deskripsi:
    Merek : SkcModel : Snai / SenaiGood Material (Kokoh & Kuat)Mata Senai / Snai / Snay / Snei / Sney Skc Adalah Untuk Membuat Ulir / Drat Di Luar Pada Benda Kerja Besi, Aluminium, Tembaga Dan Kuningan Ataupun Baut - Baut Dengan Cara Manual/Tangan.
    atribut:
    • Color: Silver
  9. monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp639.900

    monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    atribut:
    • Type: # 2 (middle tap)
    • Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
  10. ALDO Block SNEI - Inch
    Mulai

    Rp58.900

    ALDO Block SNEI - Inch
    atribut:
    • Outside Diameter (inch): 1.5
  11. KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp139.900

    KDK Automatic Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Deskripsi:
    Topeng Las Auto KDK Kedok Las Otomatis, Automatic Hitam Helmet, Desain sirkuit canggih, ini bekerja saat Anda mulai bekerja. Saat percikan muncul, kaca langsung gelap. Topeng las ini cocok untuk berbagai macam las listrik: las busur, las gas terlindung, dll. Bahan kuat tinggi dan tahan api. Penampilan fashion, desain ultra ringan, nyaman dipakai, Sel surya kinerja tinggi dan baterai lithiumSensitivitas dan waktu tunda dapat disesuaikan, Modus penggilingan dan pengelasan dapat dipilih, Perlindungan UV / IR permanen. l Filter pelindung definisi tinggi.
    atribut:
    • Type: Otomatis
  12. ALDO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp229.900

    ALDO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    Content:5pcs Hand taps: M6x1.00, M7x1.00, M8x1.25, M10x1.50, M12x1.755pcs Block snei: M6x1.00, M7x1.00, M8x1.25, M10x1.50, M12x1.751pc Tap wrench M3-M121pc Die wrench 25mm
  13. Yamawa Solid Round Dies (Mata Senai)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp619.900

  14. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw SS 304 Half Thread (Baut L)
    atribut:
    • Drat Type: Half drat
    • Material: SS 304
  15. allsafe Welding Helmet with Lenses (Kedok Las)
    Mulai

    Rp169.900

    allsafe Welding Helmet with Lenses (Kedok Las)
    Deskripsi:
    Straight shell impact resistance, 2x4-1/4inch flip front lens for easy weld inspection, durable, protects upper chest and throat from sparks and spatter. Adjustable ratchet suspension, curved top extends well over the head for added protection. Compliance: ANSI Z87.1 and CE EN175.
  16. ROHA Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

  17. KRISBOW Welding Helmet Auto Dark (Helm Las Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  18. CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  19. GOSAVE Welding Helmet Auto Darkening (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp199.900

    GOSAVE Welding Helmet Auto Darkening (Helm Las Otomatis)
    atribut:
    • Filter Size (cm): 110x90x8.5
    • Active Viewing Area (mm): 93x43
    • Light Shadow Status: 4
    • Light Setting: Bagian kiri luar
    • Transfer Time (s): 1/20000
    • Power Supply: Battery Lithium and Surya Panel
    • Operating Temperature (°C): -10 to 55
Daftar Harga snei Terbaru October 2026
KRISBOW Tap and Die Set M6-M12 (Set Alat Tap dan Senai)Rp269.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT (Senai Pipa Manual)Rp9.999.900
Sherwood Die HSS (Mata Senai)Rp89.900
Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)Rp429.900
ALDO Die Block Handle Bar (Gagang Senai)Rp109.900
RIDGID Exposed Ratchet Threader Set BSPT (Senai Pipa Manual)Rp11.999.900
SKC Adjustable Round Dies (Mata Senai)Rp98.900
monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Rp639.900
KRISBOW Tap and Die Set Metric (Set Alat Tap dan Senai)Rp249.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait