Beli sney di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CARRSON Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Deskripsi:Kualitas dan bentuk barang yang lebih bagus.Untuk ukuran diameter ulir yang kecil maka kita tidak memerlukan mesin bubut untuk membuat ulir missal pada baut dan mur. Hanya dengan menggunakan tangan dengan peralatan Tap dan sney maka kita dapat membuat ulir.Tap adalah untuk membuat ulir dalam (mur), sedangkan Sney adalah untuk membuat ulir luar (baut). Pada bagian pertama dari tulisan ini kita akan membahas cara membuat ulir dalam dengan menggunakan
- KRISBOW Tap and Die Set M3-M12 (Set Alat Tap dan Senai)Deskripsi:TAP DIE SET M3-M12 40EA ORTDM0312Aatribut:
- Current (A): 40 each
- TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)Deskripsi:- Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.atribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
- monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)atribut:
- Type: # 2 (middle tap)
- Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
- TEKIRO Hand Tap Set (Set Mata Tap)Deskripsi:High quality 9 CrSi MaterialStrong & DurableEasy to use
- KRISBOW Tap and Die Set UNC UNF 45EA (Set Alat Tap dan Senai)atribut:
- Size (inch): 1/4-1
- SKC Hand Tap (Mata Tap)Deskripsi:Country Manufacturer : China
- TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 111
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 31
- Dimension 5 (mm): 11
- Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
- Dimension 6 (mm): 130
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Yamawa Hand Tap for Stainless Steel SU-HT (Mata Tap)Deskripsi:Hand Taps for Stainless Steel is the hand tap suitable for stainless steels which are sticky and tend to work-harden as well as chrome steel and molydenum steels.
- Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Deskripsi:- Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
- TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- TRUSCO Spiral Fluted Tap (Mata Tap)Deskripsi:-Spiral pointed-tap for standard steel.-For blind hole machining.-Work Material: Standard Steel, Low/Medium Carbon Steel, Alloy Steel.
- JH Pneumatic Hose TubeDeskripsi:Pu Hose Merk Jh Made In TaiwanTersedia 4 WarnaHitam / BlackBening / ClearBiru / BlueOrangePu Tube Selang Udara 10 X 6.5 MmPanjang 1 Roll = 100 MeterPu Pneumatic Hose This Kind Of Polyurethane Tubing Has Outstanding Characteristic And Other Pneumatic Tube Is Very Flexible And Provides Excellent Bending Capacity Makes It An Ideal Pneumatic Control Or Robot To Many Chemicals, Gas, Oil, And Has A GoodTo Use A Push - In - Fittings, Compression Fittings, Quick To AdaptTo Thefittings And Hose Tail Fittings.Features:Stretch Resistance:400Kg/Cm2Tearing Strength:110Kg/Cm2Anti-Ablasion:35MgHigh FiexibilityStrong Restoring Force No Deformation With CripplingThermo-Stable: 60Low-Cold Resistance:-20Normal Temperature Working Pressure:10Kg/Cm2Operating Working Pressure:12Kg/Cm2Grease-Proofatribut:
- Stretch Resistance (kg/cm²): 400
- Tearing Strength (kg/cm²): 110
- Anti-Ablasion (Mg): 35
- Thermo-Stable: 60
- Low-Cold Resistance: -20
- Normal Temperature Working Pressure (kg/cm²): 10
- Operating Working Pressure (Kg/cm²): 12
Daftar Harga sney Terbaru October 2026
| CARRSON Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) | Rp309.900 |
| Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap) | Rp239.900 |
| KRISBOW Tap and Die Set M3-M12 (Set Alat Tap dan Senai) | Rp619.900 |
| KRISBOW Tap and Die Set Metric (Set Alat Tap dan Senai) | Rp249.900 |
| TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) | Rp569.900 |
| monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai) | Rp639.900 |
| TEKIRO Hand Tap Set (Set Mata Tap) | Rp28.900 |
| KRISBOW Tap and Die Set UNC UNF 45EA (Set Alat Tap dan Senai) | Rp2.699.900 |
| SKC Hand Tap (Mata Tap) | Rp29.900 |
| Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/mwP107594824-1.jpg)
%20HT%20(Mata%20Tap)/kfP103766735-3.jpg)
/8xP107073321-1.jpg)
/jjP104582703-9.jpg)
/huP103684642-3.jpg)
/1uP105437066-3.jpg)
/6dP105678229-11.jpg)
/b4P107073400-1.jpg)
/85P103208293-2.jpg)
%20HT%20(Mata%20Tap)/P102804115-1.jpg)
/P101003951-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/cjP103208451-1.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)
/5vP102094211-2.jpg)
/3hP103459125-1.jpg)
/mfP105278807-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Hand%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)
/P102391976-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)