Beli mortising di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Mulai

    Rp5.899.900

    MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Deskripsi:
    MING SHAN MORTISER MK361A
    atribut:
    • Product ID: MIN0201
  2. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  3. KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    Mulai

    Rp21.999.900

    KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/ 50/ 750
    • Slot (mm): 46188
    • Chuck Bore (mm): Ø16
    • Drill Chuck Capacity (mm): 3-16
    • Max. Mortising Depth (mm): 76
    • Chisel to Table (mm): 210
    • Dimensions (mm): 400x460x1450
    • Spindle Speed (rpm): 1400
    • Table Size (mm): 400x150
  4. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  5. BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)
    Mulai

    Rp69.900

    BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)
    atribut:
    • Type/Packing: 1pc / Pouch
  6. BENZ WERKZ Mesin Bor Bobok Kayu Listrik
    Mulai

    Rp4.199.900

    BENZ WERKZ Mesin Bor Bobok Kayu Listrik
    atribut:
    • Rated Power: 750 Watt
    • Voltage: 220v/50Hz
    • Spindle Spd.: 2840 Rpm
    • Max Mortising Depth: 70mm
    • Vertical Stroke : 60mm: 60mm
    • Lateral Stroke 140mm: 140mm
    • Fence Stroke: 220x60mm
    • Table Size: 220x60mm
    • Base Size: 310x250mm
    • Overall Height: 730mm
    • Chuck Size: 13mm
    • Packaging: 2 Ctn/Unit
    • Maximum Clamping Width: 100mm
  7. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  8. JTC Chain (Rantai)
    Mulai

    Rp3.799.900

    JTC Chain (Rantai)
    atribut:
    • Size (inch): 3/8
    • Level: G80
    • Shape: Straight
  9. MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    MING SHAN ZJ 4113
  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. Wipro Bor Duduk Mini
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Bor Duduk Mini
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220-50
  12. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  13. Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    atribut:
    • Size: 3 M
    • Capacity: 0,5 Ton
  14. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  15. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

Daftar Harga mortising Terbaru October 2026
MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)Rp5.899.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu ChiselRp21.999.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
BITEC Drill Bit Wood and Chisel (Mata Bor Kayu)Rp69.900
BENZ WERKZ Mesin Bor Bobok Kayu ListrikRp4.199.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
JTC Chain (Rantai)Rp3.799.900
MING SHAN Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp1.899.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait