Beli senai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. REX 2R Manual Pipe Welding Tool (Senai Pipa Manual)
    Mulai

    Rp3.699.900

    REX 2R Manual Pipe Welding Tool (Senai Pipa Manual)
    Deskripsi:
    Senai Pipa Manual Adalah Alat Untuk Membuat Drat Luar Pada Pipa.Spesifikasi :*) Badan Senai : Terbuat Dari Campuran Alumunium (Bukan Dari Bahan Cor Biasa Yang Mudah Patah).*) Mata Senai : Baja Alloy*) Merk : Rex 2 R Japan*) Made In Japan
    atribut:
    • Size (inch): 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
  2. KRISBOW Tap and Die Set UNC UNF 45EA (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp2.699.900

  3. Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

  4. REX Industries Die Head (Kepala Senai)
    37%
    Mulai

    Rp6.299.900

    REX Industries Die Head (Kepala Senai)
    Deskripsi:
    -A device for processing taper external thread for specified pipe by incorporating a blade for threading machines.
  5. REX Baby-reed Type Pipe Threader (Senai Pipa Manual)
    57%
    Mulai

    Rp10.999.900

    REX Baby-reed Type Pipe Threader (Senai Pipa Manual)
    atribut:
    • Suitable Pipe: For water or gas piping
    • Thread Cutting Ability (B): 1/2 to 2
  6. KRISBOW HSS Dies (Mata Senai)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW HSS Dies (Mata Senai)
    Deskripsi:
    HSS Dies ½inch-¾inch BSPT CT
  7. TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    - Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  8. Xtraseal Insulation and Construction Sealant (Busa Pengisi Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Xtraseal Insulation and Construction Sealant (Busa Pengisi Celah)
    Deskripsi:
    For sealing large gaps.
    atribut:
    • Size (ml): 750
  9. CP Die Stock Handle (Gagang Senai)
    Mulai

    Rp95.900

    CP Die Stock Handle (Gagang Senai)
    Deskripsi:
    Gagang senai sebagai jepitan mata senai saat proses pembuatan drat / ulir.
  10. TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp719.900

    TEKIRO Bench Vise (Ragum)
    Deskripsi:
    TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steel
    atribut:
    • Material: Forged Steel
  11. monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp639.900

    monotaro Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    atribut:
    • Type: # 2 (middle tap)
    • Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
  12. ALLPAX Gasket Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    ALLPAX Gasket Cutter
    Deskripsi:
    Extension-style gasket cutters move their bladed block around a central pivot point to create small-to-large diameter ring gaskets. The scale on the block can be set to form gaskets of a specific outside and inside diameter. These compass-style blade cutters include a block assembly, cutting blades, and other components to cut gaskets.
  13. Sherwood Die HSS (Mata Senai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp89.900

    Sherwood Die HSS (Mata Senai)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Thread Direction: Right Hand
    • Dimensions Standard: BS 1127
  14. TRUSCO Hex-Head Sarae Dies Set for Metric Coarse Threads
    Mulai

    Rp7.299.900

    TRUSCO Hex-Head Sarae Dies Set for Metric Coarse Threads
    Deskripsi:
    Use it to remove (clean) bolts and screws. You can work with a monkey wrench. It is a substitute for a round dice when correcting thread. Because it is a set item of the main size it is convenient for storage. Use it to remove (clean) bolts and screws.Use : Modification of metric coarse thread mountainSet content : TD6-4X0.7, TD6-5X0.8, TD6-6X1.0, TD6-8X1.25, TD6-10X1.5, TD6-12X1.75, TD6-14X2.0, TD6-16X2.0, TD6- 20 x 2.5, TD 6 - 24 x 3.0
Daftar Harga senai Terbaru October 2026
SKC Adjustable Round Split Dies (Mata Senai)Rp69.900
KRISBOW Die Head Self-Opening (Mata Senai)Rp1.299.900
KRISBOW Ratchet Die Stock (Set Alat Senai)Rp849.900
REX 2R Manual Pipe Welding Tool (Senai Pipa Manual)Rp3.699.900
KRISBOW Tap and Die Set UNC UNF 45EA (Set Alat Tap dan Senai)Rp2.699.900
K55 Dies (Mata Senai)Rp15.900
Yamawa Adjustable Round Dies (Mata Senai)Rp429.900
REX Industries Die Head (Kepala Senai)Rp6.299.900
Wipro Pipe Dies Set Ratchet Block (Senai Pipa Manual)Rp809.900
REX Baby-reed Type Pipe Threader (Senai Pipa Manual)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait