Beli deburing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Hand Deburring Blade BS1010 (Pisau Deburring)
    Mulai

    Rp56.900

    PFERD Hand Deburring Blade BS1010 (Pisau Deburring)
    Deskripsi:
    HAND DEBURRING BLADE BS1010 807903 adalah alat yang ekonomis dan effisien untuk proses deburring, chamfering, dan memperbaiki permukaan atau kontur material. Pisau Chamfer manual ini digunakan pada material besi, aluminium, dan material non ferro lainnya. Chamfer manual ini mempunyai handle yang ergonomis dengan holder yang kuat dan flexible, terdapat collar pada alat ini yang berfungsi untuk mencegah terlepasnya deburring dan meningkatkan keselamatan saat pemakaian. Pisau Chamfer manualsering dig unakan di industri, pabrik, bengkel . Benefit For Steel and Aluminium workpiece
    atribut:
    • Application: Deburring
    • Dimensions (mm): 65x4x4
    • Shape: Standard
    • Type: Blade
    • Item: Blade
    • Length (mm): 65
  2. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  3. NOGA Rotating Blade (Pisau Deburring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

  4. NOGA Chamfering and Deburring Tool (Pisau Deburring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  5. Vertex Chamfering & Deburring Unit
    Mulai

    Rp6.699.900

    Vertex Chamfering & Deburring Unit
    Deskripsi:
    Easy to carry and time-saving. Suitable for heavy workpiece which can't be easily moved. The tools can be chamfered 0-3 mm bevel angle, radius, arc angel, irregular shape. Straight line, and outer curve.
    atribut:
    • Voltage: 3mm 220V , or 1mm 110V//220V , 3mm 380V/415V , 50HZ/60HZ
    • Height of Bevel (mm): 0-3
  6. TRUSCO Countersink Nice Men G
    36%
    Mulai

    Rp949.900

    TRUSCO Countersink Nice Men G
    atribut:
    • Overall Length (mm): 68
    • Chamfer Angle: 90
    • Work Material: Aluminium, Iron, Stainless Steel, Resin, Copper
    • Shank Diameters d (mm): 10
    • Blade Height l (mm): 18
    • Shank Length L (mm): 50
    • Chamfer Diameter D (mm): 10 - 34
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 35
    • Purpose of Use: Work Material: Aluminium, Stainless Steel, Iron, Resin, Copper
  7. Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA
    atribut:
    • Tolerance (µm): ± 0,8
    • Cylindricity (µm): 0,5
    • Hardness: HV 720 or more
  8. GOSAVE Weld Jacket
    Mulai

    Rp219.900

    GOSAVE Weld Jacket
    Deskripsi:
    - Stylist model- 100% cow leather- High quality grade leather- 4 Multiple pockets- 2 kantung besar pada bagian depan- 2 kantung pen pada bagian lengan kiri dan kanan
  9. NOGA Chamfering and Deburing Set
    Mulai

    Rp1.399.900

    NOGA Chamfering and Deburing Set
    atribut:
    • Set Contents: FT10001, FT11001, FT12001
  10. Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)
    Mulai

    Rp49.900

    Non Brand Wooden Battens (Kayu Reng)
    Deskripsi:
    Kayu reng adalah jenis kayu olahan yang didapatkan dari hasil konversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok untuk digunakan sebagai material rangka atap.
    atribut:
    • Size (cm): 3x4x400
    • Thickness (cm): 3
    • Width (cm): 4
    • Length (cm): 400
  11. NOGA NG-3 Handle
    Mulai

    Rp189.900

    NOGA NG-3 Handle
    atribut:
    • Weight (g): 47
  12. KRISBOW Pisau Mesin Perata Semen
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Pisau Mesin Perata Semen
    Deskripsi:
    Screed Blade 1.2M
  13. SHAVIV Chamfering / Deburring Tool Set 1
    Mulai

    Rp319.900

    SHAVIV Chamfering / Deburring Tool Set 1
    atribut:
    • Handle: Handle Type 1
    • Set Contents: Extendible holder E, E100, E200, E300
  14. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
  15. POLYFUSION End Cap PN16 (Dop Pipa)
    Mulai

    Rp81.900

    POLYFUSION End Cap PN16 (Dop Pipa)
    Deskripsi:
    Polyfusion End Cap Butt Fusion Fitting Pipa HDPE PN16Fitting ini digunakan untuk menutup sementara atau secara permanent dari sebuah rangkaian pipa
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
Daftar Harga deburing Terbaru October 2026
NOGA Chamfering and Deburring Set (Pisau Deburring)Rp309.900
PFERD Hand Deburring Blade BS1010 (Pisau Deburring)Rp56.900
Nippon Resibon Cutting WheelRp12.900
NOGA Blade for Chamfering & Deburring (Pisau Deburring)Rp119.900
NOGA Chamfering and Deburring Tool (Pisau Deburring)Rp479.900
NOGA Rotating Blade (Pisau Deburring)Rp489.900
NOGA Chamfering and Deburring Tool (Pisau Deburring)Rp109.900
Vertex Chamfering & Deburring UnitRp6.699.900
NOGA Chamfering & Deburring Set (Pisau Deburring)Rp329.900
TRUSCO Countersink Nice Men GRp949.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)