Beli dovetail di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Raptor Vise Dovetail Cutter (Pisau Frais Ekor Burung)
    Mulai

    Rp6.399.900

  2. KEO Dovetail Cutter
    Mulai

    Rp2.599.900

    KEO Dovetail Cutter
    atribut:
    • UNSPSC: 23171612
  3. SOMTA Inverted Dovetail Cutter h6
    Mulai

    Rp499.900

    SOMTA Inverted Dovetail Cutter h6
    Deskripsi:
    Inverted Dovetail CuttersTo produce opposite section of dovetail slide to Dovetail cutter.
    atribut:
    • Application: Direction of Cut
    • Material: 5% Cobalt High Speed Steel
    • Shank type: Flatted Shank h6 Tolerance
    • Standard: DIN 1833 Form D
  4. SOMTA Inverted Dovetail Cutter h8
    Mulai

    Rp449.900

    SOMTA Inverted Dovetail Cutter h8
    atribut:
    • Application: Direction of Cut
    • Material: 5% Cobalt High Speed Steel
    • Shank type: Threaded Shank h8 Tolerance
    • Suited Material: General
  5. Sharp Coffee Maker 10-12 Cups (Mesin Kopi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Sharp Coffee Maker 10-12 Cups (Mesin Kopi)
    Deskripsi:
    Dengan Tempat Penyaringan yang bisa di lepas dan dipasang. Dengan desain tempat peyimpanan air kopi yang transparan dan mudah dilihat.
    atribut:
    • Capacity (L): 1.5
    • Power Source (V): 220-240
    • Power Consumption (W): 700
  6. Sherwood Dovetail Cutter
    Mulai

    Rp709.900

    Sherwood Dovetail Cutter
    atribut:
    • Material: High Speed Steel
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Shank type: Threaded
    • Shank Diameter: 12mm
    • Cutter Form: Corner Angle
    • System of Measurement: Metric
  7. Fukuda Seiko (FKD) Dovetail Cutter
    Mulai

    Rp1.899.900

    Fukuda Seiko (FKD) Dovetail Cutter
    Deskripsi:
    -It is a milling tool that can be used for dovetail grooves and so on.-Work Material: Common Metal.
  8. HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam
    Mulai

    Rp40.900

    HARDEN Pahat Kayu Gagang Oranye-Hitam
    Deskripsi:
    -Pemolesan akhir permukaan dikerjakan penuh dengan mesin gerinda. -Gagang yang nyaman. -Terbuat dari baja chrome vanadium, pemolesan akhir permukaan dengan mesin ampelas.-Alat Pahat Kayu PRO -Mata tatah tajam-Nyaman dipakai-Mudah digunakan-Tahan lama Tampilan Produk:1. Baja Vanadium Krom TempaMata pisau terbuat dari baja tempa vanadium krom, kepadatan tinggi, ujung pisau tajam, lebih tahan lama.2. Gagang ErgonomisDesain gagang buram, dengan alur jari.Bagus, meningkatkan kenyamanan penggunaan, cocok untuk pemakaian jangka panjang.3. Ketahanan Keling Berkualitas Tinggi terhadap KetukanBlok ketukan paku keling dengan kepadatan tinggi, tingkat daya tahan yang tinggi terhadap pukulan.4. Mesin Ampelas PermukaanPermukaan rata dan bagus.5. Terkait EratKombinasi sempurna antara pisau dan gagang.Tidak pernah lepas dari gagangnya, tahan lama."
    atribut:
    • Size (mm): 25
    • Length (mm): 270
    • Width (mm): 25
  9. TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)
    Mulai

    Rp54.900

    TEKIRO Wood Chisel (Pahat kayu)
    Deskripsi:
    Pahat merupakan salah satu alat yang sangat penting dipergunakan dalam bangunan terutama untuk pekerjaan kayu.TEKIRO Pahat Kayu. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukir atau melubangi benda kerja sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan handle karet membuatnya tidak mudah slip selama penggunaanFungsi : Untuk mengukir atau mengikis benda kerja menjadi bentuk yang diinginkanMaterial : Heat Treated Carbon SteelKeunggulan Pahat Tekiro :Lebih TajamEnak DigenggamTidak Mudah Rusak
  10. KINIK Grinding Dish
    Mulai

    Rp60.900

    KINIK Grinding Dish
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Arbor Hole (mm): M10
    • Maximum RPM: 12500
  11. Yamawa Hand Tap (M) HT (Mata Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

  12. Mokuba Wood Chisel
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  13. Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.02
    • Range Per Rev (mm): 2
  14. Inpertek Dovetail Cutter HSS
    Mulai

    Rp269.900

    Inpertek Dovetail Cutter HSS
    atribut:
    • Angle: 60°
    • Blade Diameter (d) (mm): 16
    • Material: HSS
    • Shank Diameters d (mm): 12
    • Total length L (mm): 60
    • Type: Straight
  15. SUTTON Short End Mill 4 Flute TiCN (Mata Pahat Frais Persegi)
    Mulai

    Rp239.900

    SUTTON Short End Mill 4 Flute TiCN (Mata Pahat Frais Persegi)
    Deskripsi:
    Suitable for materials up to 1000 N/mm and sup2. TiCN for longer tool life. Application: Suitable for precision finish milling applications.
    atribut:
    • Product Group: Square
    • Product Item: HSS Square Endmill
    • Application Material: Difficult Material
    • Country of Manufacture: Australia
    • Finish: TiCN
    • Helix Angle (°): 30
    • Material: High Speed Steel Cobalt
    • Number of Flutes: 4 Flute
    • Type: Straight Shank
  16. RELIEF Precision Chamfering Cutter (Mata Bor Countersink)
    Mulai

    Rp499.900

    RELIEF Precision Chamfering Cutter (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    -Convenient for chamfering and burr removal of hole edges and chamfering for countersunk screws.-Can be used on iron, stainless steel, and nonferrous metals.-As the blade tip is finished sharp, cutting dust is easily discharged to enable accurate and clean chamfering.-Work Material: Iron, Stainless Steel, Nonferrous Metal
    atribut:
    • Number of Blades: 1
    • Shank Diameter: 6.35mm
    • Tip angle: 90degree
    • Material: Cobalt High Speed Steel (HSS-E)
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Stainless Steel, Nonferrous Metal
Daftar Harga dovetail Terbaru October 2026
Raptor Vise Dovetail Cutter (Pisau Frais Ekor Burung)Rp6.399.900
Yamawa NC Starting Coating Drill for Chamfering (Mata Bor Spotting)Rp299.900
KEO Dovetail CutterRp2.599.900
SOMTA Inverted Dovetail Cutter h6Rp499.900
SOMTA Inverted Dovetail Cutter h8Rp449.900
Sharp Coffee Maker 10-12 Cups (Mesin Kopi)Rp339.900
Sherwood Dovetail CutterRp709.900
YG1 HSSCo 5% Dovetail 60° Cutters with FlatRp459.900
CHAIN SENG Angle Dovetail 60° ATT SeriesRp289.900
TESA BROWN SHARPE Dovetail Extension (Adaptor Ekstensi Dovetail)Rp929.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)