Beli sajadah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rainbow Prayer Mat Nairobi (Sajadah)
    Mulai

    Rp74.900

    Rainbow Prayer Mat Nairobi (Sajadah)
    Deskripsi:
    Karpet Sajadah Nairobi dengan ukuran 60 cm x 100 cm dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan dan keindahan saat beribadah. Dengan ketebalan ideal 7 mm, sajadah ini menawarkan kelembutan yang optimal, menjadikan setiap sujud dan doa terasa lebih nyaman dan khusyuk.
    atribut:
    • Material (Gsm): Nylon 300
    • Thickness (mm): 6 - 7
    • Backing: Premium Latex Gel
    • Size (mm): 600x100
  2. Medeena Prayer Mat Roll (Sajadah Gulung)
    Mulai

    Rp689.900

    Medeena Prayer Mat Roll (Sajadah Gulung)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1050x5700 (10 gambar)
    • Thickness (mm): 5
  3. Exceltech PC Roof (Atap PC)
    Mulai

    Rp669.900

    Exceltech PC Roof (Atap PC)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
    • Color: Transclear
    • Material: PC
  4. TOYO VALVE Globe Valve Bronze 150 PTFE Disc Filled (Katup Globe)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOYO VALVE Globe Valve Bronze 150 PTFE Disc Filled (Katup Globe)
    atribut:
    • Shape: Straight
    • Suitable fluid: Static water (head lift pressure type), saturated steam
    • Dimension L (mm): 78
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.4/120⁰C or less still water (head lift pressure type), 1.0/120⁰C or less saturated steam
    • Dimension H (mm): 138
    • Class: 150
    • Dimension D1 (mm): 90
    • Handle Type: Round type
    • Material (Main Unit): Bronze CAC
    • Nominal Diameter A: 20
    • Nominal Diameter B: 45355
    • Type of Connection: Rc
    • Valve Type: Globe valve
  5. TOA Paint Cat Tembok Eksterior 4 Seasons 2.5L
    Mulai

    Rp299.900

    TOA Paint Cat Tembok Eksterior 4 Seasons 2.5L
    Deskripsi:
    4 SEASONS Emulsion paint for exterior and interior.The high quality 100% acrylic emulsion a combination of rutile titanium pigment and selected fade resistant colours blended with a mildew inhibitor for mildew control. It gives performance of UV protection,low dirt pick up on film ,anti fungus and algae resistance, It contains no added lead and mercury.It is ideal for application to both exterior and interior concretes,new and old masonry surfaces, plasters,bricks,asbestos shingled and siding.Both exterior and interior,It is highly recommended for long lasting protection of building and housing.
    atribut:
    • Packaging (L): 2.5
    • Type: Emulsion Paint
    • Film Appearance: Matt
    • Specific Gravity: 1.45 ± 0.2
    • Solid By Volume (%): 36.5
    • Solid By Weight (%): 57.5-59.5
    • Wet Film Thickness (micron): 90-110
    • Dry Film Thickness (micron): 30-35
    • Touch Dry Time (minute): 20-30
    • Recoat Dry Time (hour): 1-2
    • Tools: Roller, Brush, Spray Gun
    • Diluent: Clean Water
    • Dilution (%): 5-10(Rolling), 10-15(Brush), 15-20(Spray)
    • Theoretical Coverage (m²/kg): 9-11
  6. Bantex Pocket A4 (Tempat Dokumen)
    Mulai

    Rp6.900

  7. Purfequ Rust Penetrant
    Mulai

    Rp33.900

    Purfequ Rust Penetrant
    Deskripsi:
    Rust penetrant adalah jenis cairan pelumas yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah karat pada permukaan logam. Fungsi utamanya adalah meresap ke dalam retakan dan celah kecil pada logam yang berkarat, membantu melonggarkan dan melepaskan baut, mur, atau bagian logam lainnya yang terkunci atau terpengaruh oleh korosi. Ini sangat berguna dalam perbaikan, perawatan, dan pemeliharaan peralatan, mesin, kendaraan, dan struktur logam lainnya. Rust Penetrant diterapkan pada area yang terkena karat dan dibiarkan meresap untuk jangka waktu tertentu sebelum upaya penyelesaian lebih lanjut dilakukan.
    atribut:
    • Size (ml): 250
  8. Joyko Alat Pemotong Kertas
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp50.900

  9. Alba Lemari Baja
    Mulai

    Rp2.699.900

    Alba Lemari Baja
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  10. Meguiar's Scratch X 2.0
    Mulai

    Rp309.900

    Meguiar's Scratch X 2.0
    Deskripsi:
    Aman untuk lapisan pernis/clear coat. Cepat menghilangkan goresan halus, gores bekas kuku, bekas cat karena terserempet dan cacat dipermukaan cat yang bersifat per bagian/ per spot.
    atribut:
    • Volume: 207 ml
  11. Snowman CP-12 Paint Marker
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp15.900

  12. Meguiar's Spray Pembersih Interior Detailer
    Mulai

    Rp199.900

    Meguiar's Spray Pembersih Interior Detailer
    Deskripsi:
    > Formula pembersih yang bagus.> Memulihkan dan melindungi penampilan doff yang orisinil.
  13. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  14. Amco Doormat (Keset Mie)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Amco Doormat (Keset Mie)
    atribut:
    • Thickness (mm): 15
  15. Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  16. UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    UNIBELL Profesional Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik)
    atribut:
    • Width (mm): 19
    • Length (m): 20
Daftar Harga sajadah Terbaru October 2026
Rainbow Prayer Mat Nairobi (Sajadah)Rp74.900
Medeena Prayer Mat Roll (Sajadah Gulung)Rp689.900
Exceltech PC Roof (Atap PC)Rp669.900
TOYO VALVE Globe Valve Bronze 150 PTFE Disc Filled (Katup Globe)Rp1.899.900
TOA Paint Cat Tembok Eksterior 4 Seasons 2.5LRp299.900
Bantex Pocket A4 (Tempat Dokumen)Rp6.900
Purfequ Rust PenetrantRp33.900
CM Sambungan Pipa PVC Flange AWRp49.900
Joyko Alat Pemotong KertasRp50.900
Alba Lemari BajaRp2.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)