Beli galvanis di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PURLIN Rangka Metal Galvanis
    Mulai

    Rp789.900

    PURLIN Rangka Metal Galvanis
    Deskripsi:
    PURLIN hadir sebagai solusi bahan berupa seng berlapis Galvanis terbaik yang KUAT dan setara untuk menggantikan CNP tradisional. Bahan dasar untuk memproduksi GALVANIS ini adalah G450 dan Z18 / Z22 yang mengandung 97% seng dan 1% aluminium. PURLIN sangat disarankan untuk Gording dan juga Girts.
  2. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  3. Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    Mulai

    Rp389.900

    Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium Galvanised
    atribut:
    • Hydrostatic Test (kgf/cm²): 50
    • Standard Length (m): 6
    • Tolerance on Wall Thickness: +15% & -10%
  4. G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    Mulai

    Rp9.900

    G Iron Pipe Fittings Knee 90°
    atribut:
    • Material: Iron
  5. Non Brand Galvanized Sheet (Lembaran Galvalume)
    Mulai

    Rp969.900

    Non Brand Galvanized Sheet (Lembaran Galvalume)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.2
    • Length (m): 48
  6. Lokfom BJLS Plate
    Mulai

    Rp6.399.900

    Lokfom BJLS Plate
    Deskripsi:
    BJLS (Baja Lapis Seng) Lokfom terbuat dari bahan besi galvanis yang kuat dan lentur, sehingga produk tidak akan pecah atau mengelupas saat ditekuk, dilipat, atau dibentuk bagaimanapun.
    atribut:
    • Length (m): 25
  7. monotaro.id Tee Nut Galvanis
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Tee Nut Galvanis
    atribut:
    • Material: Iron
  8. VIN-VIN PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    Mulai

    Rp109.900

    VIN-VIN PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  9. PRAKTIS Kolom Metal Instan
    Mulai

    Rp239.900

    PRAKTIS Kolom Metal Instan
    Deskripsi:
    PRAKTIS - KOLOM METAL hadir sebagai alternatif Kolom Praktis dan solusi bagi proses pembangunan yang memerlukan kecepatan. Berfungsi sebagai pengikat material dinding menjadi stabil, PRAKTIS - KOLOM METAL diciptakan untuk membentuk kolom praktis yang tidak memerlukan perakitan besi beton, bekisting maupun pengecoran. Tersedia dalam profil berbentuk kanal U dan bisa dirangkai menjadi beberapa kombinasi sesuai posisi dan kegunaan kolom. Ukuran PRAKTIS - KOLOM METAL disesuaikan dengan material pengisi bata dinding standar dipasaran sehingga memudahkan anda untuk menghasilkan bangunan berkualitas dengan waktu singkat yang tentunya dapat menghemat biaya bahan dan tukang.
    atribut:
    • Thickness BMT/TCT (mm): 1.00/1.05
  10. CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Mulai

    Rp569.900

    CONSAFE Galvanized Pipe (Pipa Berlapis Seng)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk scafolding.
    atribut:
    • Length (m): 6
  11. Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis)
    Mulai

    Rp259.900

    Non Brand Spiral Duct Galvanized (Pipa Ducting Spiral Galvanis)
    atribut:
    • Material: Galvanis BJLS
    • Length (m): 3
  12. TSP Malleable Iron Pipe Fittings Black Steel Double Nipple (Nipel Ganda Baja Hitam)
    Mulai

    Rp16.900

  13. Bevananda Barbed Wire Galvanized (Kawat Duri)
    Mulai

    Rp319.900

    Bevananda Barbed Wire Galvanized (Kawat Duri)
    Deskripsi:
    BEVA Barb is a type of steel fencing wire constructed with sharp edges or points arranged at intervals along the strand(s).BEVA Barb can be used to construct inexpensive fences or used atop the walls/ fence to give additional security for the property.BEVA Barb is manufactured according to SNI 07-0107-1987 with a high quality raw maerial i.e Standard Galvanized Wire, Heavy Galvanized Wire, or Galvanized Wire with PVC Coated (with optional color)ADVANTAGES• LOW COSTBEVA Barb fencing only requires fence posts, wire and staples• EXTRA SECURITYMay cause discomfort/possible injury for a trespasser• EASY INSTALLATIONDoes not require any special skillsAPPLICATIONCompliment Product for Standard Fence,• Manufacture Plant• Commercial Area• Embassy• Warehouse• Cargo Areas• Airport• Mining Plant
    atribut:
    • Core Wire Diameter (mm): 2
    • Barb Wire Diameter (mm): 2.7
    • Barb Spacing (cm): 10
    • Length per Coil (m): 50
  14. Spindo Pipa Black Steel
    Mulai

    Rp369.900

    Spindo Pipa Black Steel
    Deskripsi:
    Diameter 25mm, tebal 3.2mm; berat 2.41 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Material: Carbon Steel
  15. WGS Barbed Wire Galvanized (Kawat Duri)
    Mulai

    Rp209.900

    WGS Barbed Wire Galvanized (Kawat Duri)
    Deskripsi:
    Kawat Duri banyak digunakan untuk dipakai di kompleks perumahan, jalan tol dan masih banyak lagi. Kawat Duri adalah kawat panjang yang diplintir (biasanya 2 kawat atau lebih) yang dililit dengan kawat pendek yang ujungnya dibuat tajam seperti duri dengan komposisi jarak yang teratur. Jenis kawat duri ini juga bermacam-macam, ada yang pinggirannya bukan dililit dengan duri melainkan dengan menggunakan lempengan seperti silet atau biasa juga disebut Kawat Silet atau Razor Wire.
  16. Non Brand Flange Ducting Galvanis
    Mulai

    Rp78.900

    Non Brand Flange Ducting Galvanis
    Deskripsi:
    Jumlah lubang disesuaikan dengan ukuran.
    atribut:
    • Thickness (mm): BJLS 0.8
  17. ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp6.699.900

    ELORA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    Set Contents:1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/4 Inch
Daftar Harga galvanis Terbaru November 2026
PURLIN Rangka Metal GalvanisRp789.900
Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)Rp489.900
AMD Sambungan Pipa Double Nipple Besi Galvanis (Connector Pipe)Rp23.900
Spindo Pipa Baja Saluran Air Medium GalvanisedRp389.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan)Rp19.900
G Iron Pipe Fittings Knee 90°Rp9.900
Non Brand Galvanized Sheet (Lembaran Galvalume)Rp969.900
TSP Iron Pipe Fittings Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Besi)Rp11.900
Lokfom BJLS PlateRp6.399.900
monotaro.id Tee Nut GalvanisRp14.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)