Beli asphalt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ARTON MIX Asphalt InstantDeskripsi:Artonmix (Aspal Instan) Type A adalah lapis atas dengan permukaan yang halus dengan modifikasi aspal buton siap pakai dengan teknologi yang sangat baik dan terbaru pada saat ini. Dengan kualitas setara bahkan diatas campuran aspal minyak (hotmix) yang kita kenal. Sangat cocok untuk lapis atas jalan aspal, jalan beton, serta perbaikan jalan baik jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan perumahan, pabrik, pelabuhan area pergudangan maupun jalan pedesaan.atribut:
- Size (kg): 20
- Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Alat ukur manifold dan tekanan AC untuk refregeran R134a dan R404A
- CR-KONG Instant Cold Mix Asphalt (Aspal Instan Campuran Dingin)Deskripsi:CR-KONG Cold Mix Road AsphaltCR-KONG Cold Mix Road Asphalt adalah aspal tipe cold mix siap pakai, dirancang khusus untuk penambalan jalan serta pengisi rongga atau celah pada permukaan jalan aspal dan beton. Produk ini menggunakan modifikasi aspal Buton dengan teknologi terbaru dan unggul saat ini.Dengan kualitas material yang setara — bahkan melampaui — campuran aspal minyak (hotmix), CR-KONG menjadi solusi praktis dan efisien untuk berbagai kebutuhan perbaikan jalan.Aspal instan, atau cold mix asphalt, terbuat dari campuran aspal bitumen, agregat (batu pecah, pasir), dan bahan pengaktif (activator) yang dirancang untuk penggunaan tanpa perlu pemanasan. Campuran ini diformulasikan agar tetap lentur pada suhu ruangan, memungkinkan aplikasi langsung pada jalan yang rusak tanpa memerlukan peralatan pemanasatribut:
- Size (kg): 20
- Material: Bitumen Asphalt, Agregat, Activator
- CR-KONG Bonding Liquid (Cairan Perekat Aspal)Deskripsi:Cairan Perekat Aspal, berfungsi sebagai lapisan dasar sebelum penggelaran aspal CR-KONG Cold Mix Road AsphaltCairan perekat yang digunakan pada tahap awal pelapisan/perbaikan aspalatribut:
- Size (kg): 1
- Use for: CR-Kong Instant Asphalt
- Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal)Deskripsi:Produk emulsifikasi aspal berkecepatan tinggi menggunakan pengemulsi seperti trimetilamina, minyak rosin, garam amonium kuater, dll. Produk ini merupakan pelapis yang akan dicat sebelumnya pada lapisan dasar sebelum konstruksi lapisan waterproof. Memiliki ketangguhan yang kuat, elastisitas yang baik, ketahanan beban yang baik, tahan terhadap penuaan, ketahanan air yang kuat, suhu tinggi tidak mencair, suhu rendah tidak retak, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang luas, dan perlindungan lingkungan hijau.Lingkup Berlaku :1. Untuk sambungan kompartemen, retakan dinding, sambungan ekspansi dan sambungan rakitan semen, jalur perataan lantai dan atap, TREATMENT AGENT harus di aplikasikan terlebih dahulu sebagai primer sebelum memasang membran bakar.2. Pada saat meletakkan lapisan aspal dan membran kedap air, disikat pada dasar semen sebagai alas untuk mencegah lapisan terkelupas dan menggembung3. Digunakan untuk perlindungan struktur baja, sistem kereta api berlistrik, kapal, plastik jembatan, dan berbagai jenis pipa baja galvanis, plat bergelombang, dan struktur rangka baja galvanis di lingkungan yang rawan korosi akibat suhu tinggi, kelembapan, bahan kimia, polusi udara, dan kandungan garam yang tinggi di tepi laut. Rekayasa anti-korosi multi guna untuk jaringan pipa bawah tanah yang keringatribut:
- Size (L): 18
- monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac)Deskripsi:For R134a car air conditionersatribut:
- Material (Hose): 3 layers of inner pipe NBR (special rubber for refrigerant gas) + nylon + outer pipe NBR
- Hose Length (mm): About 1410
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 170×225
- Pressure gauge (kPa): 0-3400 (high pressure side)
- Included Accessories: Charge hose (red (M12 x 1.75), blue, yellow (M10 x 1.5) x 1 each), service can valve 1, quick joint (red, blue x 1 each), storage case 1
- Material (Main Unit): (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Compound meter (kPa): -100 to 1700 (low pressure side)
- Refrigerant Used: R134a
- Prime 28 Instant Concrete (Beton Instan)atribut:
- Volume (Kg): 50
- Compressive Strength of Concrete: 3 days: 45% concrete strength, 7 day: 70% concrete strength; 28 days: 100% concrete strength
- Water Needs (L): 4-5 of water/zak
- Volume Per Zak (m²): 0.024
- Needs Per Meter (zak): 43 @50kg
- Average Density (kg/m): 2350
- DAYTON Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.atribut:
- UNSPSC: 41112403
- Hose Length (inch): 72
- Product Type: Mechanical Manifold Gauge Set
- Epoxyndo Ashpalt Seal CoatDeskripsi:Merupakan campuran aspal dingin yang dimodifikasi dari aspal buton, aditif epoxy dan aspal drilling. Digunakan untuk perbaikan dan perawatan pada permukaan jalan yang mulai terkikis dan aus pada jalan beraspal dan jalan beton, jembatan, jalan tol, jalan layang, jalan perumahan, jalan perkebunan, dan lain-lain.atribut:
- Size (kg): 20
- Tasco Manifold Gauge (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:- The signature of TASCO Black - Light-weight Strong forged Aluminum body with Sight Glass - 4 O-ring : Leak Proof - 80mm. class 1.6 vibration free gauges and gauges boots - TPR knobs - Anodized fittings stain resistant black hose - R12, R22, R134a, R404aatribut:
- Hose Capacity (psi): working pressure : 600, Bursting pressure 3000
- Fitting (inch): SAE 1/4
- Imperial Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.
- monotaro Manifold Kit For R410A (With Hose) (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Easy to use ball valve type. With sight glasses for convenient fluid confirmation. For R410a refrigerantatribut:
- Compound Gauge (MPa): -1 to 3.8 (low pressure side)
- Pressure (MPa): -1 to 5.3 (high pressure side)
- External Dimensions (mm): 120×230
- Accessories: Charge hose (red, blue, yellow x 1 each), storage case
- Hose Length (mm): Approximately 920
- Body Material: (Manifold) Aluminium, (Fitting) Brass
- Connection Diameter: (Charge Hose) 5/16 Flare
- Connection Port Diameter: (Manifold kit body) 5/16 flare
- Coolant: R410A, R32
- Gauge Diameter (Φmm): 80
- Material (Hose): NBR
- Mounting Screw: 1/8NPT
- Normal Pressure (MPa): 5.5
- Purpose: For R410A/R32 Refrigerant
- CP Brass Manifold Gauge SetDeskripsi:Fungsi dari manifold gauge adalah untuk mengukur tekan negatif maupun tekanan positif dan digunakan untuk memperbaiki pendingan pada AC atau kulkas.
- CARDIA Carbide End Mill 4 Flutes 55 HRC (Mata Pahat Frais Persegi)Deskripsi:Use material ZK30UF Micro Grain Carbide 0.6 μm and a mixture of 10%Cobalt.Coating : TiSiN (Titanium Silicium) Nitride is a coating with excellent hardness, bronze, high thermal and oxidation resistance.Application : Suitable for milling general steel, hardened steels from 50 to 65 HRC, cast iron, alloy steel
- Value Double Manifold (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Value VRM2-B-0401 adalah sebuah manifold gauge set yang digunakan untuk mengukur tekanan refrigeran pada sistem pendingin, seperti AC. Manifold ini dirancang untuk digunakan dengan berbagai jenis refrigeran termasuk R22, R134a, R407c, dan R410a/R32. Produk ini dilengkapi dengan dua buah pressure gauge dengan skala 550 psi dan 800 psi serta memiliki diameter gauge 68 mm. Manifold gauge set ini biasanya dijual dalam satu set lengkap dengan koper untuk penyimpanan dan perlindunganatribut:
- Number of Hoses: 3pcs (Blue, red, yellow)
- Gauge Diameter (mm): 68
- Refrigerant: R410a, R22, R134a, R407c, R32
- Pressure Scale (psi): 550 & 800
- Proproof Rubberized Asphalt Base (Pelapis Dasar Aspal Karet)Deskripsi:Campuran aspal minyak bumi berkualitas tinggi yang dioptimalkan secara ilmiah, pengubah polimer fungsional, dan bahan tambahan khusus. Produk ini menjaga adonan lengket seperti bahan waterproof dalam kondisi penerapannya. Berbentuk perekat kental, memiliki daya rekat kuat, dan dapat dipadukan erat dengan berbagai membran bakar roll. Memiliki elastisitas yang kuat, ketahanan terhadap beban, metode konstruksi yang fleksibel dan beragam. Konstruksi dapat dilakukan tanpa gangguan di lingkungan seperti suhu tinggi dan rendah.atribut:
- Size (kg): 20
- PROPAN Cat Jalan Traffikote Roadline Marking PaintDeskripsi:TRAFFIKOTE is high quality acrylic 100% paint specially formulated painting lines for road, sidewalks, parking lots, factory floors, playgrounds, etc. TRAFFIKOTE suitable for floors constructed of concrete, asphalt, bricks, etc. TRAFFIKOTE are durable and abrasion resistant to heavy traffic and weather conditions avoiding frequent reapplications.atribut:
- Size (kg): 2.5
- Solid By Volume (%): ± 60
- Specific Gravity (g/cc): 1.5
- Finish: Flat
- Theoretical Coverage (m²/kg): 20
- BLACKMAX Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC)Deskripsi:Mechanical manifold gauge sets test, evacuate, and charge refrigeration and A/C systems. Also referred to as manifold gauges, they have high and low side dial pressure gauges on a manifold with a hanging hook.atribut:
- UNSPSC: 23151820
- Gauges High Side Red: 0 to 800
- Gauges Low Side Blue (in Hg-psi): 30 to 500
- Hose Length (inch): 60
- Material: Aluminium
- Product Type: Mechanical Manifold Gauge Set
- Standards: UL/SAE
Daftar Harga asphalt Terbaru October 2026
| ARTON MIX Asphalt Instant | Rp569.900 |
| Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold (Pengukur Tekanan AC) | Rp2.799.900 |
| CR-KONG Instant Cold Mix Asphalt (Aspal Instan Campuran Dingin) | Rp269.900 |
| CR-KONG Bonding Liquid (Cairan Perekat Aspal) | Rp109.900 |
| KRISBOW Testing Manifold (Pengukur Tekanan AC) | Rp349.900 |
| Proproof Asphalt Base Treatment Agent (Primer Aspal) | Rp649.900 |
| monotaro A/C Pressure Regulator Manifold Kit for R134A with Hose (Regulator Tekanan Ac) | Rp1.699.900 |
| Prime 28 Instant Concrete (Beton Instan) | Rp63.900 |
| DAYTON Manifold Gauge Sets (Pengukur Tekanan AC) | Rp1.799.900 |
| Value Vacuum Pump | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8zP105435323-1.jpg)
/7rP112008279-1.jpg)
/bnP112008419-1.jpg)
/orP104582891-3.jpg)
/21P110945073-1.jpg)
/0bP103181011-2.jpg)
/cpP109150457-1.jpg)
/ffP109425555-6.jpg)


/9eP103862338-1.jpg)
/fxP109425573-11.jpg)
%20(Pengukur%20Tekanan%20AC)/19P102248045-5.jpg)

/raP108341982-1.jpg)
/inP112004671-1.jpg)
/3qP110945134-1.jpg)

/exP109425537-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)