Beli kusen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEPANEL Kusen Aluminium
    Mulai

    Rp229.900

    DEPANEL Kusen Aluminium
    atribut:
    • Size (mm): 75
  2. PIKKA Door (Pintu)
    Mulai

    Rp2.799.900

    PIKKA Door (Pintu)
    Deskripsi:
    1. Pintu Pikka dipasang sebagai pintu kamar, pintu kantor, pintu apartement, dan area-area yang memerlukan pintu kayu. 2. Pintu Pikka khusus untuk di interior dan di area yang kering. 3. Permukaan dinding yang kurang rapi di bagian pintu, dapat tertutupi dengan bantuan architrave (cover kusen).4. Pintu Pikka dapat langsung di pasang tanpa harus proses pengecatan pintu. 5. Kusen Pikka dapat dipasang saat setelah selesai finishing dinding.
    atribut:
    • Thickness (mm): 40
    • Size (mm): 900x2300
  3. TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Mulai

    Rp189.900

    TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)
    Deskripsi:
    -A grooved type to which shelf and panel mounting adapter can be attached to create various combination.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Height (mm): 25
    • Material: Aluminium (Alumite Finishing)
  4. EDEN UPVC Window Sliding
    Mulai

    Rp1.899.900

    EDEN UPVC Window Sliding
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 120x100
    • Color: White
    • Shutters: 2
    • Aperture: Geser
    • Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
    • Profile: UPVC Profile
    • Lock: Handle Kuar Dengan Engsel
    • Profile Width (mm): 80
    • Screen Material: Fiber Glass
    • Screen Net: Yes
    • Thickness (mm): 2
  5. EDEN Aluminium Window Sliding
    Mulai

    Rp2.199.900

    EDEN Aluminium Window Sliding
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 120x100
    • Color: White
    • Shutters: 2
    • Aperture: Geser
    • Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
    • Profile: Aluminium Profile
    • Lock: Coupler Lock, Per Mekanik Kuat
    • Profile Width (mm): 100
    • Screen Material: Fiber Glass
    • Screen Net: Yes
    • Thickness (mm): 0.9
  6. Woodone Integra Indonesia Wooden Frame
    Mulai

    Rp1.099.900

    Woodone Integra Indonesia Wooden Frame
    Deskripsi:
    Product interior diperuntukkan di dalam ruangan indoor/internalSpesifikasi: FJL Hardwood, Veneer Nyatoh, Salak Brown
    atribut:
    • Length (mm): 50
    • Height (mm): 2108
    • Minimum Height (mm): 2108
    • Maximum Height (mm): 2108
  7. Carta High Pressure Laminate Wood Grain 2 (Lembaran Pelapis HPL)
    Mulai

    Rp299.900

    Carta High Pressure Laminate Wood Grain 2 (Lembaran Pelapis HPL)
    Deskripsi:
    Carta HPL (High-pressure laminate), the most innovative surfacing solution, providing customer with large selection of surface design and uncompromising quality.High-Pressure Laminate (HPL) adalah bahan pelapis dekoratif yang terbuat dari lapisan kertas kraft dan resin khusus, diproses menggunakan tekanan dan suhu tinggi. Produk ini menawarkan solusi pelapisan yang kuat, tahan lama, dan estetis untuk berbagai kebutuhan interior dan furnitur.
    atribut:
    • Finishing: DM (Dry Matt)
    • Size (m): 1.2x2.4
  8. Alpen PVC Pintu Kamar Mandi
    Mulai

    Rp269.900

    Alpen PVC Pintu Kamar Mandi
    Deskripsi:
    Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lama.
  9. ANGZDORR Metal Door Frame
    Mulai

    Rp919.900

    ANGZDORR Metal Door Frame
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 50
    • Material: Metal
  10. EDEN Aluminium Door 3/4
    Mulai

    Rp1.299.900

    EDEN Aluminium Door 3/4
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Engsel Alumunium (3pcs, Terpasang)- Handle Stainless (Belum terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 70x200
    • Material: Aluminium
    • Aperture: Kanan/Kiri
    • Glass: Tinted Glass
  11. KAIMIAO Iron Steel Door Wood Frame (Pintu Baja Besi Rangka Kayu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KAIMIAO Iron Steel Door Wood Frame (Pintu Baja Besi Rangka Kayu)
    Deskripsi:
    SET Pintu ZY01 White. Motif Minimalist berkesan Modern. Coating Putih khusus di emboss serat kayu terdapat pada daun pintu dan kusen. Pintu Baja Rangka Kayu adalah produk keunggulan dari PT Kaimiao Sarana Teknindo Untuk mencapai harga jual yang di targetkan tim marketing untuk pasar Indonesia, bahan kami di design dan di kembangkan di China. Dengan meng-implementasi metode produksi dan fabrikasi yang berstandard international tim produksi berhasil mencapai effisiensi tinggi di pabrik kami di Indonesia. Qualitas bermutu, finishing menawan, tampilan abadi, pemakaian tahan lama, pelayanan terpuji, harga terbaik. Set pintu termasuk: Daun pintu, Kusen, Engsel, Door handle, dan Main lock system.
    atribut:
    • Dimensions Leaf Door (mm): 800x2050x40
    • Dimensions Frame Door (mm): 2090x860x100
  12. Weatherpro Aluminium Door
    Mulai

    Rp3.799.900

    Weatherpro Aluminium Door
    Deskripsi:
    Angzdorr HDF aluminium yang tahan terhadap kelembaban dan air, mempunyai desain yang aestetis sehingga lebih indah penampilannya.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 60x700x2000
    • Material: Aluminium
  13. Barrington Steel Door (Pintu Baja)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Barrington Steel Door (Pintu Baja)
    Deskripsi:
    Barrington adalah Pintu yang memiliki keamanan ganda, dengan 4 pilihan design.Angzdorr Steel STLD-01 memiliki keunggulan antara lain pemasangan dan perawatan mudah, memiliki sistem keamanan ganda(dilengkapi 13 kunci), kuat, tahan lama, dan tahan karat. Tersedia 4 pilihan desain dan warna yang menarik dengan finishing powder coating, memiliki tebal plat pintu 1,5 mm. Pintu dengan bahan ABS atau Acrylonitrile Butadiene Styrene adalah polimer organik pembentuk plastik yang kuat, dan memakai sistem rangka Honeycomb sehingga dapat terhindar dari kelenturan dan meningkatkan kualitas serta kekuatan. Pintu ini bebas rayap tahan air, kelembaban dan mengandung karbon yang dapat menyerap racun sehingga ramah lingkungan.Harga yang tertera sudah termasuk Handle, Cylinder, dan Mortice
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x970x2050
    • Material: Steel
  14. ALMA Rangka Jendela Naco Aluminium 3 Daun
    Mulai

    Rp88.900

    ALMA Rangka Jendela Naco Aluminium 3 Daun
    Deskripsi:
    Jendela nako merupakan pilihan yang ideal untuk bangunan di daerah yang beriklim tropis, memberikan pencahayaan alami dan ventilasi udara yang optimal sehingga dapat mengurangi penggunaan AC atau kipas angin.
  15. Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    Westpex Pipa PVC High Impact Conduit (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    Material : Poly Vynil Chloride (PVC) dan tidak menghasilkan gas dioxin jika terbakar.
Daftar Harga kusen Terbaru October 2026
DEPANEL Kusen AluminiumRp229.900
DEPANEL Kusen AluminiumRp149.900
PIKKA Door (Pintu)Rp2.799.900
TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminum)Rp53.900
TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)Rp189.900
EDEN UPVC Window SlidingRp1.899.900
EDEN Aluminium Window SlidingRp2.199.900
DORMAKABA Patch FittingRp929.900
Woodone Integra Indonesia Wooden FrameRp1.099.900
Kakuta Toggle Clamp Downward-pushing type Vertical-handle typeRp259.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)