Beli hook di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan)
    Mulai

    Rp51.900

    3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan)
    Deskripsi:
    Command Small Wire Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Small Wire Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 225g - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 3 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawah
    atribut:
    • Good for Outdoors: No
  2. Joyko Gantungan Tempel
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  3. Hikari Swing Hook
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    Hikari Swing Hook
    atribut:
    • Material: Steel
    • Set Contents: Screws
    • D (mm): 3.0
    • A (mm): 34
    • L (mm): 42
    • B (mm): 14.5
    • Suspended Load (N/kgf): 49/5
    • Accessories: Screw
    • Purpose of Use: In-factory facilities/each type of facilities.
  4. Nitoms Hook
    Mulai

    Rp78.900

    Nitoms Hook
    Deskripsi:
    -It can be fixed firmly with adhesive tape.-Optimum for organizing small items.-Adhesive Type
  5. Ohto Magnet Hook
    Mulai

    Rp88.900

    Ohto Magnet Hook
    Deskripsi:
    -By adopting a neo magnet, although compact body size, still a powerful hook.-Because the hook part rotates 90° back and forth, it can be used for ceiling surface etc.-Magnet Type
    atribut:
    • Load Capacity: 2.5kg
    • LxW: 54x31mm
  6. Crosby Hook Swivel Shur Loc (Kait Sling Mata)
    Mulai

    Rp6.799.900

    Crosby Hook Swivel Shur Loc (Kait Sling Mata)
    Deskripsi:
    • The S-1326 hook is a positioning device and is not intended to rotate under load. For swivel hook designed to rotate under load, use the S-13326.• S-13326 Swivel Hook utilizes anti-friction bearing design which allows hook to rotate freely under load.• Rated for both wire rope and for use with Grade 80/100 chain.• Forged alloy steel, Quenched & Tempered.• Individually Proof Tested at 2-1/2 times the chain Working Load Limit with certification.• Recessed trigger design is flush with the hook body, protecting the trigger from potential damage.• Easy to operate with enlarged thumb access.• Positive lock latch is self-locking when hook is loaded.• Trigger repair kit available (S-4316). Consists of spring, roll pin, and trigger.• Fatigue rated to 20,000 cycles at 1-1/2 times the Working Load Limit.• The SHUR-LOC® Hook, if properly installed and locked, can be used for personnel lifting applications and meets the intent of OSHA Rule 1926.1431(g) (1)(i)(A) and 1926.1501(g)(4)(iv)(B).
  7. TRUSCO Strong Magnet Hook
    Mulai

    Rp179.900

    TRUSCO Strong Magnet Hook
    Deskripsi:
    -A magnetic hook made using a neodymium magnet.-It is with a protective sheet that does not damage the mounting surface.-For suspending on a wall.
    atribut:
    • Purpose of Use: For suspending on a wall.
  8. 3M Command General Purpose Utility Large Hook (Strip Gantungan)
    Mulai

    Rp36.900

    3M Command General Purpose Utility Large Hook (Strip Gantungan)
    Deskripsi:
    Command Medium Designer Hook merupakan solusi untuk merapihkan dan mendekorasi rumah, sekolah, atau kantor. Strip perekatnya menempel kuat di berbagai permukaan seperti dinding, kayu, keramik, kaca, dan banyak lagi. Dilengkapi dengan perekat berteknologi stretch-release, Command Medium Designer Hook mudah dilepas dan tanpa meninggalkan bekas pada permukaan. - Menggantung tanpa merusak - Menahan beban hingga 7kg - Hooks nya berwarna putih - Isi kemasan : 2 hooks, 4 strips - Menahan kuat dan melepas tanpa bekas - Mudah digunakan dan mudah untuk dilepaskan - Dapat digunakan pada berbagai permukaan - Cara Penggunaan : Bersihkan permukaan dengan alkohol dan lap hingga kering. Jangan menggunakan cairan pembersih rumah. Pisahkan strip - Lepaskan sisi merah dan tempelkan strip pada hook - Lepaskan sisi hitam. Templekan dan tekan pada permukaan dinding hingga 10 detik - Tekan hook dengan kuat selama 30 detik - Tunggu hingga 1 jam sebelum digunakan - Cara melepaskan: Geser hook keatas untuk melepaskan - Tahan hook dengan lembut jangan ditekan terlalu keras - Jangan tarik strip ke arah samping. Selalu tarik tegak lurus kebawah
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Good for Humid Environments: No
    • Product Type: General Purpose
    • Color: White
    • Good for Outdoors: No
    • Indoor Outdoor: Indoor
  9. MITSUYA Film Hook
    Mulai

    Rp93.900

    MITSUYA Film Hook
    atribut:
    • Hook Material: Polycarbonate
    • Material: Hook part = Polycarbonate; Film = PET olefin elastomer
    • Type: Adhesive type
  10. Yane Slatwall Single Hook (Gantungan Pengait Display)
    Mulai

    Rp12.900

  11. Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)
    Mulai

    Rp39.900

    Nissa Chain S-Hook Stainless Steel (Pengait Bentuk S)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • D (mm): 3.2
    • Purpose of Use: For hanging and hooking things.
  12. Wasser Robe Hook
    Mulai

    Rp99.900

    Wasser Robe Hook
    Deskripsi:
    Material> High Quality Stainless Steel (SUS304)
  13. MARKEY Wallpaper Hook
    Mulai

    Rp99.900

    MARKEY Wallpaper Hook
    atribut:
    • Color: Clear
    • Length (mm): 40
    • Load Capacity (kg): 1
    • Material: Body = Polycarbonate; Film = Polyethylene; Adhesive = Modified silicone resin (85%), inorganic material (does not contain formaldehyde)
    • Width (mm): 40
  14. Jason Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp27.900

    Jason Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    Heavy dutyAlloy steel material
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
  15. ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    41%
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp119.900

    ASH Hook Spanner Wrench (Kunci Pas Kait)
    atribut:
    • Type: Hooking spanner
  16. Taffhome Gantungan Dinding
    Mulai

    Rp4.900

    Taffhome Gantungan Dinding
    Deskripsi:
    Gantungan dinding ini hadir dengan desain yang minimalis. Pemasangan yang mudah tanpa memerlukan alat bantu apa pun membuat gantungan ini merupakan solusi terbaik untuk Anda. Terbuat dari bahan berkualitas yang mampu menopang benda yang berat dan awet untuk penggunaan jangka panjang.
  17. monotaro Super Strong Magnet Hook Neo
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro Super Strong Magnet Hook Neo
    Deskripsi:
    Surprising adsorption power! It is a super strong magnet hook using a neo magnet. . * Please be aware that rust may occur in places subject to water, in places with high humidity.. For installation of posters, bulletins, etc.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Characteristics: Super strong
    • Material: Body part: Steel, Hook part: Steel, Surface treatment: Nickel plating, Magnet part: Neo magnet
  18. POWERTEC Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Mulai

    Rp26.900

    POWERTEC Eye Hook (Kait Crane / Pengait Kargo)
    Deskripsi:
    Pada sistem pengangkatan beban ke atas terdapat alat yang digunakan untuk mengaitkan maupun menarik beban. Pengait ini selain berfungsi menarik dan mengaitkan beban, juga berfungsi sebagai pengaman saat beban dipindahkan.Eye hoist hook with latch merupakan komponen dari satu kesatuan alat lifting yang biasa digunakan untuk mengaitkan dan memindahkan beban ke atas. Jenis hook ini juga biasa disebut sebagai container hook.Container hook dapat mengaitkan sekaligus memberikan keamanan yang tinggi terhadap beban yang diangkat. Pengaman pada container hook terdapat pada komponen latch yang menjadi penghalang keluar-masuknya beban ke dalam container hook.Container hook merk Powertec terbuat dari material besi paduan yang kuat. Material ini juga tidak mudah berkarat dan rusak jika digunakan dalam waktu yang lama. Powertec juga memastikan container diproduksi dengan ketebalan dan kekuatan tinggi. Latch pada container hook terbuat dari material aluminium berkualitas yang dapat secara otomatis menutup hook jika tidak ada tarikan untuk membuka.
Daftar Harga hook Terbaru October 2026
3M Command Medium Wire Hook (Strip Gantungan)Rp51.900
Joyko Gantungan TempelRp6.900
Hikari Swing HookRp20.900
Nitoms HookRp78.900
Ohto Magnet HookRp88.900
Deli Adhesive Hook (Gantungan Dinding)Rp16.900
Crosby Hook Swivel Shur Loc (Kait Sling Mata)Rp6.799.900
TRUSCO Strong Magnet HookRp179.900
3M Command General Purpose Utility Large Hook (Strip Gantungan)Rp36.900
3M Command Hook Medium HookRp85.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)