Beli zip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Zipblind Roller Blind Basic White BeigeDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: White Beige
- Onna Blue Roller BlindDeskripsi:Roller Blinds adalah salah satu jenis tirai yang sangat simple, praktis, mudah digunakkan serta tahan lama. Sangat cocok untuk arsitektur modern dan desain interior minimalis. Dengan menggunakkan tali rantai yang dapat ditarik untuk membuka dan menutup kain tirai tersebut. Biasa digunakan untuk Kamar Tidur dan Ruang Rapat karena mengurangi silau untuk penggunaan infocus. Penutup jendela terbaik (roller blind) terbuat dari bahan kain flexible, dan dilengkapi dengan mekanis chain agar memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya.
- Zipblind Roller Blind BasicDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: White
- Length (cm): 200
- Size (m²): 2
- Zipblind Roller Blind Basic BeigeDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: Beige
- SHADENCO BLINDS Roller Blinds Black OutDeskripsi:Shade&CoRoller Blinds dengan desain yang elegan dan memiliki banyak keunggulan menjadi solusi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan window coverings anda. Black Out yaitu jenis kain yang mampu menahan panas dan menutup total cahaya yang masuk, sehingga objek di dalam ruangan tidak akan terlihat dari luar ruangan.
- Zipblind Roller Blind Basic GreyDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: Grey
- monotaro Aluminum Blind Curtain (Tirai Jendela)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Krey/Keraiatribut:
- Feather thickness (mm): 0.16
- Feather Width (mm): twenty five
- Color: ivory
- SHADENCO BLINDS Roller Blinds Solar ScreenDeskripsi:Shade&CoRoller Blinds dengan desain yang elegan dan memiliki banyak keunggulan menjadi solusi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan window coverings anda. Solar Screen adalah jenis kain yang mempunyai kemampuan menahan cahaya tetapi objek di luar ruangan masih dapat terlihat.
- Zipblind Roller Blind Basic Black GreyDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 30% Polyester, 70% PVC
- Color: Black Grey
- Zipblind Roller Blind Solitaire SpiritDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 100% Polyester
- Color: Spirit
- OTOHEROES Sun Shade Roller Blind CurtainDeskripsi:Tirai dari OTOHEROES bisa menjadi solusi tepat untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam ruangan Anda. Terbuat dari bahan yang mampu menghalau cahaya matahari dan dapat memblokir sinar UV yang berbahaya.atribut:
- Color: Black
- Zipblind Roller Blind Solitaire Dim GreyDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 100% Polyester
- Color: Dim Grey
- Zipblind Roller Blind Serenity ChampagneDeskripsi:Melindungi ruangan anda dari sinar matahari dan mengurangi panas.atribut:
- Fabric: 3ply Plasticized PVC, 1ply 100% Fiberglass
- Color: Champagne
- YAC Roll CurtainDeskripsi:A mesh type roll curtain that expands and contracts in conjunction with the opening and closing of windows. Easy installation by sticking with double-sided tape and hooking.Ideal for sun protection and privacy protectionatribut:
- Material: PVC / ABS / nylon
- Color: Black
- Elastic Expansion Range (cm): 0-55
- Forhom Venetian Blind GordynDeskripsi:tirai jendela horizontal modern yang terdiri dari bilah-bilah (slat) tipis—biasanya aluminium, kayu, atau PVC—yang dapat diatur kemiringannya untuk mengontrol cahaya dan privasi secara fleksibel. Sering disebut sebagai horizontal blinds, tirai ini populer untuk kantor dan rumah karena desainnya yang ringkas, tahan air, dan memberikan kesan minimalisatribut:
- Material: PVC
- Ezviz Smart Home Camera (Kamera Pengawas)Deskripsi:Camera- Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS- Shutter Speed Self-adaptive Shutter- Lens 2.4mm, view angle:108°(Diagonal), 91° (Horizontal), 50°(Vertical)- Minimum Illumination 0.5 Lux @(F2.2, AGC ON), 0.1 Lux with IR- Lens Mount M12- Day & Night IR-cut filter with auto-switching- DNR 3D DNR- IR Night Vision Distance Up to 32 ft / 10 mVideo & Audio- Max. Resolution 1920 × 1080- Frame Rate Max: 25 fps; Self-Adaptive during network transmission- Video Compression H.264- H.264 Type Main Profile- Video Bit Rate HD; Standard. Adaptive bit rate.- Audio Bit Rate Self-Adaptive- Max. Bitrate 1 MbpsFunction- Smart Alert Motion detection- Two-way Talk Supports- General Function Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protection, WatermarkNetwork- Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n- Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz- Channel Bandwidth Supports 20 MHz- Security 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK- Transmission Rate 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps- Wi-Fi Pairing AP pairing- Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol- Interface Protocol EZVIZ Cloud Proprietary ProtocolStorage- Local Storage Supports microSD card (Up to 512 GB)- Cloud Storage Supports EZVIZ CloudPlay storage (subscription required)General- Operating Conditions -10 ºC ~ 45 ºC (14 °F ~ 113 °F ), Humidity 95% or less (non-condensing)- Power Supply DC 5V / 1A- Power Consumption MAX. 3.0 W- Dimensions 53.89 × 53.89 × 90.3 mm (2.12 × 2.12 × 3.56 inch)- Packaging Dimensions 91.5 × 87.5 × 149 mm (3.60 × 3.44 × 5.87 inch)- Net Weight 87 g (3.07 oz)- Weight (With Package) 305 g (10.76 oz)- In the boxIn the box- H1c Camera ×1- Power Adapter x1- 2-Meter Power Cable x1- Foam Sticker x2- Metal Plate x1- Regulatory Information x2- Quick Start Guide x1
- UNIVERS Colore Multicolor, Shades & Drapes CurtainDeskripsi:It is a nice light-shielding drape curtain. The shape memory processing keeps the folds of the curtain and does not lose its shape even when washed. It also has an energy-saving effect and blocks the heat transmitted from the windows in the summer (insulation effect rate of about 47.5%). Blocks the cold transmitted from the windows in winter (heat retention effect rate of about 30.9%). 6 colors to choose from according to your room. We have a wide selection of 10 sizes, so you will surely find the perfect size! Adjuster hook (A hook) and tassel of the same color are included. It's machine washable so it's easy to clean!It will be delivered to your home, office, or office with a hook so you can use it immediately.* Product photos are processed to be as close to the actual color as possible, but the color may differ from the actual product depending on the shooting environment, your monitor settings, room lighting, etc. Please note.atribut:
- Color: Beige
- Width (cm): 100
- Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)atribut:
- Beam Angle (°): 240
- Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220 to 240
- Uticon Power Socket Grounded (Stop Kontak Arde)Deskripsi:Stop Kontak Arde tanpa kabel, dilengkapi dengan grounding terminal untuk keamanan
Daftar Harga zip Terbaru October 2026
| Zipblind Roller Blind Basic White Beige | Rp359.900 |
| Onna Blue Roller Blind | Rp919.900 |
| Zipblind Roller Blind Basic | Rp699.900 |
| Zipblind Roller Blind Basic Beige | Rp359.900 |
| SHADENCO BLINDS Roller Blinds Black Out | Rp299.900 |
| Zipblind Roller Blind Basic Grey | Rp359.900 |
| monotaro Aluminum Blind Curtain (Tirai Jendela) | Rp179.900 |
| SHADENCO BLINDS Roller Blinds Solar Screen | Rp299.900 |
| Zipblind Roller Blind Basic Black Grey | Rp359.900 |
| Zipblind Roller Blind Solitaire Spirit | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/gmP103167598-1.jpg)








%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Monitor%20Keamanan/Ezviz%20Smart%20Home%20Camera%20(Kamera%20Pengawas)/j4P110446688-1.jpg)

/hsP109123640-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)