Beli bitumen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Pronano Multipurpose Nano Bitumen PU Waterproof (Pelapis Kedap Air Serbaguna)Deskripsi:Bitumen Nano BITPU adalah waterproofing berteknologi nano, produk pelapis multi fungsi yang banyak manfaatnya, selain sebagai pelapis kedap air untuk gedung, juga dapat berfungsi mencegah karat, pelapis penurun panas atap, peredam suara, dapat digunakan pada pondasi sebagai perekat juga sebagai pencegah rayap.atribut:
- Size (kg): 20
- Color: Abu - Abu
- Perfect Dry (hour): 24
- Touch Dry (minute): 5
- Estop Hot Poured Bitumen Rubber Horizontal Joint Sealant (Bitumen Pengisi Sambungan Beton)Deskripsi:Sealant Sambungan Horizontal Bitumen Karet Tuang Panas.Sealant sambungan horizontal bitumen karet tuang panas Estoliastic dirancang untuk menyegel sambungan bergerak dan konstruksi pada perkerasan beton dan pelat lantai. Sealant ini memiliki daya rekat yang baik pada material beton dan aspal.Sealant sambungan horizontal aspal karet tuang panas Estoliastic dirancang untuk menyegel sambungan bergerak dan konstruksi pada perkerasan beton dan pelat lantai. Sealant ini memiliki daya rekat yang baik pada material beton dan aspal.Estoliastic harus disimpan di atas palet dalam kondisi kering. Dalam kondisi ini, produk akan memiliki masa simpan 24 bulan. Jika disimpan di lokasi dengan suhu ekstrem, masa simpan dapat berkurang.atribut:
- Application Temperature (°C): Over 5
- Color: Black
- Density (kg/L): 1.22 - 1.45 (ASTM D70-82)
- Flash Point (°C): >270 (ASTM D 92-90)
- Form: Plastic solid
- Movement Accommodation Factor (%): 10 for butt joint (BS 6093)
- Pouring Temperature (°C): 180 - 200
- Size (kg): 20
- Softening Point (°C): >115 (ASTM D3695) (SNI 2434:2011)
- Solid Content (%): 100
- Standard Compliance: ASTM D 3407, ASTM D 5329
- Proproof Self-AdhesiveDeskripsi:Self Adhesive Polymer Modified Asphalt Waterproof Membran (selanjutnya disebut kategori N) terbuat dari karet sintetis seperti SBS, aspal jalan berkualitas tinggi dan tackifier. Film polyester(PET), Film polietilen(PE), aluminium foil berlapis silikon digunakan sebagai bahan penutup bagian atas dan bagian bawah. Membran tahan air berbasis aspal yang dimodifikasi dengan polimer.Self-adhesived polymer dimodifikasi dengan bitumen polyester membran (selanjutnya disebut PY) terbentuk dari selimut polyester filamen (serat timbul) dan aspal modifikasi polimer sebagai bahan pelapis. Permukaan atas dilapisi dengan film polietilen, pasir halus, alumimium foil sebagai lapisan isolasi, dan permukaan bawah dilapisi dengan film isolasi silikon sebagai lapisan anti lengket.atribut:
- Package Dimensions (cm): 24x24x100
- Type: Sanded
- International Paint Bitumen CoatingDeskripsi:International Intertuf 16 is a high build bituminous black coating, ideal for use in both industrial & marine environments. It has been specially developed for the economical protection of steel & metal.Intertuf 16 is a very durable, single component coating, tough, high build bitumious which gives a non-cracking finish & offers great protection to the substrate.atribut:
- Airless Application Recomendation: Tip Range 0.45-0.65 mm (18-26 thou), Total output fluid pressure at spray tip not less than 176 kg/cm² (2503 p.s.i.)
- Gloss Lever: No
- Hand Dry Time: 40°C (104°F) / 1day
- Method of Application: Airless spray, brush, roller
- Practical Coverage: Allow Appropriate Loss Factors
- Thinner: International GTA004
- Touch Drying Time: 40°C (104°F) / 6 hours
- Typical Thickness: 100-125 microns (4-5 mils) dry equivalent to 189-236 microns (7.6-9.4 mils) wet
- Volume Solid (%): 53
- Proproof Burning Granule Membrane (Membran Bakar)Deskripsi:Produk ini menggunakan aspal modifikasi APP sebagai bahan dasar utama, Terbuat dari bahan polyester berkualitas tinggi sebagai dasar, pasir halus, butiran mineral(lembaran), PE Film sebagai pelapis, dan membrane aspal modifikasi plastik yang disempurnakan dengan teknologi canggih.Metode konstruksi :Metode dibakar, metode perekat tanpa dibakar dan metode kombinasi keduanya.Produk ini dapat di aplikasikan dengan metode tanpa dibakar. Metode ini digunakan untuk area yang luas, sedangkan metode pembakaran digunakan untuk sambungan tumpang tindih antar membran.Metode pembakaran :Gunakan flame gun / alat semprot api untuk memanaskan permukaan bawah membran dan permukaan lapisan dasar untuk melelehkan aspal pada permukaan membran, menggulung membran ke depan saat dipanaskan, dan kemudian tekan dengan roller untuk membuatnya terikat kuat dengan lapisan dasar.Metode tanpa pembakaran:Pertama oleskan perekat secara merata pada lapisan dasar dan membrane tahan air, dan tempelkan membran setelah sedikit kering, lalu tekan dengan roller untuk mengeluarkan udara di bawah lapisan membran agar rata dan rapat.atribut:
- Dimensions (m): 1x10
- Package Dimensions (mxcm): 1x50
- Product Type: Granule
- Thickness (mm): 3
- CTI Hexagonal Asphalt Roofing ShingleDeskripsi:CT6, genteng aspal yang modern serta flexibel dengan bentuk hexagonal yang popular di kalangan arsitek internasional. Sangat baik diterapkan pada sudut kemiringan tinggi ataupun rendah. CT6 genteng aspal memiliki luas perekat yang besar, sehingga relatif sangat kuat menghadapi hujan lebat dan angin kencang dibandingkan produk atap sirap konvensional. Spesifikasi: - Modifikasi aspal dengan SBS Elastomer. - Perekat berlapis Plastik Film HDPE. - Permukaan dengan Batuan Crusher Warna. - Material dilengkapi Fiber Glass. - Dikemas dengan Plastik Film Termal.atribut:
- Nominal Size (mm): 1001x320
- Roof Area (m2): 3
- EBM Pure White Decorative Seat Sideatribut:
- Maker Part Number: 1860510
- Product Name/Type: Deco type
- Size (mm): 520x60
- Type: 5inch
- CTI 3-Tab Asphalt Roofing ShingleDeskripsi:CT3 merupakan type genteng aspal yang paling umum dan paling populer karena jenis ini yang paling mudah dalam pemasangan dan banyak pilihan warna. Desain 3-Tab ini akan membuat tampilan atap rumah Anda menjadi indah dan menyenangkan. Spesifikasi: - Modifikasi aspal dengan SBS Elastomer. - Perekat berlapis Plastik Film HDPE. - Permukaan dengan Batuan Crusher Warna. - Material dilengkapi Fiber Glass. - Dikemas dengan Plastik Film Termal.atribut:
- Nominal Size (mm): 1000x333
- Roof Area (m2): 3
- Ultrachem Prime Bitument SBDeskripsi:Ultracheme Prime Bitument SB adalah bahan satu komponen berbahan dasar polymer modifikasi bitument yang digunakan sebagai lapisan primer pada pengaplikasian Ultrachem Membrane. Ultrachem Prime Bitument SB material siap pakai tanpa perlu penambahan dan dapat langsung digunakan pada permukaan beton menggunakan kuas atau roll.atribut:
- Application Humidity (%RH): 80 (Provide adequate ventilation during application and drying)
- Application Temperature (°C): 15 to 35
- Color: Black
- Coverage Area (kg/m²): 0.2-0.25
- Density (g/mL): 0.9-1.04
- Drying Time - Final Setting (hour): ±1 (at 30°C)
- Drying Time - Initial Setting (minute): ±15 (at 30°C)
- Finish: Matt/Doff
- Form: Liquid
- Packaging: Pail
- Size (kg): 20
- SOLARTUFF Atap PolikarbonatDeskripsi:Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.atribut:
- Thickness (mm): 0.8
- Proproof Rubberized Asphalt Base (Pelapis Dasar Aspal Karet)Deskripsi:Campuran aspal minyak bumi berkualitas tinggi yang dioptimalkan secara ilmiah, pengubah polimer fungsional, dan bahan tambahan khusus. Produk ini menjaga adonan lengket seperti bahan waterproof dalam kondisi penerapannya. Berbentuk perekat kental, memiliki daya rekat kuat, dan dapat dipadukan erat dengan berbagai membran bakar roll. Memiliki elastisitas yang kuat, ketahanan terhadap beban, metode konstruksi yang fleksibel dan beragam. Konstruksi dapat dilakukan tanpa gangguan di lingkungan seperti suhu tinggi dan rendah.atribut:
- Size (kg): 20
- International Paint Interthane 990Deskripsi:A two component, high gloss, polyurethane finish, Interthane 990 provides excellent durability and flexible application. With an over 20 years’ global track record, Interthane 990 is a trusted solution providing extended recoat windows, long term protection and aesthetics retention in new construction and maintenance.
- Bondall Aquatite waterproofing membrane (Cat Genteng)Deskripsi:Aquatite mempunyai daya tahan yang prima terhadap tekanan air dan penetrasi bahan kimia, serta pelindung yang baik dari berbagai jenis jamur dan lumut. Aquatite adalah produk ramah lingkungan, yang cocok digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan serta aplikasi di dalam air pada ketebalan tertentu.atribut:
- Coverage Area (m²/L): 1.5
- Drying Time Outdoor (hour): 2
- Drying Time Indoor (hour): 24
- Pool Drying Time (day): 7
- Ultrachem Gold Waterproofing 1 ComponentDeskripsi:Ultrachem Gold adalah waterproofing satu komponen water based berbahan dasar acrylic. Ultrachem Gold didesain untuk melapisi substrat pada area vertikal khususnya pada dinding luar bangunan yang membutuhkan kemampuan kedap air dan ketahanan cuaca yang baik.atribut:
- Application Humidity (%RH): Max. 80
- Application Temperature (°C): 15 to 35
- Bond Strength to Concrete (N/mm²): ±1.5 (ASTM D 4541)
- Coverage Area (kg/m²): 1-1.5 (2x coating)
- Crack Bridging (mm): >1.5 (ASTM 836)
- Density (g/mL): ±1.17
- Drying Time to Concrete - Final Set (hour): ±24 (at 30°C)
- Drying Time to Concrete - Full Cure (day): 7 (at 30°C)
- Drying Time to Concrete - Surface Dry (minute): ±30 (at 30°C)
- Elongation (%): >300 (ASTM D412)
- Finish: Matt/Doff
- Form: Liquid (pasta)
- Hardness (Shore A): >68
- Packaging: Pail
- Recoating Interval to Concrete (minute): 45 to 60 (at 30°C)
- Solid Content (%): >50 (by weight)
- Tensile Strength (N/mm²): ±1.2 (ASTM D412)
- Type: Single component acrylic based
- Estop Flexible Bitumen (Lapisan Kedap Air)Deskripsi:Estoflex GP dirancang untuk digunakan sebagai membran antilembap, penghalang uap, lapisan kedap air dan pelindung. Digunakan dalam semua kasus di mana kebocoran dan kelembapan merusak konstruksi, pelapis kedap air dalam teknik sipil dan konstruksi bangunan.Estoflex GP adalah membran penyegel emulsi aspal karet satu komponen. Mudah diaplikasikan, bebas dari pelarut dan senyawa plasticizer. Estoflex GP adalah membran kedap air yang elastis.atribut:
- Application Temperature (°C): Min +5
- Cold Resistance Temperature (°C): >20
- Color: Brown-black (before drying)
- Drying Time (hour): 4-6 (20°C + 60%RH)
- Form: Pasty, thyrotropic
- Full Drying Time (days): <2 (up to 1.3mm thick)
- Heat Resistance (°C): <100 sagging
- PH Value: 10-12
- Size (kg): 20
- Softening Point (°C): >120 (R+B)
- Solid Content (%): 60
- Specific Gravity (kg/L): 1.02 - 1.08
- Standard Compliance: BS 1881 Part 122:1983, ASTM D412
- Storage Temperature: Not below freezing point
- Tensile Elongation (%): >600 (ASTM D412)
- Water Absorption (%): <1.0 (BS 1881, Part 122)
- Expanseal Joint SealantDeskripsi:- Expanseal Joint Sealent 100 25kg/Aspal Instan- Expanseal Joint Sealent 100- Pelapis Aspal instan- Cocok untuk kegiatan proyek pengaspalan jalan- Pemakaian per 1 kg estimasi untuk 1,5 - 1,8 mtr dengan celah lebar 5 cm kedalaman 15 cmatribut:
- Size (kg): 25
- Ultrachem PUWB Polyurethane Waterproofing Coating (Pelapis Anti Bocor)Deskripsi:Ultrachem PU WB adalah modified polyurethane satu komponen sistem coating yang setelah kering akan membentuk lapisan membran elastis yang waterproof.atribut:
- Application Humidity (%RH): Max. 80 (provide adequate ventilation during application and drying)
- Application Temperature (°C): 15-35
- Color: Black
- Coverage Area (kg/m²): 1-1.5 (2x coating)
- Drying Time - Final Setting (hour): ±24 (at 30°C)
- Drying Time Full Cure (day): ±7 (at 30°C)
- Finish: Matt/Doff
- Form: Liquid
- Packaging: Pail
- Recoating Interval to Concrete (minute): 45-60 (at 30°C)
- Size (kg): 20
- Type: One component waterproofing modified PU bitument
- No Drop Waterproofing Bitumen (Pelapis Anti Bocor Bitumen)Deskripsi:No Drop Bitumen Black adalah pelapis bitumen non fiber berbasis air, bersifat elastis dan bermutu tinggi. Memberikan perlindungan pada permukaan sebagai pelapis anti bocor, mencegah rembesan air serta anti karat. Setelah mengering No Drop Bitumen Black akan menjadi lapisan bitumen berwarna hitam yang akan melindungi permukaanatribut:
- Color: Black
- Theoretical Spread (m²/L): 2
Daftar Harga bitumen Terbaru October 2026
| Pronano Multipurpose Nano Bitumen PU Waterproof (Pelapis Kedap Air Serbaguna) | Rp2.599.900 |
| Estop Hot Poured Bitumen Rubber Horizontal Joint Sealant (Bitumen Pengisi Sambungan Beton) | Rp1.199.900 |
| Proproof Self-Adhesive | Rp509.900 |
| International Paint Bitumen Coating | Rp789.900 |
| Proproof Burning Granule Membrane (Membran Bakar) | Rp729.900 |
| CTI Hexagonal Asphalt Roofing Shingle | Rp719.900 |
| EBM Pure White Decorative Seat Side | Rp509.900 |
| CTI 3-Tab Asphalt Roofing Shingle | Rp719.900 |
| Ultrachem Prime Bitument SB | Rp739.900 |
| SOLARTUFF Atap Polikarbonat | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/duP108295498-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Aspal%2C%20Beton/Estop%20Hot%20Poured%20Bitumen%20Rubber%20Horizontal%20Joint%20Sealant%20(Bitumen%20Pengisi%20Sambungan%20Beton)/0oP111311024-1.jpg)

/International%20Paint%20Bitumen%20Coating/4oP111587168-1.jpg)
/38P110945116-1.jpg)





/3qP110945134-1.jpg)

/Bondall%20Aquatite%20waterproofing%20membrane%20(Cat%20Genteng)/11P109130037-1.jpg)

/psP111310928-1.jpg)

/ofP111362879-1.jpg)
/brP108037423-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)