Beli rumput di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO rumput artifisial (rumput sintetik)
    45%
    Mulai

    Rp609.900

    TRUSCO rumput artifisial (rumput sintetik)
    Deskripsi:
    rumput sintetis multifungsi yang mudah dibongkar pasang.dengan fitur permeabilitas; terdapat lubang berdiameter 3 mm per jarak lebar (setiap 40 mm) dan setiap 30 mm per jarak panjang.cocok digunakan pada lintasan, atap, teras dan sebagainya
    atribut:
    • Color: Green
    • Thickness: 6mm
    • Purpose of Use: Passage, rooftop, terrace etc. of construction site.
  2. Non Brand Synthetic Grass (Rumput Sintetis)
    Mulai

    Rp7.900

    Non Brand Synthetic Grass (Rumput Sintetis)
    Deskripsi:
    Cara perawatan :- Di sapu- Di lap menggunakan tisu dll- Pakai vacum cleaner- Disiram dan di sikat pakai sapu lidi- Di jemur
  3. monotaro Artificial Turf Roll Type (Rumput Sintetis)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Artificial Turf Roll Type (Rumput Sintetis)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Rumput Artificial
    atribut:
    • Thickness (mm): About 7
    • Width (mm): 910
    • Material: polypropylene
    • Length (m): 20
    • Color: (Front) Green (Back) Black
    • Type: Permeability
    • Dimensions when folded (mm): Φ450mm × 1000mm when winding
  4. RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp42.900

    RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)
    Deskripsi:
    Roundup adalah bahan kimia yang digunakan untuk membasmi rumput liar / ilalang dan berbagai jenis gulmaBerikut beberapa keunggulan dari roundup yang disunting https://sawitindonesiacom/rubrikasi-majalah/ha... :- Tahan hujan 1-2 jam setelah penyemprotan- Daya basmi lebih unggul dalam jangka waktu lama- Teknologi biosorb yang dipatenkan, tidak bisa ditiru oleh kompetitor lain- Spektrum pengendalian yang luas- Lebih iritCara penggunaan :Campurkan 2-4 tutup botol ke dalam 1-2 Liter air / 100 ML ke dalam 10-13 Liter Air.
  5. SIGMA Synthetic Grass Swiss Deluxe 3cm (Rumput Sintetis)
    Mulai

    Rp179.900

    SIGMA Synthetic Grass Swiss Deluxe 3cm (Rumput Sintetis)
    atribut:
    • Backing: Double Polypropylane + Net + Latex
    • Certificate: ISO, TKDN, K3L
    • Color: Light Green and Green
    • Density: 13600
    • Recommendation: Indoor and Outdoor
    • Thickness (cm): 3
  6. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  7. Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  8. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.599.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Shear and Trimmer 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 92
    • Output Shaft Speed (rpm): 1200
    • Hedge Trimmer Cutting Dia. (mm): <7.6
    • Included Battery and Charger: Yes
  9. Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    atribut:
    • Cutting width (inch): 20
    • Engine (Hp): 6.5
  10. SIGMA Synthetic Grass Swiss Premium 2cm (Rumput Sintetis)
    Mulai

    Rp139.900

    SIGMA Synthetic Grass Swiss Premium 2cm (Rumput Sintetis)
    atribut:
    • Backing: Double Polypropylane + Net + Latex
    • Certificate: ISO, TKDN, K3L
    • Color: Light Green and Green
    • Density: 10500
    • Recommendation: Indoor and Outdoor
    • Thickness (cm): 2
  11. SIGMA Synthetic Grass Swiss Standard 2cm (Rumput Sintetis)
    Mulai

    Rp139.900

    SIGMA Synthetic Grass Swiss Standard 2cm (Rumput Sintetis)
    atribut:
    • Backing: Single Polypropylane + Net + Latex
    • Certificate: ISO, TKDN, K3L
    • Color: Full Dark Green
    • Density: 10500
    • Recommendation: Indoor and Outdoor
    • Thickness (cm): 2
  12. LI-MSK Mesin Potong Rumput Baterai Brushless
    Mulai

    Rp999.900

    LI-MSK Mesin Potong Rumput Baterai Brushless
    Deskripsi:
    Kelengkapan:2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Pisau Segitiga Baja1 x Set Tali Potong Plastik1 x Pelindung Kawat Baja Anti-Tabrakan1 x Papan Rumput1 x Alat Instalasi-Buku Petunjuk
    atribut:
    • Battery: 2x Lithium-ion, 20000mAh, 3.0-4.0Ah
    • Charging Time (hour): ±2-3
    • Control System: 4MOS
    • Cutting Head Angle (°): 0-30
    • Dimension WxLxH (cm): 98x22x16
    • Handle Length (cm): 95-140 (telescopic)
    • Maximum Cutting Width (inch): 12
    • Maximum Cutting Width (mm): 230
    • Motor Type: Brushless
    • No Load Speed (rpm): 0-5000
    • Output Power (W): 800
    • Tube Diameter (mm): 34
    • Voltage (V): 21
    • Wearing Time (minute): Up to 90
  13. FUJIYAMA Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp949.900

    FUJIYAMA Mesin Potong Rumput
    atribut:
    • Size (mm): 260x115x1040
    • Handle Length (mm): 280
    • Cutting Diameter (mm): 300
    • Diameter of Cutting Line (mm): 1.4
    • Input Power (W): 450
    • No Load Speed (rpm): 10000
  14. Non Brand Synthetic Grass Decking Tile (Rangka Rumput Sintetis)
    Mulai

    Rp24.900

    Non Brand Synthetic Grass Decking Tile (Rangka Rumput Sintetis)
    Deskripsi:
    Decking Tile Rumput Sintetis sudah terpasang dengan Rumput Swiss 3cm.Cara pemasangan yang mudah dengan sistem interlocking/pengait.
    atribut:
    • Thickness (cm): 5
    • Type: Sintetis Swiss
    • Dimensions (cm): 30x30
Daftar Harga rumput Terbaru November 2026
TRUSCO rumput artifisial (rumput sintetik)Rp609.900
Non Brand Synthetic Grass (Rumput Sintetis)Rp7.900
monotaro Artificial Turf Roll Type (Rumput Sintetis)Rp1.499.900
RoundUp Weed Killer (Systemic Herbicide) (Obat Pembasmi Rumput)Rp42.900
SIGMA Synthetic Grass Swiss Deluxe 3cm (Rumput Sintetis)Rp179.900
Gramoxon Gramoxon Weed Killer (Pembasmi Rumput Liar)Rp129.900
Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Rp2.399.900
Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)Rp719.900
KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa KabelRp1.599.900
Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp5.099.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)