Beli dorma di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DORMAKABA Top Patch Fitting Dorma
    Mulai

    Rp309.900

    DORMAKABA Top Patch Fitting Dorma
    atribut:
    • Door Thickness (mm): 10-12
    • Material Thickness (mm): 3
  2. DORMAKABA Penutup Pintu
    Mulai

    Rp369.900

    DORMAKABA Penutup Pintu
    atribut:
    • Standard Finish: Silver
  3. Non Brand Pasir Silika
    Mulai

    Rp4.900

    Non Brand Pasir Silika
    Deskripsi:
    Secara umum warna pasir ini berwarna coklatPasir silica untuk filter ini digunakan pada sand filter kolam renang dalam menyaring kotoran dalam kolam. Jika kolam renangnya sering digunakan mungkin masa pakai nya sekitar 2 tahun boleh diganti agar performa filter tetap prima.
  4. DORMAKABA Pintu Otomatis
    Mulai

    Rp25.999.900

    DORMAKABA Pintu Otomatis
    atribut:
    • Opening Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-50
    • Closing Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-40
    • Hold Open Time (s): 0.5-30
    • Mains Voltage (V): 230
    • Frequency (Hz): 50/60
    • International Protection: IP 20
  5. Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp489.900

    Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Deskripsi:
    Spek pintu : Pintu kayu, kaca, besi, alumunium
  6. DORMAKABA Door Closer
    Mulai

    Rp4.399.900

    DORMAKABA Door Closer
    Deskripsi:
    The ITS96 series offers the optimum solution for applications requiring concealed door controls. It is suited for virtually any door and frame combination in a variety of leaf thicknesses and configurations.- Rapid decrease in opening force makes doors easy to open- Efficient cam and roller design- Non-handed- Adjustable spring force size
  7. BFT Automatic Sliding Door
    Mulai

    Rp54.999.900

    BFT Automatic Sliding Door
    Deskripsi:
    Operator for pedestrian sliding doors with 2 leaf with max weight 120+120 kg. useful passage 2900 mm and crosspiece width 6000 mm. Electrical locking with the holding of the doors at each stop position. WMP rapid assembly profile. Control unit with programming display and autoset system for movement and torque parameters. Incorporated dual channel radio receiver
  8. NEW STAR Door Closer
    Mulai

    Rp1.199.900

    NEW STAR Door Closer
    atribut:
    • Suitable Door Weight (kg): 45 or less
    • Width (mm): 325
    • Depth (mm): 85
    • Height (mm): 114
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  9. DORMAKABA Handle
    Mulai

    Rp829.900

  10. Sellery Automatic Door Closer
    Mulai

    Rp90.900

    Sellery Automatic Door Closer
    Deskripsi:
    Door Closer / Alat untuk penutup pintu otomatis dengan menggunakan per dan hidrolik- kecepatan tutup bisa diatur- kecepatan dan kekerasan buka bisa diatur- mudah dipasang- dapat dipakai di pintu kaca- baut sudah dikasih
    atribut:
    • Diameter (inch): 1.25
    • Outside Diameter (inch): 9
  11. DORMAKABA Patch Fitting Universal Light (Klem Pintu Kaca)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DORMAKABA Patch Fitting Universal Light (Klem Pintu Kaca)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10-12
    • Set Contents: UL PT10, 20 & US10
    • wide (mm): 1100
    • Maximum Door Weight (kg): 85
  12. Nicole Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    Mulai

    Rp149.900

    Nicole Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)
    atribut:
    • Finishing: Silver
    • Dimensions (mm): 175x40
    • Material: Aluminium
    • Maximum Load (kg): 45
  13. NEW STAR Door Closer Parallel Type (Penutup Pintu Otomatis)
    50%
    Mulai

    Rp999.900

    NEW STAR Door Closer Parallel Type (Penutup Pintu Otomatis)
    atribut:
    • Specification: Retractable hinged door type
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  14. DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Mulai

    Rp4.699.900

    DORMAKABA Patch Fitting Universal
    Deskripsi:
    Including : (PT10/PT20/US10/EASY CLEAN SOCKET & PC 91MM NICKEL MATT)
  15. Dekkson Patch Fitting
    Mulai

    Rp109.900

    Dekkson Patch Fitting
    Deskripsi:
    Patch fitting for lower-outer side of glass door, connected with the floor hinge. Certified by PSB Singapore
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Finishing: PSS
Daftar Harga dorma Terbaru October 2026
DORMAKABA Mortise LockRp159.900
DORMAKABA Top Patch Fitting DormaRp309.900
DORMAKABA Penutup PintuRp369.900
Kawajun Door Lever Handle (Gagang Tuas Pintu)Rp599.900
Non Brand Pasir SilikaRp4.900
DORMAKABA Pintu OtomatisRp25.999.900
DORMAKABA Engsel Tanam LantaiRp1.099.900
Dekkson Door Closer (Penutup Pintu Otomatis)Rp489.900
DORMAKABA Door CloserRp4.399.900
BFT Automatic Sliding DoorRp54.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)