Kategori Product
Beli Produk Alat & Kebutuhan Kebersihan
Rekomendasi Produk Terkait Alat Kebersihan
- kain pel lantaiSelengkapnya >Deskripsi:Mop Pel P15 Sumbu DragonPel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendlyDijual 1 Set : Kepala pel + Gagang panjangSpesifikasi :- Panjang Gagang Pel(besi) Standard 110 Cm (Warna abu-abu garis)- Bahan Sumbu Terbaik- Daya Serap Tinggi- Gampang Dijemur- Tahan Lama
- bak mandi plastikSelengkapnya >Deskripsi:Supplier Bak mandi baby, Bak Mandi, Bak container, Bak Industri, Bak serbaguna tersedia dalam berbagai bentuk ukuran dan warna, cocok juga untuk anda yang ingin memulai usaha makanan, pemilik agen plastik, pemilik toko serba ada, usaha souvenir.
Halaman Terkait Alat Kebersihan
Rekomendasi Produk Terkait Deterjen
- sabun colek ekonomiSelengkapnya >Deskripsi:Sabun Cream Ekonomi merupakan salah satu produk dari Wings. Sabun ini merupakan produk sabun colek (berbentuk krim) yang multiguna. Sabun Cream Ekonomi dapat digunakan untuk mencuci piring, membersihkan lantai dan juga untuk mencuci pakaian. Sabun Cream Ekonomi efektif membersihkan noda pada pakaian, sabun ini membuat pakaian bersih dan tidak apek.
- daia 1 kgSelengkapnya >Deskripsi:Busa ampuh plus ekstrak pemutih Komposisi : (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut Cara mencuci : 1.Penting : Larutkan 1 genggam DAIA kedalam +/- 10 liter air 2.Pisahkan pakaian putih,berwarna dan mudah luntur 3.Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4.Kucek sebentar dan bilas sampai bersih DEPKES RI PKD 20202600389
- pembersih mejaSelengkapnya >Deskripsi:Mr. Muscle Pembersih dapur efektif membersihkan dan melarutkan minyak hingga bersih kilap tanpa bekas. Cocok untuk membersihkan kompor, meja, dapur, dinding porselen, lantai dapur, bak cuci piring, lemari dapur dan meja makan. Mengandung lemon oil yang sangat efektif melarutkan minyak, sehingga dapur anda bersih higienis dan bebas minyak. Mengandung zat antibakteria, efektif membunuh bakteri penyebab penyakit, sekaligus menghilangkan bau tak sedap di dapur.Aturan pakai : semprotkan dan seka edngan kain bersih sampai kering. Tidak perlu dibilas lagi. Untuk noda membandel, biarkan 30 detik lalu seka.Kemkes RI PKD 20301800843
Halaman Terkait Deterjen
Rekomendasi Produk Terkait Cuci Piring
- bahan aktif sunlightSelengkapnya >Deskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- sunlight 800 mlSelengkapnya >Deskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
Halaman Terkait Cuci Piring
Rekomendasi Produk Terkait Cuci Tangan, Cuci Mulut, Pembersih Tangan
- ab-chminacaSelengkapnya >Deskripsi:Sabun untuk mencuci tangan TANPA TRICLOSAN yang effektif membunuh kuman. Sangat lembut ditangan walaupun dengan pemakaian yang berulang ulang.
- hand soap 500mlSelengkapnya >Deskripsi:Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
Halaman Terkait Cuci Tangan, Cuci Mulut, Pembersih Tangan
Rekomendasi Produk Terkait Perlengkapan Mandi
- sikat gigi formulaSelengkapnya >Deskripsi:FORMULA SIKAT GIGI DIAMONDGigi Bersih Maksimal dengan Bulu DiamondKombinasi bulu diamond optimal angkat plak gigi
- produk nabatiSelengkapnya >Deskripsi:Ciptadent Cool Tube Pasta Gigi [120g]. Putih Bersih dan Segar. Gigi merupakan salah satu organ tubuh yang perlu dijaga kebersihannya. Mungkin Anda bisa gunakan pasta gigi dari Ciptadent Maxi 12 Plus Coolmint. Dimana ciptadent ini mampu melindungi gigi hingga 12 jam dengan nafas yang segar. Selian melindungi gigi, pasta gigi ini pun dapat melawan bakteri penyebab gigi berlubang dengan pro xylitol complex dan natural calcium. Disamping itu, pasta gigi Ciptadent ini juga dapat memaksimalkan kerja pasta gigi untuk mengurangi plak pada gigi, sehingga membuat gigi putih bersih dan sehat sepanjang hari. - Pasta gigi. - Perlindungan 12 jam. - Dengan Pro Xylitol Complex dan Natural Calcium. - Diformulasikan dan teruji secara klinis oleh lion Japan. - Menjaga gigi Anda dan melawan bakteri penyebab gigi berlubang.
Halaman Terkait Perlengkapan Mandi
Rekomendasi Produk Terkait Kantong Plastik, Kain/Kantong Sampah
- ukuran kantong plastik sampahSelengkapnya >Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- karung berasSelengkapnya >Deskripsi:Karung plastik (woven bags) merupakan kemasan berwujud kantong yang merupakan hasil anyaman berbentuk melingkar (circular weaved Polypropylene).Karung plastik merupakan pengganti karung goni yang semula digunakan untuk kemasan berbagai bahan baku / hasil bumi.Karena berbahan ringan dan lebih tahan terhadap air dibandingkan goni, karung plastik dalam kurun waktu singkat telah menggantikan fungsi karung goni di berbagai jenis usaha produksi.
- trash bag besarSelengkapnya >Deskripsi:Kantong Sampah dengan spesifikasi ukuran mulai dari 60-120cm adalah Kantong Plastik Sampah dari brand Klin Pak untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Halaman Terkait Kantong Plastik, Kain/Kantong Sampah
Rekomendasi Produk Terkait Majun
- kain lap microfiberSelengkapnya >Deskripsi:Lap Microfiber adalah kain lap yang terbuat dari jenis serat umum dengan kombinasi 80% Polyester + 20% Polyamide. Umum nya kain lap pembersih biasanya digunakan hanya untuk mendorong dan memindahkan kotoran dan debu dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan untuk Lap Microfiber dapat mengangkat debu dan membersihkan kotoran melalui serat serat benangnya dan mampu menyerap air 7 kali lebih banyak dibandingkan lap biasa. Lap Microfiber memiliki 3 ukuran yaitu ukuran 30x30cm, 35x35cm dan 40x40cm yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan area yang akan di bersihkan.
- kain majun putihSelengkapnya >Deskripsi:Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
- kebutuhan rumah tangga kantorSelengkapnya >Deskripsi:Lap serbaguna yang dari terbuat dengan teknologi nonwoven untuk membersihkan tumpahan dan kotoran ringan di restoran, warung dan rumah tangga. Bisa dipakai berulang kali dengan mudah dicuci-bilas di bawah pancuran air. Tidak menyimpan bau. Color coding memastikan kehigienisan agar tidak tertukar area pemakaiannya.
Halaman Terkait Majun
Rekomendasi Produk Terkait Tisu, Tisu Toilet
Halaman Terkait Tisu, Tisu Toilet
Rekomendasi Produk Terkait Penyerap Cairan
- kaneboSelengkapnya >Deskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
- kertas kapasSelengkapnya >Deskripsi:Produk ini berbahan kain sintetis campuran Pulp dengan Polyprophelene (PP) sehingga memiliki daya serap tinggi dan kelembutan serta kekuatan seperti kain & lebih hemat dibandingkan kain majun. SWIPE-ALL S70 Jumbo Roll sangat cocok untuk membersihkan kotoran oli, gemuk, dan segala jenis kotoran yang menempel pada mesin, peralatan, suku cadang, kunci kunci pada produksi. Tersedia dalam bentuk Jumbo Roll yang berisi 900 lembar yang dikemas dengan plastic wrap printed sehingga kebersihannya terjamin.
- kanebo kenmasterSelengkapnya >Deskripsi:Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
Halaman Terkait Penyerap Cairan
Rekomendasi Produk Terkait Produk Sanitasi Higienis
- alkohol 70Selengkapnya >Deskripsi:ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
- etanolSelengkapnya >Deskripsi:ALKOHOL 70% Ethanol/ Teknis/ Non-Food Grade merupakan cairan yang digunakan sebagai antiseptik (membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme),Keuntungan JK Care Alkohol 70%:- Kualitas Alkohol Terbaik- Ampuh Membunuh Kuman dan BakteriKegunaan:- Sebagai Antiseptic dan Disinfektan- Sebagai Cairan Untuk Menstrilkan Alat-alatCara Penggunaan:- Semprotkan Pada Permukaan / Alat-alat Yang Perlu Distrilkan- Lapkan Pada Benda Yang Sering Dipegang
- hand sanitizer mottoSelengkapnya >Deskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
Halaman Terkait Produk Sanitasi Higienis
Rekomendasi Produk Terkait Pewangi Ruangan
- penyerap bau ruanganSelengkapnya >Deskripsi:Anti bau adalah penyerap bau udara di tempat kita menyimpan barang-barang, menyegarkan udara sehingga menjadi lebih segar dan tahan lama.
- pewangi ruangan aroma serehSelengkapnya >Deskripsi:Pengharum udara dengan keharuman alami buah dan bunga, mengharumkan setiap ruangan, seketika dan tahan lama.
- pengharum ruangan otomatisSelengkapnya >Deskripsi:Pengharum ruangan berbentuk stylish untuk mengharumkan rumah dan menceriakan suasana.
Halaman Terkait Pewangi Ruangan
Rekomendasi Produk Terkait Penyedot Debu
- vacuum cleaner untuk industriSelengkapnya >Deskripsi:KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
Halaman Terkait Penyedot Debu
Rekomendasi Produk Terkait Mesin Cuci Mobil
- alat cuci mobil watt rendahSelengkapnya >Deskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- pompa air cuci motorSelengkapnya >Deskripsi:- Three steel pistons, aluminium axial pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System - Trolley with ergonomichandle -Power cable with plug 5m
Halaman Terkait Mesin Cuci Mobil
Rekomendasi Produk Terkait Mesin Sapu Lantai
- automatic scrubber karcher b40Selengkapnya >Deskripsi:LAVA 501 is an automatic scrubber machine that can be used on all types of floors. The scrubber machine speeds up the floor cleaning process compared to manual mopping. LAVA 501 has a 30kg brush pressure and V squeegee design that makes the floor clean and maximum dry instantly. LAVA 501 is suitable for use in medium areas such as lobbies, malls, factories, and others. *There are types of cables and batteries
Halaman Terkait Mesin Sapu Lantai
Rekomendasi Produk Terkait Mesin Poles Lantai
- mesin pel lantaiSelengkapnya >Deskripsi:- It is super high power air-cooling motor and the double-capacitor design allow a safer operation- It provides a strong power output- It has multiple functions such as carpet and floor cleaning, wax removing, low-speed polishing, floor crystal treatment and renewing
- mesin scrubberSelengkapnya >Deskripsi:Accessibility of confined areasDue to the very low height of the machine body and the handle which can be folded backwards the machine can reach under obstacles such as tables or racks. The roller brush, which is off set to the side, allows edge-close cleaning as well as access to corners. The wiping blade in front of the brush helps to remove the cleaning solution also when moving the machine backwards.Cleaning and drying effectivenessCompared to manual cleaning the machine delivers significantly higher hygiene levels and improves the floor appearance as well as consistency of result. This is achieved through maximum scrubbing action and the innovative V-shaped squeegee which leads to excellent drying results, even on difficult floors such as tiles with deep grouts, uneven or structured floors.Safety and simplicityDue to the system’s perfect drying results the risk of slip-falls caused by wet floors is reduced to the minimum. This makes TASKI swingo 350B the perfect solution for use in day-time operations, even in high traffic areas. The ergonomically designed, height-adjustable handle with hand protection allows for the safe and comfortable use of the machine.Reliability and robustnessThe machine is very robust and durable and can withstand even the toughest cleaning tasks, making it one of the most reliable machines of its type in the marketplace today.
Halaman Terkait Mesin Poles Lantai
Rekomendasi Produk Terkait Perawatan Bangunan
- cairan pembersih kerak kacaSelengkapnya >Deskripsi:Cairan pembersih kaca praktis tinggal semprot dan usap ini tidak hanya memberikan permukaan kaca yang bersih mengkilap, tetapi juga memberikan perlindungan Anti Bakteri & Jamur untuk menjamin kesehatan seluruh keluarga dengan kekuatan formula gandanya. Pembersih ini juga bisa membersihkan lemari, meja, jendela, cermin karena memang pembersih ini serbaguna untuk membasmi noda membandel yang menempel di seluruh bagian rumah anda. Keunggulan Futanlux Care Pembersih Kaca : - Efektif membunuh kuman pada kaca. - Mencegah berkembang jamur pada kaca. - Memberikan efek seperti tanpa kaca. - Mengangkat jamur dengan cepat.
- mesin pelSelengkapnya >Deskripsi:In line with the century old Nilfisk tradition, SC450 combines performance, reliability, productivity and ease of use in a well designed and cost efficient all round scrubber/dryer. SC450 performs equally well on the floors of schools, hospitals, shops, warehouses and offices as on the bottom line. It is designed with easy maintenance, low consumption of water, detergents and energy in mind.- The low noise level enables daytime cleaning for increased comfort and efficiency. - Polyethylene corrosion proof rotomolded tank ensures durability. - Automatic squeegee release when hitting obstacles provides reliable use and extended lifetime of equipment. - Large recovery tank and removable lid for easy cleaning. - Fast and hygienic. - Most electrical components are placed in dedicated waterproof box for reliability and safety.
Halaman Terkait Perawatan Bangunan
Rekomendasi Produk Terkait Bahan Pembersih
Rekomendasi Produk Terkait Pembersih Lantai
- floor cleaner chemicalSelengkapnya >Deskripsi:Diformulasikan untuk membersihkan lantai, membunuh kuman, dan mengharumkan ruangan. Mengandung nonionic surfactant, surface active agent, dan aroma alami, sehingga mudah terurai dan tidak mengotori lingkungan. PENGGUNAAN : 1. Larutkan Floor Cleaner dengan air dalam ember dengan perbandingan 1:60. 2. Pel lantai menggunakan mop yang telah dicelupkan ke dalam cairan dan diperas.
- cairan pembersih keramikSelengkapnya >Deskripsi:Fungsi : Membersihkan Toilet Bowl dan Urinal, wastafel, Lantai Keramik, porselen, mozaik Kelebihan: Daya bersih kuat Tidak membunuh bakteri pembersih dalam septic tank Mengandung deodorizer yang menghasilkan aroma egar Pemakaian : Tuangkan / oleskan Terrific / Keramik Kleen pada permukaan yang akan dibersihkan, biarkan 2-3 menit Sikat dan gosok dengan sabut pembersih, bilas dengan air sampai bersih Campuran : Murni 1 : 5 s/d 1 : 10 (untuk pembersihan rutin)
- pembersih kayuSelengkapnya >Deskripsi:Pledge Furniture Polish Oil merupakan produk yang memenuhi standar kualitas tinggi untuk membersihkan, mengkilapkan, dan merawat semua jenis perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu dengan finishing terbuka (pelitur, varnish, dan yang alami) Pledge Furniture Polish Oil mengandung "conditioner" untuk menjaga kelembaban kayu dan melindungi kayu dari keusangan. Selain itu, juga mengandung "UV Protection" untuk melindungi kayu dari sinar matahari.Terdapat 2 jenis pilihan Pledge Furniture Polish Oil yaitu Natural Orange Oil yang mengandung minyak orange alami dan Natural Sandalwood Oil yang mengandung minyak kayu cendana alami.
Halaman Terkait Pembersih Lantai
Rekomendasi Produk Terkait Tong Sampah
- tong sampah 3 in 1Selengkapnya >Deskripsi:Ini adalah salah satu produk tempat sampah fiber 3 pilah warna organik nonorganik b3. Tong sampah fiber model ini merupakan salah satu tong sampah yang sangat banyak digunakan di banyak tempat seperti di :PerumahanHalaman SekolahHalaman KantorParkiranLapanganTempat wisataPinggir JalanTamandllUKURAN TONG SAMPAH : Ukuran Tong :Tinggi tong : 45 cmDiameter Atas : 40 cmDiameter Bawah : 35 cmTinggi Tiang Pindah : 80 cmTinggi Tiang tanam : 100 cmLebar Tiang Pindah : 150 cm
Halaman Terkait Tong Sampah
Rekomendasi Produk Terkait Penghilang Noda
- ecolab chemicalSelengkapnya >Deskripsi:Concentrated all purpose detergent for cleaning of hard surfaces in food premises, including floors, walls, doors, ceilings, generalequipment. Food premises.
- ecolab productSelengkapnya >Deskripsi:Pembersih khusus berbahan Alkali untuk memberihkan kerak karbon / minyak pada Griddle, oven, deep fat fryer, dll
Halaman Terkait Penghilang Noda
Rekomendasi Produk Terkait Perlengkapan Binatu
- spare part mesin cuci samsungSelengkapnya >Deskripsi:Sharp EST65MWBK - Mesin Cuci Twin Tub Puremagic 6.5 Kg Blue Mampu membersihkan cucian numpuk menjadi bersih dengan menggunakannya. Sharp EST65MWBK merupakan mesin cuci yang terdiri dari 2 tabung dengan teknologi Big PulsatorFitur Utama :Super SoakmagicSingle PulsatorSilvermagic Protection on PulsatorRat Proof, Rust & dented ProofCapacity 6.5 KgKapasitas : 2 TabungPilihan Warna : Blue
- spare part mesin cuci denpooSelengkapnya >Deskripsi:Denpoo DW-888B – Mesin Cuci 2 Tabung merupakan mesin cuci yang terdiri dari 2 tabung dengan teknologi terkini. Mampu membersihkan cucian numpuk menjadi bersih dengan menggunakan Denpoo DW-888B – Mesin Cuci 2 Tabung.Kapasitas : 2 Tabung 1 Tahun2 tabungTwin TubAnti BacteriaAir cleaner TechnologyDouble Safety Motor ProtectorAuto Soak
Halaman Terkait Perlengkapan Binatu
Rekomendasi Produk Terkait Asbak
Halaman Terkait Asbak
Rekomendasi Produk Terkait Alas Lantai
Halaman Terkait Alas Lantai
Rekomendasi Produk Terkait Kapas, Peralatan Dapur, Penghilang Lembab
- bagus serap airSelengkapnya >Deskripsi:Bagus SERAP AIR adalah produk penyerap lembab yang mampu menyerap udara lembab di lemari dan ruangan sekaligus melindungi pakaian dan barang-barang berharga dari ngengat dan penjamuran. Bahan active : Calsium Chloride, Essence dan carbon aktif. 1. Memiliki membran anti bocor. 2. Dapat diisi ulang. 3. Tersedia dalam varian with perfume, non perfume dan Charcoal.
- mujiSelengkapnya >Deskripsi:Kapas Organik Muji originalCUT COTTON ECRU1 pack yang berisi 180 padsKapas berukuran 6 cm x 5 cmDeskripsi :Kelebihan dari Produk ini untuk VAPING- Wicking sangat mudah- Tidak mudah Dryhit- 100% Pure Organic Cotton- Tanpa Pemutih (unbleached)- Sangat aman untuk kebutuhan vaping- The Best Cotton for Wicking- Daya resap cepat (berbeda dengan kapas biasa)- Rasa liquid jauh lebih Optimal (tidak mengurangi taste dari liquid)- Pabrikan Kangertech menggunakan kapas MUJI untuk semua pre-build coil nya, sehingga kualitasnya tidak perlu diragukan lagi.
Rekomendasi Produk Terkait Anti Serangga/Insektisida
- racun tikus cairSelengkapnya >Deskripsi:Fumakilla Dora Racun Tikus digunakan untuk mengedalikan Tikus (umpan tikus)* Cukup dengan menaburkan saja* Tahapannya: -Memikat -Makan -Mati
- alat pengusir tikusSelengkapnya >Deskripsi:Ada 4 mode: TEST, ULTRA, TRANS, DUO. Mode TEST : Lampu merah menyala dan unit akan berdengung besar untuk memberitahukan bahwa alat siap digunakan. Harap tidak menggunakan mode ini. Ini adalah mode untuk uji coba. Mode ULTRA : Lampu merah menyala, frekuensi Ultrasonik akan berubah otomatis, diantara 22-33kHz. Suara ultrasonik variabel akan dipancarkan dari dua speaker. Mode TRANS : Lampu hijau berkedip. Frekuensi stabil antara 23.5-24.5kHz. Harap sesuaikan intensitasnya dengan tombol Intensitas di sebelah sisi kanan, level 1 → 2 → 3 menunjukkan kekuatan intensitas suara. Suara Ultrasonik yang stabil dipancarkan dari speaker. Mode DUO : berarti Mode ULTRA dan mode TRANS bekerja secara bersamaan. Frekuensi ultrasonic variabel dirancang untuk memastkan tikus tidak akan pernah terbiasa dengan frekuensi tertentu. Dengan demikian alat pengusir tikus bekerja secara efektf sepanjang waktu.
Halaman Terkait Anti Serangga/Insektisida
Rekomendasi Produk Terkait Spons, Penggosok Lantai, Pel, Handuk
- kawat cuci piringSelengkapnya >Deskripsi:3M Scotch-Brite Sabut Stainless dengan keunggulan:-Untuk membersihkan noda membandel-Daya gosok kuat-Tiga kali lebih bersih-Tiga kali lebih tahan lama-Material anti karat
- spons cuci piringSelengkapnya >Deskripsi:3M Scotch-Brite Sabut with benefit:-Coir green sponge for cookware cleaning. -3 times more cleaner, -3 times more durable.

































































































































































/o8P101559872-2.jpg)











/ezP103056539-9.jpg)




/haP103587622-1.jpg)













/P103056441-1.jpg)




/d0P102124468-2.jpg)

/lrP101574783-3.jpg)