Beli wf di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Olaif Soft Facial Tissue-900grDeskripsi:Olaif Daily Soft Facial Tissue merupakan perpaduan sempurna antara kelembutan dan kekuatan. Terbuat dari serat alami yang diproses secara higienis tanpa bahan kimia, untuk menghasilkan serat lembut yang berkualitas tinggi. Tisu berlapis 2 dan tahan lama ini cocok dan aman digunakan setiap hari pada wajah, tangan dan tubuh, serta berbagai permukaan lainnya. Tekstur yang lembut dan memanjakan, membuat kulit terasa halus dan nyaman. Selain itu, tisu ini juga berdaya serap tinggi dan tidak mudah robek sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan.- Virgin PulpBerasal dari sumber botanikal dengan serat alami, Soft Facial Tissue mengandung serat lembut berkualitas tinggi.- Chemical FreeTidak mengandung bahan pewangi, klorin, bahan pewarna, atau bahan kimia lainnya. Aman digunakan pada wajah, tangan dan tubuh, serta berbagai permukaan lainnya.- Ultra Soft TextureDengan tekstur ekstra lembut menjadikan kulit anda terasa halus dan nyaman. Memberikan anda kualitas dan perlindungan dengan sensasi kenyamanan.- Durable Strength & Highly AbsorbentTebal dan kuat, cocok digunakan pada wajah, tangan dan tubuh, serta permukaan lainnya. Berdaya serap tinggi untuk berbagai kegunaan.Ijin EdarKEMENKES RI PKD 10102121549Sertifikat Halal LPPOM MUI ID00310000411561021atribut:
- Content (gram): 900
- Dimensions (cm): 17.5x19
- Larisst Facial Tissueatribut:
- Dimensions (cm): 10x31x20
- Number of Layer (ply): 2
- Stella Pengharum Ruangan Aerosol Naturals 350 mlatribut:
- Volume (ml): 350
- Packaging: Kaleng Aerosol
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- Nice Tisu WajahDeskripsi:Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnyaatribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Virgin Plantation Pulp
- Sunlight Sabun Cuci Piring PouchDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- Multi (Tissue) Tisu WajahDeskripsi:Tissue wajah yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.atribut:
- Number of Ply: 2
- Material: Natural Virgin Fiber
- monotaro.id Keset Mie PolosDeskripsi:Keset Mie Polos terbuat dari bahan PVC berkualitas dan disertai antslip yang aman untuk digunakan. Cocok untuk menyaring debu dan kotoran yang menempel dialas kaki.atribut:
- Thickness (mm): 12
- Material: PVC
- Nice Tisu Wajah Soft PackDeskripsi:• Tisu facial Nice berfungsi untuk membersihkan area wajah, mulut dan kulit tubuh dari keringat dan kotoran.• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu facial Nice berserat lembut, kuat dan alami• Tisu facial Nice nyaman di pakai untuk kulit anda.• NICE, Dipercaya Seluruh Keluargaatribut:
- Material: Natural Virgin Fiber
- Takumi Sticky MatDeskripsi:Cleanroom Sticky MatsControlled environment cleanroom sticky mats need to be stored horizontally and must be stacked with care. When stored vertically or with heavy objects on top of them, the tacky film can become damaged. Damaged film can be spotted in the form of bubbles and veins. These bubbles and veins cause the mat to have an irregular surface, which leads to delamination of the mat from the floor. Be aware of the environment you store your tacky mats in. Extreme cold hardens the adhesive on the mat and renders it ineffective. This will not cause permanent damage to the adhesive, but the mat must have a chance to “warm up” before being placed. Extreme heat, however, will break down the adhesive and cause permanent damage. Temperatures above 80 degrees can melt the adhesive, and if they are stored vertically, the adhesive will begin to run.atribut:
- Film: 30 films/mat
- Material: LDPE
- Size (inch): 24x36
- Thickness (mm): 0.035
- Viscosity: Low/Middle/High
- Montiss Tisu Wajahatribut:
- Number of Ply: 2
- Livi Tisu Wajah Seri Ecoatribut:
- Sheet Width (mm): 180
- Sheet Length (mm): 190
- Inner Packaging: Plastic
- Number of Ply: 2
- Number of Sheets: 580
- Size (g): 554
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- Livi Tisu Serbaguna Ecoatribut:
- Number of Sheets: 150
- Number of Ply: 2
- Stella Pengharum Ruangan Gantung Naturals All In OneDeskripsi:Stella All in One, praktis untuk pemakaian di dalam mobil maupun didalam ruangan.atribut:
- Volume (g): 42+13
Daftar Harga wf Terbaru March 2026
| Olaif Soft Facial Tissue-900gr | Rp47.900 |
| Larisst Facial Tissue | Rp44.900 |
| Stella Pengharum Ruangan Aerosol Naturals 350 ml | Rp31.900 |
| Gulaku Gula Pasir Premium Putih | Rp4.900 |
| Gulaku Gula Pasir Kuning | Rp4.900 |
| Nice Tisu Wajah | Rp36.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch | Rp7.900 |
| Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan Matic | Rp35.900 |
| Kenmaster Kotak Perkakas Plastik | Rp19.900 |
| Multi (Tissue) Tisu Wajah | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%20Tisu%20Wajah/0tP101577029-10.jpg)