Beli tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

  2. Maspion Hand Mixer (Mixer)
    8%
    Mulai

    Rp219.900

    Maspion Hand Mixer (Mixer)
    Deskripsi:
    Maspion MT-1150 - Hand Mixer dapat dengan mudah membuat berbagai makanan ataupun kue yang lezat.Mixer ini hadir dengan 5 pilihan kecepatan yang ideal untuk mencampur, mengocok dan mengaduk dan  dilengkapi dengan 2 buah pengaduk dan pengocok telur yang membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Pengaduk (beater) dan pengocok telur (kneader) yang terbuat dari Stainless Steel membuatnya tahan lama dan tidak cepat rusak. Dapat dibersihkan dengan cepat dan mudah.Jumlah Kecepatan : 5 Kecepatan
    atribut:
    • Power (W): 200
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.02
  3. Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp849.900

  4. Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi
    Rating:
    89% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp81.900

  5. monotaro.id Dustpan Plastic (Pengki)
    Rating:
    85% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Dustpan Plastic (Pengki)
    Deskripsi:
    Serokan sampah yang biasa disebut dengan Pengki terbuat dari bahan plastik berkualitas tinggi dan tidak mudah pecah. Gagang yang panjang mudah di genggam tanpa harus membungkukan badan dapat membantu anda untuk menjangkau sampah dengan lebih mudah dan pengerjaan yang lebih cepat.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Length (cm): 65
    • Width (cm): 25
  6. SKYO DENKI Lampu Halogen JTT
    Mulai

    Rp439.900

    SKYO DENKI Lampu Halogen JTT
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Fitting: E40
    • Power (W): 1000
    • Tube Length (mm) : 250
  7. Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Rating:
    77% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Deskripsi:
    Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
  8. monotaro.id Sapu Plastik Nylon (Plastic Broom)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp30.900

    monotaro.id Sapu Plastik Nylon (Plastic Broom)
    Deskripsi:
    monotaro.id Sapu Plastik Nylon terbuat dari material plastik dan gagang metal. Sapu Plastik Nylon ini memiliki bulu sapu yang halus dan lembut namun kuat untuk menyapu kotoran serta gagang yang kokoh sehingga tidak mudah bengkokmonotaro.id Sapu Plastik Nylon dapat membantu anda dalam membersihkan lantai rumah dengan mudah dan ringan
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Length (cm): 90
    • Width (cm): 20.5
    • Material: Tangkai Pipa
  9. Lion Star Dustpan Plastic (Pengki)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp42.900

    Lion Star Dustpan Plastic (Pengki)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 248 x 250 x H 775
    • Color: Assorted
    • Packing Dimensions (mm): 755 x 485 x 505
    • Volume (m³): 0.185
  10. Nagata Sapu Nylon (Plastic Broom)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp49.900

    Nagata Sapu Nylon (Plastic Broom)
    atribut:
    • Length (cm): 107
    • Color: Assorted Color
    • Bristle Material: Nylon
    • Handle Length (cm): 107
    • Width (cm): 24
  11. MASKO Halogen Lamp (Lampu Halogen)
    Mulai

    Rp26.900

    MASKO Halogen Lamp (Lampu Halogen)
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  12. Philips Quartz Metal Halide Lamps with Clear Outer Bulb (Lampu Metal Halide)
    Mulai

    Rp379.900

  13. Snap-on Straight Tip Pick (Alat Pengambil)
    Mulai

    Rp219.900

    Snap-on Straight Tip Pick (Alat Pengambil)
    atribut:
    • Overall Length (inch) (assembled to handle): 7-7/16
    • Country of Origin: USA
  14. MOODY TOOL Scribe Straight Double End
    Mulai

    Rp139.900

    MOODY TOOL Scribe Straight Double End
    atribut:
    • Item: Scribe Straight,Double End,90 deg Bend
    • UNSPSC: 31160000
  15. TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)
    Mulai

    Rp9.999.900

    TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)
    atribut:
    • Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
    • Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
    • Sheet Surface Color: White x White
    • Frame Color: Silver
    • Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
    • Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
    • Specification: Single-sided specification
  16. Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Magnet
    Deskripsi:
    - Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnet
    atribut:
    • Board Materials: plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Angle: plastik rounded
    • Frame: aluminium
    • Hook: tersedia di bagian belakang board
    • Layer: formica import magnetik
  17. TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    atribut:
    • Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
    • Color: White
    • Frame Color: Silver
  18. Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet
    Deskripsi:
    - Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet
    atribut:
    • Board Materials: plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Angle: plastik rounded
    • Frame: aluminium
    • Layer: formica import magnetik
Daftar Harga tangan Terbaru October 2026
POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp38.900
Maspion Hand Mixer (Mixer)Rp219.900
Sakana Papan Tulis Berdiri Satu SisiRp849.900
Sakana Papan Tulis Gantung Satu SisiRp81.900
monotaro.id Dustpan Plastic (Pengki)Rp12.900
SKYO DENKI Lampu Halogen JTTRp439.900
Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikRp1.199.900
Deli Whiteboard (Papan Tulis)Rp82.900
monotaro.id Sapu Plastik Nylon (Plastic Broom)Rp30.900
Lion Star Dustpan Plastic (Pengki)Rp42.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)