Beli waterjet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Jet Cleaner Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.799.900

    INGCO Jet Cleaner Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Jet Cleaner (25Bar) // Pompa Cuci Steam AC
    atribut:
    • Voltage (V): 20
  2. Startools Double Open End Wrench Inch (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp25.900

    Startools Double Open End Wrench Inch (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    • Anti Slip Pattern• Torque ability exceeds DIN requirement by 25%• Jaw set at 15°
    atribut:
    • Material: 31 CrV 3 Chrome Vanadium Steel
    • Standard: Conforms to DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085
  3. Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp889.900

    Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Deskripsi:
    Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air , sistem SEDOT
    atribut:
    • Battery (V-AH): 24-4400 Lithium
    • Suction Hose Length (m): 5
    • Overall Stick Gun Length (cm): 18
    • Number of Battery: Single Battery
    • Adjustable Pressure (Variable Speed): Yes
    • Low Lever (bar): 6.5
    • Maximum Pressure (bar): 28
    • Rated Flow (L/minute): 4
  4. KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp609.900

    KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Deskripsi:
    Mesin cuci serba guna dengan baterai ini sangat cocok digunakan untuk mencuci mobil, motor, AC maupun perkebunan.Include:1unit cordless1pc selang input 5 meter1pc botol shampoo1pc charger1pc HPC connector2pcs water nozzle ( 0 derajat dan 40 derajat )1pc extension barBox hardcase
    atribut:
    • Battery (V): 21
    • Number of Battery: 1
    • Battery (mAh): 2600
    • Speed (rpm): 18000
    • Water Pressure (bar): 30
  5. FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

    FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    atribut:
    • Square drive size: 1/2inch
    • Length: 187x69mm
    • Free Speed: 7100 tr/min
    • Working Pressure: 6,2 bar
    • Average air consumption: 120 l/min
    • Minimum hose diameter: 10 mm - 3/8inch
  6. STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp159.900

    STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Finish: Chrome-plated Finish
  7. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  8. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  9. FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner
    Mulai

    Rp569.900

    FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner
    Deskripsi:
    Fujiyama Jet Cleaner FJC880 adalah alat yang dapat menyemburkan air bertekanan tinggi sehingga hasil keluaran air menjadi kencang. Fujiyama Jet Cleaner FJC880 pada umumnya digunakan untuk mencuci mobil atau motor saja. Namun selain itu, FJC880 juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumahan seperti untuk membersihkan permukaan luas, penghapus kotoran membandel, membersihkan taman, membersihkan kolam renang, membersihkan kerak kotoran dan lumut pada lantai, furniture (kayu dan Besi), atau sudut-sudut yang sulit dijangkau.
  10. MONAKE Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp519.900

    MONAKE Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)
    atribut:
    • Voltage (V): 21
    • Maximum Pressure (bar): 100
    • 3 Injection Methods: Direct Injection / Diffusion Injection / Foam Injection
    • Water Volume (L/minute): 1.8
  11. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

  12. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  13. STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp209.900

    STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Individual/Set: Individual Tools
    • Finish: Chrome-plated Finish
  14. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  15. WD-40 Specialist Belt Dressing (Pelumas V-Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    WD-40 Specialist Belt Dressing (Pelumas V-Belt)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Belt DressingPELUMAS, MENJAGA KUALITAS BELTFungsi:Diformulasikan untuk mengembalikan kelenturan dan fleksibilitas, serta membantu menghilangkan derit dan tergelincir - Membersihkan gusi, kotoran, pernis, timbal & karbon deposit- Menghilangkan bunyi decit dan selip- Memulihkan kelenturan dan fleksibilitas sabuk- MemperpanjangPenggunaan Aplikasi:- Sabuk V- Sabuk Datar- Sabuk Bergigi
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based Solvent/ Mixture
    • Container Type: Aerosol Can
    • Size (ml): 360
  16. FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    1/2Inch SHOCK KEY FACOM- Speed ¿¿variator.- 5-position pressure adjustment dial.- Rotary direction reversing wheel.- Double hammer striking mechanism.
  17. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  18. Hajime Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp419.900

Daftar Harga waterjet Terbaru November 2026
INGCO Jet Cleaner Tanpa KabelRp1.799.900
Startools Double Open End Wrench Inch (Kunci Pas)Rp25.900
Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)Rp889.900
KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)Rp609.900
FACOM Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp14.999.900
STAHLWILLE Double Open End Wrench (Kunci Pas)Rp159.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.499.900
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
FUJIYAMA High Pressure Jet CleanerRp569.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait