Beli sumbu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Pel Lantai Katun (Floor Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro.id Pel Lantai Katun (Floor Mop)
    Deskripsi:
    monotaro.id Pel Kembang Katun ini terbuat dari kain pilihan terbaik sehingga memiliki daya serap yang tinggi dan tidak mudah rontok pada saat digunakan dilengkapi dengan stick panjang.monotaro.id Pel Kembang Katun ini juga mudah untuk dikeringkan setelah pemakain. Cocok digunakan untuk membersihkan lantai marmer, lantai keramik, lantai kayu dan sejenisnyaBaik digunakan untuk keperluan cleaning di rumah tangga, perhotelan, restoran, villa, dan publik area lainnya, disesuaikan dengan area yang ingin dibersihkan. Dapat di refill dengan "S027584156 Refill Pel Kembang Katun".
    atribut:
    • Color: Putih
    • Length (cm): 125
    • Width (cm): 18
  2. AXIS Electric Pencilsharpener
    Mulai

    Rp999.900

    AXIS Electric Pencilsharpener
    atribut:
    • Height (mm): 103
    • Width (mm): 80
  3. Non Brand Bunsen Spiritus
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Bunsen Spiritus
    Deskripsi:
    Tabung Pembakar Spirtus sudah lengkap dengan sumbu dan penutup. terbuat dari kaca tebal tahan panas.
  4. AXIS Car Battery Premium Maintenance Free Type JIS (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp1.199.900

    AXIS Car Battery Premium Maintenance Free Type JIS (Aki Mobil Kering)
    Deskripsi:
    Harga tidak termasuk Accu Zuur
    atribut:
    • Volt (V): 12
  5. AXIS Filestring
    Mulai

    Rp39.900

    AXIS Filestring
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Body = Polyester/cotton; Tip = Resin film (cell processing)
  6. AXIS Rubber Fingerstall (Pelindung Jari)
    Mulai

    Rp53.900

    AXIS Rubber Fingerstall (Pelindung Jari)
    atribut:
    • Color: Orange
    • Material: Natural Rubber
  7. DURAN Spirit Lamp
    Mulai

    Rp21.900

    DURAN Spirit Lamp
    Deskripsi:
    100 ml, complete with socket and wick
  8. OMRON Power Relay G6B DC24V (Relai Daya)
    Mulai

    Rp119.900

    OMRON Power Relay G6B DC24V (Relai Daya)
    Deskripsi:
    High capacity, high Withstand voltage, sealed structure, small power type Withstand voltage, high insulation of 3000V AC (shock Withstand voltage 6kV) between coil and contacts. A lineup of stick packaging is also available in consideration of automation lines. Obtained UL508 and CSA standards for standard type. PC, control device output applications, etc.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): DC24
  9. AXIS Car Battery Maintenance Free Type JIS (Aki Mobil Kering)
    Mulai

    Rp1.499.900

  10. Canon Digital Camera Compact
    Mulai

    Rp4.499.900

    Canon Digital Camera Compact
    Deskripsi:
    Compact companion for adventure seekersPushing frontiers in technology to deliver DSLR quality from a compact camera, the PowerShot G1 X Mark III features an APS-C imaging sensor used in many DSLR cameras, and Dual Pixel CMOS AF to deliver high image quality and unprecedented high-speed AF with the convenience of a compact camera. In addition, the Touch & Drag AF feature on the PowerShot G1 X Mark III allows touch screen AF operation for even more precise AF even during viewfinder shooting.
  11. TRUSCO Horizontal/Vertical Rotary Table
    Mulai

    Rp24.999.900

    TRUSCO Horizontal/Vertical Rotary Table
    atribut:
    • Accessories: T shape bolt, Handle
    • Indexing Accuracy: Up to 10 Seconds
    • Keyway (mm): 14
    • Load Capacity (kg): 60
    • Purpose of Use: For accurate angular indexing.
    • Specifications: Surface Roughness ± 0.02mm or Less.
    • Suitable Chuck: Victor TC165F (6inches)
    • Table Diameter (mm): 200
    • Total Height (mm): 103
  12. Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    27%
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
  13. Dragon Pel Lantai P 15 (Floor Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp23.900

    Dragon Pel Lantai P 15 (Floor Mop)
    Deskripsi:
    Mop Pel P15 Sumbu DragonPel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendlyDijual 1 Set : Kepala pel + Gagang panjangSpesifikasi :- Panjang Gagang Pel(besi) Standard 110 Cm (Warna abu-abu garis)- Bahan Sumbu Terbaik- Daya Serap Tinggi- Gampang Dijemur- Tahan Lama
    atribut:
    • Dimensions Box (mm): 1160x400x335
    • Handle Length (cm): 110
    • Color: White
  14. SANSYO Alcohol lamp extra lead 1m
    Mulai

    Rp20.900

    SANSYO Alcohol lamp extra lead 1m
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Material: 100% rayon%)
    • Suitable Model: 85-0506
  15. Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
  16. AS ONE Alcohol Lamp
    Mulai

    Rp129.900

    AS ONE Alcohol Lamp
    atribut:
    • Capacity (ml): 70
    • Code Number: 0613-02
    • Body Diameter (mm): 75
    • Receiving Table Color: Clear
    • Package Size (mm): 80×85×85
  17. monotaro.id Refill Kain Pel Lantai Kembang (Floor Mop Refill)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Refill Kain Pel Lantai Kembang (Floor Mop Refill)
    Deskripsi:
    Refill Pel Petak Kembang Katun ini memiliki daya serap yang tinggi dan tidak mudah rontok pada saat digunakan. Cocok untuk lantai marmer, lantai keramik, lantai kayu.Bisa refill "S027584149 Pel Petak Kembang Katun".
    atribut:
    • Color: Putih
    • Length (cm): 30
    • Width (cm): 18
  18. Dragon Pel Lantai P 18 (Floor Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp30.900

    Dragon Pel Lantai P 18 (Floor Mop)
    Deskripsi:
    Mop Pel P18 Sumbu DragonPel rumah dengan tampilan simple, menarik dan bermutu tinggi dengan menggunakan bahan-bahan terbaik dan eco friendlyDijual 1 Set : Kepala pel + Gagang panjangSpesifikasi :- Panjang Gagang Pel(besi) Standard 110 Cm (Warna abu-abu garis)- Bahan Sumbu Terbaik- Daya Serap Tinggi- Lebar Kepala Pel 18 cm- Gampang Dijemur- Tahan Lama
    atribut:
    • Handle Length (cm): 110
    • Color: White
  19. Goldie Pel Lantai Katun (Floor Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp82.900

  20. Nagata Pel Lantai (Floor Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

Daftar Harga sumbu Terbaru October 2026
monotaro.id Pel Lantai Katun (Floor Mop)Rp25.900
AXIS Electric PencilsharpenerRp999.900
Non Brand Bunsen SpiritusRp199.900
AXIS Car Battery Premium Maintenance Free Type JIS (Aki Mobil Kering)Rp1.199.900
AXIS FilestringRp39.900
AXIS Rubber Fingerstall (Pelindung Jari)Rp53.900
DURAN Spirit LampRp21.900
OMRON Power Relay G6B DC24V (Relai Daya)Rp119.900
AXIS Car Battery Maintenance Free Type JIS (Aki Mobil Kering)Rp1.499.900
Canon Digital Camera CompactRp4.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)