Beli speedometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RAMDAYS Motor Vacuum Scrubber
    Mulai

    Rp2.899.900

    RAMDAYS Motor Vacuum Scrubber
    Deskripsi:
    Spare part ini cocok untuk Vacuum Cleaner ukuran 30L, 60L, 80L
  2. Lutron Digital Tachometer
    Mulai

    Rp2.599.900

    Lutron Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Pengukuran RPM non-kontak dengan sensor optik presisi. Cocok untuk pengujian motor, kipas, dan sistem rotasi industri.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.05
  3. Line Seiki Hand Tachometer
    Mulai

    Rp5.899.900

    Line Seiki Hand Tachometer
    Deskripsi:
    -Both contact and non-contact measurement are possible.- Circumfential speed is measurable (contact type only) -For RPM checks of machines and inspection systems. -With storage case
    atribut:
    • Resolution: 0.1rpm
  4. REXCO Disc Brake Part Cleaner 82 (Cairan Pembersih Rem)
    Mulai

    Rp67.900

    REXCO Disc Brake Part Cleaner 82 (Cairan Pembersih Rem)
    Deskripsi:
    Pembersihan cepat untuk suku cadang alat berat dengan tenaga. Penguat untuk Menghilangkan Kotoran, Pelumas, & Sisa Bahan Bakar Rem. Membersihkan secara efektif tanpa pembongkaran Aman digunakan untuk suku cadang pada mesin industri, komponen rem, bantalan rem, dan otomotif. Meningkatkan Masa Pakai Suku Cadang Mesin & Kinerja Rem
    atribut:
    • Size (ml): 500
  5. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  6. Terada Submersible Pump Single Phase Type (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Terada Submersible Pump Single Phase Type (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Terada Pompa Celup S-220 dapat dioperasikan 24jam Non-Stop, Anti Karat (Rust Proof), Thermal Protector (Pengaman Motor) dan suku cadang yang mudah didapat.
  7. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  8. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  9. Castrol Motorcycle Oil 4T Power1 (Oli Motor)
    Mulai

    Rp61.900

    Castrol Motorcycle Oil 4T Power1 (Oli Motor)
    Deskripsi:
    Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 4T memiliki Power Release Technology yang dapat meningkatkan performa mesin dengan meredam gesekan hingga Anda dapat berakselerasi lebih cepat. Formula uniknya mampu mengurangi gesekan dalam mesin, sambil mempertahankan gesekan optimal dalam kopling, hingga memastikan kekuatan dipindahkan secara efektif kedalam roda.- API SN- JASO MA2
    atribut:
    • SAE Grade: 10W-40
    • Type: Synthetic Technology
  10. YAMALUBE Motorcycle Oil Matic (Oli Motor)
    Mulai

    Rp87.900

    YAMALUBE Motorcycle Oil Matic (Oli Motor)
    Deskripsi:
    OLI MESIN MATIC YAMAHA YAMALUBE MATIC 20W/40 4T 800ML SEMI SYNTHETIC YAMALUBE MATIC 20W/40 JASO MB API SERVICE SJ
    atribut:
    • Size (ml): 800
  11. Penguin Underground Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp7.999.900

    Penguin Underground Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air tipe Underground memiliki ketebalan dinding 10-18mm, digunakan untuk penampungan bawah tanah untuk Air, kimia, atau irigasi yang di rancang dengan ketebalan dan kekuatan ekstra
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
    • Capacity (L): 2000
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 145
  12. Jito Elastic Mask / Earloop (Masker)
    Mulai

    Rp21.900

    Jito Elastic Mask / Earloop (Masker)
    Deskripsi:
    JITO Masker Medis 3 Ply Earloop Putih - Box isi 50 pcsJITO Masker Medis 3 Ply adalah masker 3 lapis dengan kemampuan filtrasi lebih dari 99%. Terdiri dari lapisan nonwoven terluar yang mampu menahan percikan cairan (splash-resistant) dan lapisan tengah meltblown yang mampu menyaring secara optimal bakteri, virus dan partikel. Lapisan yang bersentuhan dengan kulit adalah bahan nonwoven supersoft berikan rasa nyaman dan anti-alergi.Masker JITO teruji efektif menyaring bakteri, virus dan partikel, karena telah melalui sertifikasi Nelson Lab. USA yang termasuk dalam masker yang menggunakan standar masker Type II medis. Merupakan masker resmi yang telah terdaftar di Kemenkes dan memiliki nomor izin edar AKD.
  13. MI-T-M Motor
    Mulai

    Rp3.699.900

  14. KRISBOW Takometer Digital
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    KRISBOW Takometer Digital
    Deskripsi:
    Wide measurement range and high resolution40 readings memories Built-in laser pointer 5 digits LCD display
    atribut:
    • Contact Test Range (rpm): 2-20000
    • Dimensions (mm): 160x60x42
    • Accuracy (%): ± 0.05
    • Detecting Distance (mm): 50 to 500
    • Non Contact Test Range (rpm): 2 to 99999
    • Power Source (V): Battery 9
    • Resolution (rpm): 0.1 (2 to 9999.9), 1 (over 10000)
    • Sampling Time (s): 0.5 (over 120 rpm)
Daftar Harga speedometer Terbaru October 2026
RAMDAYS Motor Vacuum ScrubberRp2.899.900
Lutron Digital TachometerRp2.599.900
Line Seiki Hand TachometerRp5.899.900
REXCO Disc Brake Part Cleaner 82 (Cairan Pembersih Rem)Rp67.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900
Terada Submersible Pump Single Phase Type (Pompa Celup)Rp5.599.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp33.999.900
ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning)Rp32.900
Castrol Motorcycle Oil 4T Power1 (Oli Motor)Rp61.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait