Beli fiberglass di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass)
    Deskripsi:
    Straight Ladder (Tangga Sender) adalah tangga yang paling sederhana, terdiri dari 1 ruas tangga. Penggunaannya adalah dengan disandarkan ke dinding, tiang, atau tempat vertikal lainnya. Kelebihan penggunaan material fiberglass dibanding dengan aluminium yaitu fiberglass tidak menghantarkan listrik, sehingga tangga berbahan fiberglass sangat cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi arus listrik
    atribut:
    • Material: Fiberglass
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  2. MOLDED FIBERGLASS Container Box High-Temperature Process Tote and Tub (Kontainer Plastik)
    Mulai

    Rp209.900

    MOLDED FIBERGLASS Container Box High-Temperature Process Tote and Tub (Kontainer Plastik)
    Deskripsi:
    High-temperature stacking and nesting totes have wide bodies and slanted sidewalls that are suitable for storing and transporting items. They stack with compatible totes and nest when not in use.
    atribut:
    • Color: 0
    • Includes Lid: No
    • Material: Fiberglass Reinforced Composite
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 250
    • Minimum Ambient Temperature (°F): -60
    • Resistant To: Alkaline Solutions; Cutting Oils; Detergents; Mild Acids
    • Stackable: Yes
  3. Non Brand Glass Cloth Fiber (Kain Serat Kaca)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Non Brand Glass Cloth Fiber (Kain Serat Kaca)
    Deskripsi:
    Glass cloth fiber sering digunakan untuk membungkus Mineral Rockwool atau Fiberglass Wool dalam pemasangan bantalan insulasi serta pemasangan lapisan.Bahan Woven yang lembut dan tidak mengiritasi membuatnya mudah untuk membungkus permukaan yang tidak rata agar menciptakan lapisan yang mampu melindungi dari energi panas yang tidak diperlukan.Glass cloth fiber memiliki ketahanan terhadap air, minyak, asam, alkalin serta lebih kuat menahan api dan tidak mudah sobek maupun menyerap kelembapan.
    atribut:
    • Glass Type: Type E, low alkali
    • Length (m): 100
    • Pabric Weight (g/m2): 200
    • Thickness (mm): 0.2
    • Weave: Plain
    • Width (m): 1.27
  4. Non Brand Fiber Glass (Lembaran Fiberglass)
    Mulai

    Rp42.900

    Non Brand Fiber Glass (Lembaran Fiberglass)
    Deskripsi:
    Produk pelapisan untuk mengatasi kebocoran
    atribut:
    • Material: Fiber glass
  5. Non Brand Fiberglass Insulation Lightweight (Insulasi Peredam)
    Mulai

    Rp219.900

    Non Brand Fiberglass Insulation Lightweight (Insulasi Peredam)
    Deskripsi:
    This fiberglass insulation covers a 90° elbow fitting. It is factory trimmed and preformed to save fabrication time in the field.
    atribut:
    • UNSPSC: 30141505
    • Color: White
    • Facing Material: PVC Jacket
    • Installation Style: Slit
    • Insulation Material: Fiberglass
    • Maximum Operating Temperature (°F): 450
    • Minimum Operating Temperature (°F): 0 (Zero)
  6. JOHNS MANVILLE Lightweight Fiberglass Insulation
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    JOHNS MANVILLE Lightweight Fiberglass Insulation
    Deskripsi:
    These fiberglass insulation tubes cover a length of straight pipe or tubing. They are factory cut-to-length and preformed to save fabrication time in the field.
    atribut:
    • UNSPSC: 30141505
    • Color: White
    • Facing Material: ASJ Facing
    • Flame Spread Index: 25
    • Flexibility: Rigid
    • Foam Cell Type: Open
    • Form: Tube
    • Installation Style: Slit with Adhesive and Flap
    • Insulation Material: Fiberglass
    • K Value (BTU): 0.23
    • Maximum Operating Temperature (°F): 850
    • Minimum Operating Temperature (°F): 0
    • Overall Length (ft): 3
    • Plenum Rating: Plenum Rated
    • Smoke Developed Index: 50
    • Standards: ASTM C1136; ASTM C547 Type 1; ASTM C585; ASTM C795; MEA Compliant; MIL-I-24244C; NRC 1.36
  7. TRIPELKA Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Fiberglass (Dustbin/Trash Bin)
    Mulai

    Rp639.900

  8. Tesa Tape Pita Fiberglass
    20%
    Mulai

    Rp159.900

    Tesa Tape Pita Fiberglass
    Deskripsi:
    - material dasar fiberglass dengan kekuatan luar biasa- cocok dengan segala bentuk perekat- mencegah keretakan, memperbaiki goresan atau lubang kecil
    atribut:
    • Tensile Strength (N/mm): 102/10
    • Thickness (mm): 0.26
    • Viscosity (N/mm): 0.7/10
    • Color: White
    • Adhesive Materials: Acrylics
    • Base Material: Fiberglass
    • Purpose of Use: For prevention of cracks at the plaster board joint part and repair for scratches or small holes.
    • Stretch: 2%
    • W x L (mm x m): 50mmx45m
  9. TOYO Ladder Step Ladder Fiberglass (Tangga Lipat Fiberglass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TOYO Ladder Step Ladder Fiberglass (Tangga Lipat Fiberglass)
    atribut:
    • Material: Fiberglass, Baja, Aluminium, Karet
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  10. MOLDED FIBERGLASS Container Box Fiberglass Nest & Stack Tote (Kontainer)
    Mulai

    Rp1.099.900

  11. Fort Fiberglass Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    Mulai

    Rp1.900

    Fort Fiberglass Cable Sleeve (Selongsong Kabel)
    Deskripsi:
    selongsong kabel tahan panas
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Material: PVC Fiberglass
    • Breakdown Voltage (kV): 2.5
    • Temperature (°C): 130 or (-25)
    • Standard: IEC60684-1
  12. AM Skimcoat (Acian)
    Mulai

    Rp119.900

    AM Skimcoat (Acian)
    Deskripsi:
    ADVANTAGES : Strong bonding ability, resistant to peeling. Prevents hairline cracking caused by extreme shrinkage. Making process easy. Produces smooth end result, allowing surface to be painted directly with no base paint or putty. Dries completely within only 7 days, surface can directly be painted. APPLICATION AREA : Exterior and Interior. SUBSTRATES : Walls and Ceiling.
  13. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  14. SOLARTUFF Atap Polikarbonat
    Mulai

    Rp379.900

    SOLARTUFF Atap Polikarbonat
    Deskripsi:
    Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
  15. Japan Medical Science Visking Tube (Cellulose Tube for Dialysis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Japan Medical Science Visking Tube (Cellulose Tube for Dialysis)
    Deskripsi:
    Specification : Molecular weight cut off about 12,000-14,000
    atribut:
    • Plane Width (mm): 33.3
    • Material: Cellulose main component
    • Diameter (mm): 21.4
    • Length (m): 25
Daftar Harga fiberglass Terbaru October 2026
Non Brand Fiberglass MattRp35.900
TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass)Rp1.299.900
MOLDED FIBERGLASS Container Box High-Temperature Process Tote and Tub (Kontainer Plastik)Rp209.900
Non Brand Glass Cloth Fiber (Kain Serat Kaca)Rp2.699.900
Non Brand Fiber Glass (Lembaran Fiberglass)Rp42.900
Non Brand Fiberglass Insulation Lightweight (Insulasi Peredam)Rp219.900
JOHNS MANVILLE Lightweight Fiberglass InsulationRp379.900
Lemkra Fiberglass Mesh Joint TapeRp22.900
TRIPELKA Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Fiberglass (Dustbin/Trash Bin)Rp639.900
Tesa Tape Pita FiberglassRp159.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)