Beli jack stand di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.
    atribut:
    • Capacity (t): 2 (when using 2 units)
    • Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
  3. KRISBOW Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    atribut:
    • Height Min. (mm): 425
    • Height Max. (mm): 605
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 310x265x460
    • Capacity (t): 6
  4. ATS Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp139.900

    ATS Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    ATS JACK STAND atau biasa disebut dengan nama Safety Stand adalah alat penopang dan pengaman kendaraan (tiang penyangga). Tiang penyangga ini terbuat dari besi pilihan dan berkualitas. Memiliki kapasitas sebesar 3 ton. Tiang penyangga ini sangat dibutuhkan di bengkel dan garasi karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan.
    atribut:
    • Capacity (t): 3
  5. KRISBOW Jack Stand with Safety Pin (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Jack Stand with Safety Pin (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    JACK STAND 3T WITH SAFETY PIN ERLS3
    atribut:
    • Capacity (t): 3
    • Dimensions (cm): 23x21x37
    • Frame: Metal
  6. INGCO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp549.900

    INGCO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    atribut:
    • Capacity (t): 3
    • Height (mm): 285-425
  7. WESTWARD Tripod Stand
    Mulai

    Rp3.999.900

    WESTWARD Tripod Stand
    Deskripsi:
    The Westward® under hoist tripod stand is designed to help prevent the tipping or rocking of a vehicle while the vehicle is engaged on an automotive lift. Heavy-gauge steel construction 2-ton capacity
    atribut:
    • Item: Tripod Stand
    • Base Size (inch): 5 1/4 x 1 1/2
    • Lifting Height Max. (inch): 76
    • Lifting Height Min. (inch): 67
    • Lifting Capacity (t): 2
    • Saddle Size (inch): 5 1/4 x 1 1/2
    • Standards: ASME/ANSI-PALD
    • Type: Underhoist
  8. BAHCO Jack Stand (Dongkrak)
    Mulai

    Rp2.799.900

    BAHCO Jack Stand (Dongkrak)
    Deskripsi:
    -Has 2 Pieces in 1 Set.-A click posting system.-Has a safety pin.-This is a wider foot with outstanding stability.-Please use this as a supporter when using a jack.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Allowable Weight (t): 6
    • Total Length (mm): 400 to 620
  9. FACOM Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FACOM Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    atribut:
    • Function Type: Manual
    • Material: Aluminium
    • Mobile Lifting Equipment Product Type: Axle Stands
    • Standards/Norms: EN 1494, MSD 2006/42/CE
  10. JTC Brake Spring Pliers
    Mulai

    Rp319.900

    JTC Brake Spring Pliers
    atribut:
    • Overall Length (mm): 310
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Tire Pressure Gauge Double (Pengukur Tekanan Ban)
    Deskripsi:
    If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.
    atribut:
    • Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
    • Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
    • Type: Double tire compatible
    • Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
    • Compatible Fluid: air
    • Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
    • Compatible: Rice valve
    • Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
    • Hose Length (mm): About 420
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
    • Minimum Scale (MPa): 0.01
    • Gauge Diameter (Ø mm): 60
  12. TEKIRO Portable Jump Starter (Alat Bantu Stater)
    Mulai

    Rp1.099.900

  13. monotaro Jack Stand 3T (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp749.900

    monotaro Jack Stand 3T (Penyangga Kendaraan)
    atribut:
    • Lowest (mm): 275
    • Capacity (t): 3
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 200 x 187 x 275 ~ 400
    • Highest (mm): 400
  14. OTC Vehicle Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp3.499.900

    OTC Vehicle Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.
    atribut:
    • Duty Rating [New]: Heavy Duty
    • Stand Type: Jack Stand
  15. OTC Vehicle Component Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp6.199.900

    OTC Vehicle Component Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    Auxiliary support stands sit under engine stands to provide extra support for lifted vehicle components during installation and removal. These stands have an adjustable saddle that provides a wide range of movement to help in removing or installing vehicle components like transmissions, u-joints, radiators, driveshafts, exhaust systems, and catalytic converters.
    atribut:
    • UNSPSC: 25191704
  16. Tenka Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp439.900

    Tenka Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    atribut:
    • Minimum Height (mm): 395
  17. Startools Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp499.900

    Startools Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    • Constructed of high-grade forged steel with a welded frame design for durability
  18. KING TONY Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Mulai

    Rp829.900

    KING TONY Jack Stand (Penyangga Kendaraan)
    Deskripsi:
    A tool to withstand the load of the vehicle after being jacked up so it is safe to hold the vehicle's load longer.
    atribut:
    • Capacity (t): 3
Daftar Harga jack stand Terbaru October 2026
TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp529.900
Wipro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp279.900
monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp239.900
KRISBOW Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp1.099.900
ATS Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp139.900
KRISBOW Jack Stand with Safety Pin (Penyangga Kendaraan)Rp459.900
INGCO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp549.900
WESTWARD Tripod StandRp3.999.900
BAHCO Jack Stand (Dongkrak)Rp2.799.900
FACOM Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)