Beli jack hammer drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Demolition Breaker
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Demolition Breaker
    Deskripsi:
    INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
  2. INGCO Demolition Jack Hammer
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Demolition Jack Hammer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  3. RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Frekuensi: 50/60Hz
  4. MultiPro Generator Gasoline Power PRO (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.299.900

    MultiPro Generator Gasoline Power PRO (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 20
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  5. PRO-QUIP Demolition Hammer
    Mulai

    Rp2.899.900

    PRO-QUIP Demolition Hammer
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220-240
    • Input Frequency (Hz): 50
    • Input Electrical Power (W): 1500
    • Working Power (J): 45
    • Working Speed (BPM): 1400
  6. Hyundai Demolition Hammer
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Demolition Hammer
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Rated Frequency (Hz): 50
  7. FISCH Jack Hammer Demolition Drill (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.199.900

    FISCH Jack Hammer Demolition Drill (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Drilling Diameter (mm): 65
    • Rated Input Power (W): 1500
    • Input Voltage (V): 220-230
    • Impact Rate (bpm): 1900
    • Impact Energy (J): 45
    • No Load Power (W): 550
  8. APR Hammer Drill (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.899.900

    APR Hammer Drill (Mesin Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Hammer drill APR type A150Input power 1600watt namun memiliki kekuatan setara 3000watt.Pukulan hingga 150J.Type A150 ini bisa bekerja 2x lebih cepat dan 2x lebih kuat dari pada Jack hammer model konvensional.Sangat menghemat waktu tenaga dan biaya. Dilengkapi teknology AVT.Avt adalah anti vibration technology.Dimana teknologi ini sangat berguna untuk keawetan mesin dan kemudahan dalam memakai .Avt berfungsi sebagai :- menyerap getaran sehingga tangan tidak sakit.- menstabilkan putaran mesin sehingga rotor dan piston lebih awet.- sistem dinamis aktif untuk pukulan yang lebih bertenaga.- efisiensi daya listrik dengan output tenaga yang maximal.- lebih cepat menghancurkan beton dripada yang belum avt.Satu"nya di dunia Fitur TNT : Getaran unik yang menyebabkan resonansi frekuensi tinggi menyebabkan keretakan yang menjalar seperti efek TNT. Sehingga mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih cepat
    atribut:
    • Input Power (W): 1600 (equivalent to 3000)
    • Punching Power (J): Up to 150
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  10. BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    Mulai

    Rp28.999.900

    BOSCH Breaker Hammer (Meisn Bobok Beton)
    atribut:
    • K3L License: Yes
  11. Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Mulai

    Rp21.999.900

    Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer
    Deskripsi:
    Breaker hammers use their heft and power to break up large areas of concrete, chisel grooves into pavement, and drive grounding rods. Also known as jackhammers, they are held vertically to focus their weight downward and pound their bit into floors, sidewalks, and roads. Their T-handle provides a balanced grip to support the tool during use. These breakers accept hex-shank bits and provide higher-impact force than demolition hammers.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • No. of Speed Settings: Continuous
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
  12. Future Star Jack Hammer
    Mulai

    Rp1.299.900

    Future Star Jack Hammer
    atribut:
    • Hose Diameter (mm): 19
  13. Makita Electric Breaker Anti Vibration
    Mulai

    Rp43.999.900

    Makita Electric Breaker Anti Vibration
    atribut:
    • Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
    • Electrical Power (W): 2000
  14. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  15. BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)
    Mulai

    Rp34.999.900

    BOSCH Demolition & Breaker Hammer Corded (Mesin Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Chipper-style demolition hammers perform light chiseling, especially where the goal is to avoid damaging surrounding areas. They are held horizontally and used overhead and on walls or other vertical surfaces. Their L-shape orients the motor and transmission vertically to make the hammer more compact than other styles and center the weight of the tool for optimal balance. Their grip positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit. These demo hammers accept SDS-Max bits and are used for applications such as cleaning up concrete and removing tile and brick.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112705
    • Motor Type: Electric
    • Plug Type: Three-Prong
    • Power Source: Corded
    • Voltage (V): 120 (AC)
  16. Wipro Concrete Breaker Air Jack Hammer
    Mulai

    Rp7.699.900

    Wipro Concrete Breaker Air Jack Hammer
    Deskripsi:
    Alat untuk menghancurkan beton, paving, aspal, atau batu.
    atribut:
    • Air Input Hose Connector Diameter (mm): 22
    • Air Input Thread (inch): G3/4
    • Minimum Air Input (bar): 6.3
  17. Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Makita Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)
    atribut:
    • Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
    • Electrical Power (W): 1.51
  18. TOKU Pick Hammer (Air Type)
    Mulai

    Rp10.999.900

    TOKU Pick Hammer (Air Type)
    Deskripsi:
    -It has a simple structure so it will work reliably by just pressing the chisel.-Most popular light crushing hammer. -For crushing buildings and foundations, or cutting asphalt. -Pneumatic
    atribut:
    • Piston Diameter: 35mm
    • Stroke Diameter: 120mm
    • Total Length: 465mm
    • Number of Blows: 1250bpm
    • Air consumption: 1m3/min
    • Compatible Hose Inner Diameter: 19mm
    • Air Coupler: 3/4PT
    • Purpose of Use: For crushing buildings and foundations, or cutting asphalt.
    • Working Air Pressure: 0.6MPa
Daftar Harga jack hammer drill Terbaru October 2026
BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp4.099.900
INGCO Demolition BreakerRp2.099.900
INGCO Demolition Jack HammerRp2.299.900
RYU Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton)Rp2.199.900
MultiPro Generator Gasoline Power PRO (Genset Bensin)Rp5.299.900
PRO-QUIP Demolition HammerRp2.899.900
Hyundai Demolition HammerRp2.699.900
FISCH Jack Hammer Demolition Drill (Mesin Bobok Beton)Rp2.199.900
APR Hammer Drill (Mesin Bobok Beton)Rp2.899.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)