monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp239.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Capacity (t)2 (when using 2 units)
Height (mm)1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.
Peringatan
- Ketika menggunakan dongrak, pastikan untuk menggunakan penahan dongkrak sebagai upaya keselamatan.
- Butuh dua atau empat penahan dongkrak, tergantung kebutuhan.
- Harap gunakan sepasang, jangan gunakan hanya satu unit saja.
- Pastikan untuk menggunakannya di permukaan yang rata dan keras.
Warning
- When using jack up work, please be sure to use a jack stand for safety.
- Two or four jack stands are required depending on the work. Please use absolutely in pairs without using a single unit.
- Please be sure to use the work on a level and hard ground.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan