ABC (Battery) Alkaline Battery AAA (Baterai AAA) LR03 Milenium Power 4B+2B 1pack(4+2pcs)

#Nomor SKU S028113164
Wishlist
Rating:
99% of 100
(67)
Rp26.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LR03
Unit 1pack(4+2pcs)
Size AAA
Diameter (mm) 9.8-10.5
Total Height (mm) 43.5-44.5
Blister Pack Shrink Pack 4+2 pcs
Voltage (V) 1.5
SNI License Yes
SNI Number Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 June 2021
Terakhir Diperbaharui 16 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- No mercury and cadmium added.
- Nominal voltage : 1.5V.
- Diameter : 9.8 – 10.5mm.
- Total height : 43.5 – 44.5mm.
- Applications : toy, calculator, clock, remote control, mouse, radio, pointer, portable lighting, and digital audio.
- 1pack berisi 4+2pcs.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk