Beli stand jack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- FACOM Jack Standatribut:
- Function Type: Manual
- Material: Aluminium
- Mobile Lifting Equipment Product Type: Axle Stands
- Standards/Norms: EN 1494, MSD 2006/42/CE
- KRISBOW Jack Stand (Penahan Dongkrak)atribut:
- Height Min. (mm): 425
- Height Max. (mm): 605
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x265x460
- Capacity (t): 6
- KRISBOW Catok Besi PutarDeskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- monotaro Penahan DongkrakDeskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- MSA 3S Full Face Mask Basic Plus Version RD40Deskripsi:3S Full-Facepiece Respirator offers safety, comfort and durability. The face blank is made of a softer rubber compound (and also yellow silicone in another option) and has a wide sealing frame and deeper chin stop for a snug, comfortable fit. The lens is made of impact-resistant polycarbonate (and silicate-coated glass and Triplex glass in other options) and offers a wide field of vision for excellent viewing. The harness allows for quick donning and removal and achieves a pressure-free fit in combination with a protective helmet. The inner mask allows for optimal air flow and eliminates lens fogging.atribut:
- Lens Material: Polycarbonate (PC)
- Size: Universal
- Carlift Hand Stackeratribut:
- Fork Length (mm): 900
- KRISBOW Jack Stand With Safety PinDeskripsi:JACK STAND 3T WITH SAFETY PIN ERLS3atribut:
- Capacity (t): 3
- Dimensions (cm): 23x21x37
- Frame: Metal
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- BUYERS PRODUCTS Trailer JackDeskripsi:Stationary tubular steel trailer jacks have a smooth, comfortable, ergonomic top wind design that provides vertical and side load capacity. Precision-fitted parts provide extra stability.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- Construction: Steel
- Displayed Brand: BUYERS PRODUCTS
- Finish: Powder Coated
- Number of Wheels: 1
- OTC Vehicle StandDeskripsi:Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.atribut:
- Duty Rating [New]: Heavy Duty
- Stand Type: Jack Stand
- WURTH Jack Stand FoldableDeskripsi:Steel foldable jack stands - Space savingatribut:
- Color: Red-Black
- monotaro Jack Stand (3T)atribut:
- Lowest (mm): 275
- Capacity (t): 3
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 200 x 187 x 275 ~ 400
- Highest (mm): 400
Daftar Harga stand jack Terbaru February 2026
| TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp209.900 |
| FATOOLS American Type Bench Vise | Rp2.099.900 |
| FACOM Jack Stand | Rp2.499.900 |
| KRISBOW Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp989.900 |
| CURT Trailer Jack | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Catok Besi Putar | Rp969.900 |
| KING TONY 360° Cast Steel Bench Vise & Display Rack | Rp2.599.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| Wipro Dongkrak Penyangga | Rp259.900 |
| monotaro Penahan Dongkrak | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b4P101000400-2.jpg)


/mbP104572803-3.jpg)






%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/MSA%203S%20Full%20Face%20Mask%20Basic%20Plus%20Version%20RD40/h4P105717616-1.jpg)


/0iP101004018-3.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)

/P101535708-1.jpg)


/1pP103179061-1.jpg)