Beli jack hammer makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- INGCO Hex ChiselDeskripsi:INGCO SDS-Hex Chisel Point (17 mm) // Mata Bor Bobok Pahat Tembok Beton
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- Makita Corded Demolition Hammer & Breaker HammerDeskripsi:Breaker hammers use their heft and power to break up large areas of concrete, chisel grooves into pavement, and drive grounding rods. Also known as jackhammers, they are held vertically to focus their weight downward and pound their bit into floors, sidewalks, and roads. Their T-handle provides a balanced grip to support the tool during use. These breakers accept hex-shank bits and provide higher-impact force than demolition hammers.atribut:
- UNSPSC: 27112705
- Motor Type: Electric
- No. of Speed Settings: Continuous
- Power Source: Corded
- Voltage (V): 120 (AC)
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- BOSCH Breaker Hammeratribut:
- K3L License: Yes
- Makita Hammer Drillatribut:
- Drilling Capacity to Steel (mm): 13
- Power Input (V): (Single Phase) 100
- NRT-PRO Mesin Bobok Beton + 2pcs Mata Betel Anti Getaratribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- INGCO Demolition BreakerDeskripsi:INGCO Demolition Jack Hammer // Mesin Bobok Beton Tembok Batu Aspal Jalan
- KRISBOW Mesin Bobok Beton Hidrolik Anti-Vibrationatribut:
- Blow Rate (bpm): 1600
- Pressure (bar): 98-138
- Steel Size (mm): 25x108
- Flow L (gal/minute): 20 (4.4)
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- INGCO Demolition Jack Hammeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
Daftar Harga jack hammer makita Terbaru January 2026
| Makita Electric Breaker Anti Vibration | Rp43.999.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp3.699.900 |
| INGCO Hex Chisel | Rp45.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| Makita Corded Demolition Hammer & Breaker Hammer | Rp20.999.900 |
| Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton) | Rp10.999.900 |
| BOSCH Breaker Hammer | Rp23.999.900 |
| Makita Hammer Drill | Rp4.499.900 |
| NRT-PRO Mesin Bobok Beton + 2pcs Mata Betel Anti Getar | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101578385-1.jpg)






/6kP103683236-4.jpg)