Beli dongkrak buaya 5 ton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- TEKIRO Dongkrak Buaya Tipe RotaryDeskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexible dengasn dimensi 440 mm, 200mm, 135 mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan cara di putar sampai 360 dec /flexibleMaterial : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 2
- Type: LITE-Rotary 360 degrees
- Dimension 1 (mm): 440
- Dimension 2 (mm): 200
- Dimension 3 (mm): 135
- Dimension 4 (mm): 52
- Dimension 5 (mm): 135 - 335
- Dimension 6 (mm): 458
- Dimension 7 (mm): 335
- MAXPOWER Hydraulic Floor Jack (Hard Plastic Box) (Dongkrak Buaya)atribut:
- Lifting Capacity: 2 ton
- Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Dalton Floor Jack berfungsi untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Sangat cocok untuk servis dan perawatan mobil.
- SATA Heavy Duty Service JackDeskripsi:- Built-in safety overload device prevents use beyond rated capacity- Dual piston pump for rapid lifting- Patent dual handle design for better leverage and a solid grip- Universal joint release mechanism for precision control in any handle positionatribut:
- Lifting Capacity (t): 2.5
- Maximum Height (mm): 130
- TEKIRO Dongkrak BuayaDeskripsi:Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002atribut:
- Type: Automotive
- Capacity (t): 3
- OTC Vehicle Component JackDeskripsi:Transmission jacks lift, lower, and position a transmission to safely and easily remove, repair, or install it. They have an adjustable head for aligning with transmission bolts' patterns and pins. These heavy-duty jacks have casters for mobility and straps or chains to secure equipment when moving.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- For Vehicle Type: Trucks
- Frame Material: Steel
- Handle Type: Pump
- Jack Type: Transmission Jack
- Lifting Actuator: Manual Handle
- Power Source: Hydraulic
- WESTWARD Vehicle Service Jack HydraulicDeskripsi:Low-profile trolley jacks roll beneath a vehicle and use two- piston hydraulic pressure to raise the vehicle for maintenance. These jacks can lift the entire frame or axle of a vehicle and lock into place, even in rugged terrains. Trolley jacks can lift from one to 10 tons depending on the model chosen.atribut:
- UNSPSC: 24101612
- Body Material: Steel
- Chassis Height: 6-3/32
- Chassis Length: 22-1/4
- Chassis Width: 8-5/16
- Handle Material: Steel
- Handle length: 20-1/4
- Jack Type: Floor Jack
- Lifting Actuator: Manual Handle
- Load Capacity (t): 2.5
- Manufacturer Part Number: 788VY0
- Maximum Lift: 14-7/8
- Minimum Lift (in): 3-1/4
- Power Source: Mechanical
- Standards: ASME PASE 2019
- Wheel Diameter (in): 2-1/2
Daftar Harga dongkrak buaya 5 ton Terbaru April 2026
| TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp7.799.900 |
| TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp589.900 |
| KRISBOW Hydraulic Garage Jack (Dongkrak Hidrolik) | Rp529.900 |
| TEKIRO Dongkrak Buaya Ceper (Double Pump) | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Dongkrak Buaya Tipe Rotary | Rp759.900 |
| EAGLE PRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp2.199.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Floor Jack (Hard Plastic Box) (Dongkrak Buaya) | Rp509.900 |
| Wipro Dongkrak Buaya Panjang Heavy Duty | Rp5.999.900 |
| Wipro Dongkrak Buaya | Rp649.900 |
| Dalton Floor Jack (Dongkrak Buaya) | Rp6.099.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/b2P101000398-2.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/2wP104572104-5.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)

/c2P110939434-1.jpg)
%20(Dongkrak%20Buaya)/P102054376-1.jpg)


/P101002282-1.jpg)







/avP110939391-1.jpg)
/fsP104563568-7.jpg)