Beli jackstand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- ATS Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:ATS JACK STAND atau biasa disebut dengan nama Safety Stand adalah alat penopang dan pengaman kendaraan (tiang penyangga). Tiang penyangga ini terbuat dari besi pilihan dan berkualitas. Memiliki kapasitas sebesar 3 ton. Tiang penyangga ini sangat dibutuhkan di bengkel dan garasi karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 3
- KRISBOW Jack Stand (Penyangga Kendaraan)atribut:
- Height Min. (mm): 425
- Height Max. (mm): 605
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x265x460
- Capacity (t): 6
- monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- BAHCO Jack Stand (Dongkrak)Deskripsi:-Has 2 Pieces in 1 Set.-A click posting system.-Has a safety pin.-This is a wider foot with outstanding stability.-Please use this as a supporter when using a jack.atribut:
- Material: Steel
- Allowable Weight (t): 6
- Total Length (mm): 400 to 620
- KRISBOW Jack Stand with Safety Pin (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:JACK STAND 3T WITH SAFETY PIN ERLS3atribut:
- Capacity (t): 3
- Dimensions (cm): 23x21x37
- Frame: Metal
- FACOM Jack Stand (Penyangga Kendaraan)atribut:
- Function Type: Manual
- Material: Aluminium
- Mobile Lifting Equipment Product Type: Axle Stands
- Standards/Norms: EN 1494, MSD 2006/42/CE
- WURTH Jack Stand (Penyangga Kendaraan)atribut:
- Color: Red-Black
- TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik)Deskripsi:sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraan yang berdimensi 1, 000mmx470mmx200mmFungsi : sebagai alas tempat bersadar untuk melakukan perbaikan dan pekerjaan lainnya yang berada di bawah kendaraanMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- Size (cm): 100x46
- Dimension 1 (mm): 1000
- Dimension 2 (mm): 470
- Dimension 3 (mm): 200
- Dimension 4 (mm): 85
- Dimension 5 (mm): 450
- Dimension 6 (mm): 25
- Dimension 7 (mm): 47
- ESCO/EQUIPMENT SUPPLY CO Vehicle Jack Stand (Penyangga Kendaraan)Deskripsi:Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Base Length (in): 11
- Base Material: Steel
- Base Width (in): 11
- Base shape: Square
- Duty Rating: Extra-Heavy Duty
- Duty Rating [New]: Heavy Duty
- Features: Adjustment Pin is Secured to Stand to Prevent Loss
- Individual Item Weight (lbs): 75
- Individual Stand Load Capacity (t): 22
- Lifting Actuator: Manual
- Load Capacity per Pair (t): 22
- Locking Type: Pin
- Manufacturer Part Number: 10455-PAIR
- Maximum Extended Height (in): 20
- Minimum Height (in): 14
- Number of Lift Positions: 3
- Saddle Length [New] (in): 3-3/4
- Saddle Shape: V-Notch
- Saddle Width [New] (in): 3
- Stand Type: Jack Stand
- Standards: CE
- INGCO Jack Stand (Penyangga Kendaraan)atribut:
- Capacity (t): 3
- Height (mm): 285-425
- WESTWARD Tripod StandDeskripsi:The Westward® under hoist tripod stand is designed to help prevent the tipping or rocking of a vehicle while the vehicle is engaged on an automotive lift. Heavy-gauge steel construction 2-ton capacityatribut:
- Item: Tripod Stand
- Base Size (inch): 5 1/4 x 1 1/2
- Lifting Height Max. (inch): 76
- Lifting Height Min. (inch): 67
- Lifting Capacity (t): 2
- Saddle Size (inch): 5 1/4 x 1 1/2
- Standards: ASME/ANSI-PALD
- Type: Underhoist
- TONATA Wheel Chock (Pengganjal Ban)Deskripsi:Ganjalan ban dan roda berbahan karet tebal yang cocok untuk pengganjal kendaraan-kendaraan besar seperti mobil box, mobil truck kecil, dump truck dan tronton. Kelebihan barang dapat digunakan di jalan tidak rata sekalipun, Scothlight dapat menyala berguna saat malam hari. Wheel Chock juga disertai dengan handle pemegang agar mudah dibawa. Serta tahan air dan Awet digunakan dalam jangka waktu lama.atribut:
- Material: Rubber
- Non Brand Wheel Chock (Pengganjal Ban)Deskripsi:These wheel chocks feature molded rubber construction, and are designed to resist tearing, abrasion, and ozone weathering. Grooved-surface models help to provide additional traction. Hollow models offer durability with reduced weight.atribut:
- UNSPSC: 24101808
- KRISBOW Catok Besi Putar (Ragum)Deskripsi:Bench Vise 4inch with Swivel Base adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan terutama pipa yang akan disenai atau diulir. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat diputar sehingga penjepit dapat bergerak secara linier untuk menjepit benda kerja. Ragum ini mempunyai lebar jaw 100mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
Daftar Harga jackstand Terbaru October 2026
| Wipro Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp279.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp529.900 |
| ATS Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp139.900 |
| KRISBOW Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp1.099.900 |
| monotaro Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp239.900 |
| BAHCO Jack Stand (Dongkrak) | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Jack Stand with Safety Pin (Penyangga Kendaraan) | Rp459.900 |
| FACOM Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp2.799.900 |
| WURTH Jack Stand (Penyangga Kendaraan) | Rp2.699.900 |
| TEKIRO Mechanic Crepper (Alat Kerja Mekanik) | Rp669.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lbP105299767-1.jpg)
/b4P101000400-2.jpg)
/j1P110951685-1.jpg)
/mbP104572803-3.jpg)
/P102245950-1.jpg)
/P102619492-1.jpg)
/4lP107071165-1.jpg)
/neP111089842-1.jpg)
/1hP103697053-3.jpg)
/TEKIRO%20Mechanic%20Crepper%20(Alat%20Kerja%20Mekanik)/b3P105678399-2.jpg)
/q4P109337940-1.jpg)
/P102174265-1.jpg)
/P103079354-1.jpg)
/04P105459004-2.jpg)

/d0P102054468-2.jpg)
/irP108164675-1.jpg)
/0kP111674020-1.jpg)
/ggP110017592-29.jpg)
/9bP103636335-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)