Beli fluke thermometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FLUKE Radiation Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FLUKE Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
  2. FLUKE Single Input Thermometer with USB Recording
    Mulai

    Rp12.999.900

    FLUKE Single Input Thermometer with USB Recording
    Deskripsi:
    The new Fluke 50 Series II contact thermom eters offer fast response and laboratory accuracy (0.05% + 0.3°C) in a rugged, handheld test tool.
    atribut:
    • Number of Input: Single
    • Display Resolution: 0.1°C / °F / K < 1000°; 1°C / °F / K ≥ 1000°
    • Applicable Standard: NIST-175
    • Battery: 3x AA batteries
    • Battery Life (hour): 1000
    • Humidity (%): 0 to 90; 0°C to 35°C (32°F to 95°F); 0 to 70; 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 50 (14°F to 122°F)
    • Safety Rated: CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2
    • Storage Temperature (°C): -40 to 60°C (-40°F to 140°F)
    • Temperature Scale: ITS-90
  3. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  4. FLUKE Double Laser Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp6.799.900

    FLUKE Double Laser Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke 62 Max + Infrared Thermometer memberikan kinerja yang kuat dan penargetan laser ganda. Menghadirkan fitur dan akurasi yang Anda perlukan untuk pengukuran suhu non-kontak pada berbagai peralatan. Arahkan, tembak, dan baca suhu transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya yang kecil dan fitur yang serba guna membuatnya sangat mudah digunakan. Plus, tahan kejatuhan 3 meter, yang merupakan kabar baik jika Anda bekerja dari tangga. Teknologi inframerah akurat dan laser ganda memberikan rasio jarak ke titik 12: 1, membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu secara akurat di area yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke 62 MAX + untuk memberikan pengukuran suhu yang sangat akurat, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu.
  5. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp4.299.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  6. FLUKE Visual Radiation Thermometer
    Mulai

    Rp13.999.900

    FLUKE Visual Radiation Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke's VT series is designed with traditional Fluke ruggedness and quality. The compact design and upgraded features allow you to visualize your temperature measurements and get clear and accurate thermal images. See details in 120x90 resolution. Wide temperature range from -20℃ to 400℃. IP65 rated dust and water resistant, withstands a 2 meter drop, making the product suitable for harsh industrial environments. Charging time is approximately 2 hours, and battery life is approximately 8 hours. Single-level interface, Open - and -View
  7. FLUKE Type K Lance Tip Probe Thermocouple Assembly Molded Plug 1M Bulk
    Mulai

    Rp3.499.900

    FLUKE Type K Lance Tip Probe Thermocouple Assembly Molded Plug 1M Bulk
    atribut:
    • Measurement Range (°C): -40 to 260
    • Data Holding: Lock the displayed readings
    • Power Supply: 9V battery (high capacity alkaline battery)
    • Sensor Head Diameter (mm): 70
    • Battery Life (hour): 100 hours
  8. FLUKE Thermometers
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Thermometers
    Deskripsi:
    Laboratory accuracy. Wherever you go. The Fluke 51-II Single Input Thermometer offer fast response and laboratory accuracy (0.05% + 0.3°C) in a rugged, handheld test tool.Content :Thermometer, Bead Thermocouple, Batteries, Overview manual, Instructional guide on CD
    atribut:
    • External Width (mm): 86
  9. CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe
    Mulai

    Rp2.399.900

    CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probe
    atribut:
    • Measurement Range: -50°C-300°C or -58°F-572°F
    • Accuracy: ±1°C (-30°C-250°C), otherwise more than ±2°C ±1.8°F (-22°C-482°F), otherwise more than ±4°F
    • Resolution: 0.1° for -19.9°-199.9°, otherwise 1°
    • Battery: 3x1.5V (AAA Size)
    • Standard Accesories: penetration Probe, Holster, Battery, Manual
    • Size (HxWxD) (mm): 190x90x53
    • Weight (g): Approx. 300
  10. FLUKE Visual Thermometer
    Mulai

    Rp24.999.900

    FLUKE Visual Thermometer
    atribut:
    • Infrared Resolution (pixel): 120×90
    • IR Frequency Band (µm): 7.5~14
    • Minimum Focusing Distance (m): 0.5
    • Dimensions (cm): 20.4x6.6x7.6
  11. FLUKE Dual Input Thermometer with USB Recording
    Mulai

    Rp16.999.900

    FLUKE Dual Input Thermometer with USB Recording
    Deskripsi:
    The new Fluke 50 Series II contact thermom eters offer fast response and laboratory accuracy (0.05% + 0.3°C) in a rugged, handheld test tool.
    atribut:
    • Thermocouple Type: J, K, T, E
    • Number of Input: Dual
    • Time Stamp: Relative Time
    • Measurement Accuracy: Above -100 °C (-148 °F) : J, K, T, E ±[0.05% + 0.3°C (0.5°F) ]; Below -100 °C (-148 °F) : J, K, E ±[0.20% + 0.3°C (0.5°F) ] T-type ±[0.50% + 0.3°C (0.5°F)
    • Display Resolution: 0.1°C / °F / K < 1000°; 1°C / °F / K ≥ 1000°
    • Measurement Range (°C): J-type: -210 to 1200 (-346°F to 2192°F); K-type: -200 to 1372 (-328°F to 2501°F); T-type: -250 to 400 (-418°F to 752°F); E-type: -150 to 1000 (-238°F to 1832°F)
    • Applicable Standard: NIST-175
    • Battery: 3x AA batteries
    • Battery Life (hour): 1000
    • Humidity (%): 0 to 90; 0°C to 35°C (32°F to 95°F); 0 to 70; 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
    • Operating Temperature (°C): -10 to 50 (14°F to 122°F)
    • Safety Rated: CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2
    • Storage Temperature (°C): -40 to 60°C (-40°F to 140°F)
    • Temperature Scale: ITS-90
  12. FLUKE IR Thermometer and Voltage Detector Kit
    Mulai

    Rp7.599.900

    FLUKE IR Thermometer and Voltage Detector Kit
    Deskripsi:
    The rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the full featured T+PRO voltage continuity tester and the easy-to-use 1-AC-II non-contact voltage detector, has everything you need to solve problems quickly. Use the IR thermometer to test for overheating in electrical devices, next use the electrical test tools to learn more about the problem safely and conveniently.
  13. FLUKE Termometer Inframerah
    Mulai

    Rp9.599.900

    FLUKE Termometer Inframerah
    Deskripsi:
    Alat ukur temperatur permukaan benda kerja tanpa sentuh dengan inframerah memiliki rentang ukur -30 sampai dengan 600 derajat celcius yang memiliki waktu respon yang cepat
  14. FLUKE Pocket Thermal Camera
    Mulai

    Rp44.999.900

    FLUKE Pocket Thermal Camera
    atribut:
    • IFOV (spatial resolution): 7.6 mRad
    • Infrared Resolution: 120x90 (10,800pixels)
    • Field of View: 50°Hx38°V
    • Distance to spot: 130:1
    • Temperature Measurement Range (Not Calibrated Below -10°C): -20 °C to 400 °C
    • Focus System: Fixed focus, minimum focus distance 22.8 cm
    • USB: Mini USB used to transfer image to PC
  15. FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The HVAC Troubleshooting KitThe most rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the easy-to-use 417D Laser Distance Meter has everything you need to configure HVAC layouts and troubleshoot electrical problems. For electrical devices use the IR thermometer to test overheating issues and for HVAC layout, use the 417D to configure layout distance or area and use continuous measurement for marking references.Fluke 417D Laser Distance Meter Additional Features:- Continuous measurement capable: adjusting as you move closer and farther from your target- Quickly calculate area (sq. feet/meters)- 1-meter drop tested and IP54 rated: built to withstand rainy or dusty conditions- Great for interior and exterior applicationsFluke 62 MAX+ IR Thermometer Additional Features:- Dust and water-resistant: IP54 rated- Rugged: 3-meter (9.8-foot) drop tested- Ergonomically designed: Completely redesigned for a more natural hand fit- Large, backlit display: Makes data easier to read, even in dark areas
    atribut:
    • Typical Range (m): 0.2-40 (417D)
    • Typical Measuring Tolerance (mm): 2.0 ± 1.5
    • Maximum Measuring Tolerance (mm): ± 3.0
    • Display: 2 line;1mm;1/32inch
    • Laser point at distance: 6/30/60mm (10/40/100m)
    • Auto Switch Off (s): 90 (laser); 180 (power)
    • Battery life (time): Up to 3000 measurements (417D); 8 with laser and backlight on (62 MAX+)
    • Drop Test (m): 3
    • Emissivity: 0.10 to 1
    • Environment Temperature (°C): 417D : Storage : -25 to 70 (-13 °F to 158 °F); Operation : -10 to 50 (14 °F to 122 °F); 62 MAX+ : Operating : 0 to 50 (32 °F to 122 °F); Storage : -20 to 60 (-4 °F to 140 °F)
    • IP Rating: IP54 per IEC 60529
    • Laser Safety: IEC 60825-1 Class 2, 650 nm, < 1 mW
    • Laser Type: 635nm, <1mW
    • Operating Altitude (m): 2000 above mean sea level
    • Optical Resolution: 12:1 (calculated at 90 % energy)
    • Response Time (ms): < 300 (95 % of reading)
    • Size (HxWxD) (cm): 11.9x3.8x2.6 (417D); 17.5x8.5x7.5 (62 MAX+)
    • Spectral Response (micron): 8 to 14
    • Storage Altitude (m): 12000 above mean sea level
    • Temperature Range (°C): -30 to 650 (-22 °F to 1202 °F)
  16. FLUKE Thermocouple Thermometer (Pendeteksi Suhu)
    Mulai

    Rp7.799.900

    FLUKE Thermocouple Thermometer (Pendeteksi Suhu)
    atribut:
    • Conform to: ITS-90, 80PK-1 included (-40 to 260°C)
    • Dimensions (mm): 160x66x38
    • Display Range (°C): -200 to 1372
    • Dust/Water Protection: IP42
    • Included Accessories: 80PK-1, magnetic strap, battery
    • Temperature: (Probe accuracy) Not included in main unit accuracy
  17. AS ONE Resistance Temperature Detector (RTD) Sheath Type (Sensor Suhu)
    Mulai

    Rp2.699.900

    AS ONE Resistance Temperature Detector (RTD) Sheath Type (Sensor Suhu)
    atribut:
    • Material: Sheath / Stainless steel (SUS316), Coating / Vinyl shield (VLS)
    • Terminal specifications: Crimp terminal (4Y)
    • Lead Wire (m): 2
  18. TESTO Surface Temperature Probe (TC Type K)
    Mulai

    Rp8.499.900

    TESTO Surface Temperature Probe (TC Type K)
    Deskripsi:
    Product Includes: 1 x TC Type K temperature probe 0602 4892.
    atribut:
    • Interface: plug thermocouple
  19. FLUKE Resistance thermometer temperature probe
    Mulai

    Rp22.999.900

    FLUKE Resistance thermometer temperature probe
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Trusco Part No.: 594-4423
  20. Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)
    Mulai

    Rp599.900

    Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    Kompor Induksi / Induction Cooker yang cocok untuk keluarga yang tinggal di apartement, atau yang suka memasak di dekat jangkauan anak karena memiliki plate kompor yang tidak akan panas apabila disentuh dalam keadaan memasak.Dengan 4 mode memasak yang praktis dan komplit, memasak lebih mudah dengan satu sentuhan.Memiliki alas keramik berkualitas tinggi yang mudah dibersihkan.Dilengkapi dengan pengaturan suhu dan waktu secara manual.Sistem pengamanan bertingkat yaitu akan mati secara otomatis jika tidak menyentuh tombol apapun, dilengkapi alarm peringatan & pengamanan dari jangkauan anak.Dengan kompor induksi, memasak jadi lebih praktis, lebih hemat & aman serta bebas polusi, cocok untuk gaya hidup modern.
Daftar Harga fluke thermometer Terbaru October 2026
FLUKE Radiation ThermometerRp2.799.900
FLUKE Single Input Thermometer with USB RecordingRp12.999.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
FLUKE Double Laser Infrared ThermometerRp6.799.900
FLUKE Infrared ThermometerRp4.299.900
FLUKE Visual Radiation ThermometerRp13.999.900
FLUKE Type K Lance Tip Probe Thermocouple Assembly Molded Plug 1M BulkRp3.499.900
FLUKE ThermometersRp10.999.900
CONSTANT Digital RTD Thermometer with ProbeRp2.399.900
FLUKE Visual ThermometerRp24.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)