FLUKE Thermocouple Thermometer (Pendeteksi Suhu)

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Conform toITS-90, 80PK-1 included (-40 to 260°C)
Dimensions (mm)160x66x38
Display Range (°C)-200 to 1372
Dust/Water ProtectionIP42
Included Accessories80PK-1, magnetic strap, battery
Temperature(Probe accuracy) Not included in main unit accuracy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- K-type thermocouple probe with mini plug connection
- correspondence
- ITS-90
- 80PK-1 included
- (-40~260°C)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan