Beli fluke infrared thermometer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.atribut:
- Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
- Emissivity: 0.10 to 1.00
- Temperature Range (°C): -30 to 500
- D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
- FLUKE Termometer InframerahDeskripsi:Alat ukur temperatur permukaan benda kerja tanpa sentuh dengan inframerah memiliki rentang ukur -30 sampai dengan 600 derajat celcius yang memiliki waktu respon yang cepatatribut:
- Temperature Range (°C): -30 to 600 (-22 to 1112°F)
- FLUKE Radiation ThermometerDeskripsi:Emissivity correction function K type thermocouple temperature measurement function Recommended case: C43Radiation thermometer (with K type thermocouple)
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- TESTO Infrared ThermometerDeskripsi:The testo thermal imager is ideally suited for professional industrial and building thermography - at the same time it ensures your work is both quick and easy. It is versatile to use, for example in industrial and mechanical maintenance or for detecting structural defects. You can generate error-free and objectively comparable infrared images using its handy functions. The IFOV warner, testo ɛ-Assist and testo ScaleAssist mean you can avoid measurement errors and not only effortlessly achieve optimum setting of emissivity (ɛ) and reflected temperature (RTC) for building thermography, but also of thermal image scale.The testo thermal imager– smart and networked.The testo thermal imager guarantees wireless communication with mobile terminal devices via WLAN. The testo Thermography App for iOS and Android offers you the possibility of writing and sending reports on site, as well as saving them online, and of using your smartphone or tablet as a second display or for remote control.The thermal imager wirelessly integrates the measurement results of these measuring instruments via Bluetooth. The additional output, current and voltage values of the testo clamp meter enable better interpretation of measured temperatures. Measure the air temperature and humidity with the testo humidity measuring instrument and easily detect locations at risk of developing mould using the special humidity palette in the thermal imager via the traffic light principle.Areas of application of the testo thermal imagerDetect locations at risk of developing mould, pinpoint thermal bridges, discover structural defects or identify overheated connections. The testo thermal imager is ideal for applications in daily maintenance and installation work in trade and industry. Quick, simple and reliable for maintenance and detection of defects.Overview of applicationsPreventive maintenanceDetecting structural defects and ensuring construction qualityProfessional energy consultationPreventing mould formationEasy checking of heating systems and installationsLocalize pipe rupturesLocating leaks in flat roofsMore reliability in quality assurance and production monitoringSafe high-temperature measurement Preventive maintenance Ideal for the early identification of imminent malfunctions or defects on plants and machines: Reliably record temperature increases with a thermal imager.Fast detection of critical thermal status (so-called HotSpots) during continuing operationAvoid expensive damage, downtimes and fire risks on plants and machinesElectrical maintenanceTest switching cabinets, electrical conditions, photovoltaic plantsEvaluate heat status in low, medium and high voltage plantsMechanical maintenanceIdentify wear on machines Test motors, bearings, shaftsDetecting structural defects and ensuring construction qualityDetect potential building defects, prove quality and the implementation of construction measures without contact – with the help of thermal imagesTest air-tightness of windows and doorsLocate insulation errors and cold bridges in a building shellDetect and visualize mould-risk areasProfessional energy consultationAnalyze building shells, evaluate energy efficiency, identify energy-saving potential with a thermal imager from TestoEasy recording and documentation of energy loss from buildingsProve faulty insulation and cold bridges without contact, and visualize them in an infrared imageLocalize untight spots in new buildings quickly and easily in combination with Blower Door Preventing mould formation Localize mould-risk areas quickly and easily:These areas are presented in red in the imager display when the imager is in humidity modeEasy checking of heating systems and installations test heating and air conditioning/ventilation systems:Use a thermal imager to identify irregularities in the temperature distribution quickly and easilyLocalization of the course of heating loops in underfloor heating systemsTesto radiators for siltingMeasure flow and return temperaturesLocalize pipe rupturesReliably determine pipe ruptures with the help of a thermal imager – without unnecessarily opening walls and floorsPrecise localization of leakages in underfloor heating and other inaccessible pipe systemsLocating leaks in flat roofsDetection of damp in roofs: Based on temperature differences (such as occur mainly in flat roofs), thermal imagers show areas on the roof with sealed-in moisture or damaged insulationMore reliability in quality assurance and production monitoringA Testo thermal imager supports in process control and product quality asuranceIdentify foreign bodies in production processes and anomalies in the heat distribution of components quickly and without contactFast and easy monitoring of filling level in closed liquid tanksSafe high-temperature measurementMeasure high temperatures safely from a distance: Some of the thermal imager models from Testo even measure up to 1200 °C with the high-temperature optionIdeal for use in industrial maintenanceIdentify wear, insulation damage and coking in furnaces and smeltersThermography of large furnaces and machines on one thermal image – e.g. rotary kilns in cement production
- FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)Deskripsi:The HVAC Troubleshooting KitThe most rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the easy-to-use 417D Laser Distance Meter has everything you need to configure HVAC layouts and troubleshoot electrical problems. For electrical devices use the IR thermometer to test overheating issues and for HVAC layout, use the 417D to configure layout distance or area and use continuous measurement for marking references.Fluke 417D Laser Distance Meter Additional Features:- Continuous measurement capable: adjusting as you move closer and farther from your target- Quickly calculate area (sq. feet/meters)- 1-meter drop tested and IP54 rated: built to withstand rainy or dusty conditions- Great for interior and exterior applicationsFluke 62 MAX+ IR Thermometer Additional Features:- Dust and water-resistant: IP54 rated- Rugged: 3-meter (9.8-foot) drop tested- Ergonomically designed: Completely redesigned for a more natural hand fit- Large, backlit display: Makes data easier to read, even in dark areasatribut:
- Typical Range (m): 0.2-40 (417D)
- Typical Measuring Tolerance (mm): 2.0 ± 1.5
- Maximum Measuring Tolerance (mm): ± 3.0
- Display: 2 line;1mm;1/32inch
- Laser point at distance: 6/30/60mm (10/40/100m)
- Auto Switch Off (s): 90 (laser); 180 (power)
- Battery life (time): Up to 3000 measurements (417D); 8 with laser and backlight on (62 MAX+)
- Drop Test (m): 3
- Emissivity: 0.10 to 1
- Environment Temperature (°C): 417D : Storage : -25 to 70 (-13 °F to 158 °F); Operation : -10 to 50 (14 °F to 122 °F); 62 MAX+ : Operating : 0 to 50 (32 °F to 122 °F); Storage : -20 to 60 (-4 °F to 140 °F)
- IP Rating: IP54 per IEC 60529
- Laser Safety: IEC 60825-1 Class 2, 650 nm, < 1 mW
- Laser Type: 635nm, <1mW
- Operating Altitude (m): 2000 above mean sea level
- Optical Resolution: 12:1 (calculated at 90 % energy)
- Response Time (ms): < 300 (95 % of reading)
- Size (HxWxD) (cm): 11.9x3.8x2.6 (417D); 17.5x8.5x7.5 (62 MAX+)
- Spectral Response (micron): 8 to 14
- Storage Altitude (m): 12000 above mean sea level
- Temperature Range (°C): -30 to 650 (-22 °F to 1202 °F)
- TOTAL Infrared ThermometerDeskripsi:Color Display Screen. D:S = 12:1. - Respon Time:atribut:
- Temperature (°C): -30 to 550
- D:S: 12:1
- Temperature (°F): 22 to 1022
- Ambient Temperature (°C): -10 to 60
- Ambient Temperature (°F): -14 to 40
- Snap-on Adjustable Wrench Flank Drive Plus (Kunci Inggris)atribut:
- Country of Origin: ESP
- FLUKE Double Laser Infrared ThermometerDeskripsi:Fluke 62 Max + Infrared Thermometer memberikan kinerja yang kuat dan penargetan laser ganda. Menghadirkan fitur dan akurasi yang Anda perlukan untuk pengukuran suhu non-kontak pada berbagai peralatan. Arahkan, tembak, dan baca suhu transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya yang kecil dan fitur yang serba guna membuatnya sangat mudah digunakan. Plus, tahan kejatuhan 3 meter, yang merupakan kabar baik jika Anda bekerja dari tangga. Teknologi inframerah akurat dan laser ganda memberikan rasio jarak ke titik 12: 1, membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu secara akurat di area yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke 62 MAX + untuk memberikan pengukuran suhu yang sangat akurat, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu.
- FLUKE Infrared Radiation Thermometeratribut:
- Accuracy: Low pressure sensor = 0.025% of full scale, high pressure sensor = 0.025% of full scale
- Basic Accuracy (Temperature Measurement): [Non-contact type] Below 0°C = ±(1°C+0.1°C/1°C), Above 0°C = ±1% or ±1.0°C, whichever is greater [K-type thermocouple] -270°C ~ -40°C = ±(1°C+0.2°C/1°C), -40°C~1372°C = ±1% or ±1.0°C, whichever is greater
- Battery: AA battery x 2
- Dimensions (mm): 176x163x52
- Included Accessories: 80PK-1, USB cable, hard case, 2 AA batteries, FlukeViewFormsBASIC software
- Measurement Resolution (mA): ±0.015%/0.001
- Resolution (KPa): [24mA accuracy], [Low pressure sensor] 0.01, [High pressure sensor] 0.01
- Temperature Display: Maximum, minimum, average, temperature difference
- Temperature Measurement Range (°C): (Non-contact type) -40 to 650 (K type thermocouple) -270 to 1372
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- AS ONE Vinyl Tube Hoseatribut:
- Material: Soft PVC (polyvinyl chloride)
- DV Industrial IR ThermogunDeskripsi:Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
- Future Star Electrode Drying Oven (W/ Thermostated Box)Deskripsi:Keunggulan Produk- Program kontrol otomatis, mudah dioperasikan - Ketahanan korosi laci yang jelas,pemakaian jangka lama- Pemasangan terpisah penutup belakang, efek pelestarian panas yang baik, juga memecahkan masalah perawatan yang sulit- Pemanasan inframerah jauh, hemat energi - Waktu pelestarian panas yang lama, Dapat disimpan selama 20 jam - Dengan fungsi alarm setelah pengeringan dan pelestarian panasatribut:
- Temperature Uniformity (%): ± 10
- Input Voltage/Frequency (V/Hz): AC220/50 (AC380V DIBUAT KHUSUS As per)
- Temperature Range (°C): 10-500
- FLUKE Intrinsically Safe Mini Infrared ThermometerDeskripsi:Use the Fluke 568 Ex for intrinsically safe temperature measurements anywhere in the worldThe Fluke 568 Ex Intrinsically Safe Infrared Thermometer is certified by major rating bodies for use in Class I Div. 1 and Div. 2 or Zone 1 and 2 hazardous environments anywhere in the world. Whether you work in petroleum, chemical, oil and gas, or pharmaceutical environments, the 568 Ex allows you to carry the most trusted name in test tools into most Ex-rated areas around the globe. The simple, three-button on-screen menu interface is quick to use and makes even complex measurements easy. It takes just a few pushes of a button to adjust emissivity, record data, or turn on and off alarms. The 50:1 distance-to-spot ratio allows you to measure smaller objects from further away. And it also is compatible with K-type probes for contact measurements. Either way, you can count on the rugged, ergonomic design to stand up to tough conditions.Other useful features:- Instantly alerts you to measurements outside of set limits with audible and visual alarms- Provides with 1% measurement accuracy- Comes with thermocouple K bead probe- Features a rugged, easy-to-use, ergonomic design that stands up to tough industrial, electrical, and mechanical environments- Works with mini-connector K-type thermocouples- Allows easy access to advanced features with soft-key buttons and graphical display- Captures up to 99 points of data for quick downloading to a PC through the USB connection- Powered by two AA batteries- Allows you to confidently measure a wide variety of surfaces with adjustable emissivity and built-in materials table- Easily adapts to lighting conditions with a two-level backlightatribut:
- Infrared Temperature Range (°C): -40 to 800 (-40°F to 1472°F)
- Infrared Measurement Accuracy (°C): < 0 (32°F): ±(1.0 (±2.0°F) + 0.1°/1 or°F); > 0 (32°F): ±1% or ±1.0 (±2.0°F), whichever is greater
- Display Resolution: 0.1°C / 0.1°F
- Infrared Spectral Response (µm): 8 to 14
- Infrared Response Time (ms): < 500
- Thermocouple Type-K Input Temperature Range (°C): -270 to 1372 (-454°F to 2501°F)
- Backlight: Two levels, normal and extra bright for darker environments
- Battery Life (hour): 4 with laser and backlight on; 100 with laser and backlight off, at 100% duty cycle
- Bead Thermocouple Type-K Accuracy (°C): ±1.1 (2.0°F) from 0 to 260 (32 °F to 500°F), typically within 1.1 (2.0°F) from -40 to 0 (-40°F to 32°F)
- Bead Thermocouple Type-K Range (°C): -40 to 260 (-40°F to 500°F)
- Data Storage: 99 points
- Display: Dot matrix with function menus
- Emissivity Adjustment: By built-in table of common materials or digitally adjustable from 0.10 to 1.00 by 0.01
- Hi/Low Alarms: Audible and two-color visual
- Laser Sighting: Single-point laser
- Minimum Spot Size (mm): 19
- Operating Temperature (°C): 0 to 50 (32°F to 122°F)
- Power: 2 AAA/LR03 type-approved batteries
- Storage Temperature (°C): -20 to 60 (-40°F to 140°F)
- Thermocouple Type-K Input Accuracy (°C): < -40: ±(1 + 0.2°/1); ≥ -40: ±1% or 1, whichever is greater < -40°F: ±(2°F + 0.2°/1°F); ≥ -40°F: ±1% or 2°F, whichever is greater
- ARO Air Operated Double Diaphragm PumpDeskripsi:Part of our Compact Series of pumps, our 1/2inch classic pumps feature big performance in a small package. With flow rates up to 13 GPM (49.2 LPM) and a wide range of material and porting configurations.
Daftar Harga fluke infrared thermometer Terbaru March 2026
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp3.999.900 |
| FLUKE Termometer Inframerah | Rp8.099.900 |
| FLUKE Radiation Thermometer | Rp2.499.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| TESTO Infrared Thermometer | Rp34.999.900 |
| FLUKE High Temperature Infrared Thermometer | Rp31.999.900 |
| FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser) | Rp9.799.900 |
| TOTAL Infrared Thermometer | Rp909.900 |
| Snap-on Adjustable Wrench Flank Drive Plus (Kunci Inggris) | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/goP106957600-1.jpg)

/r3P103252975-1.jpg)







%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Future%20Star%20Electrode%20Drying%20Oven%20(W%2F%20Thermostated%20Box)/acP106032372-1.jpg)