FLUKE Type K Lance Tip Probe Thermocouple Assembly Molded Plug 1M Bulk

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
Measurement Range (°C)-40 to 260
Data HoldingLock the displayed readings
Power Supply9V battery (high capacity alkaline battery)
Sensor Head Diameter (mm)70
Battery Life (hour)100 hours

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
General Purpose Probe.
Measurement range: -40 to 260°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait