Sebelum PPN:
Rp9.599.900 - Rp24.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Alat ukur temperatur permukaan benda kerja tanpa sentuh dengan inframerah memiliki rentang ukur -30 sampai dengan 600 derajat celcius yang memiliki waktu respon yang cepat
Description
Infrared thermometer non contact for measure surface of workpiece range temperature -30 to 600 celcius degree with quick response time
Fitur
- Teknologi laser presisi untuk pengukuran yang akurat dan berulang- Lampu layar dengan LCD yang besar mempermudah pembacaan pengukuran pada area yang gelap
- Perlindungan alat ukur standard IP54 terhadap kontaminasi percikan air
- Dapat dilakukan setting interval setiap pengukuran dan otomatis menangkap titik suhu yang tidak biasa
- Dapat menyimpan data pengukuran otomatis sampai dengan 99 pengukuran
- Daya baterai yang panjang sampai dengan 30 jam
- Tampilan tersedia nilai minimal, nilai maksimal atau suhu rata-rata, atau perbedaan antar 2 pengukuran
- Tersedia alarm "Hi" dan "Lo" untuk temperatur diluar batas yang sudah di tetapkan
- Design alat ukur yang kecil dan ringan memudahkan anda menyimpan didalam kotak peralatan
- Sumber daya dari 1 baterai tipe AA
Feature
- Precise laser technology for more accurate and repeatable measurements. - Temperature accuracy of up to ± 1°C or ± 1% of reading whichever is greater with 20:1 distance to spot ratio.
- Flashlight and large, easy-to-read backlit LCD display for easy viewing even in dark environment
- IP54 rated for extra protection against airborne contaminants.
- Get your tool to work when you can't - set time and desired interval between measurements and. Auto Capture will capture spot temperatures unattended.
- 99 data point logging.
- 30 hour battery life so your tool can perform as long as you need it to.
- Displays the minimum, maximum or average temperature, or the difference between two measurements.
- Hi and Lo alarms for rapid display of measurements outside set limits.
- Small and lightweight design fits easily into your tool box.
- Powered by one (1) AA alkaline battery.
Kegunaan
Mengukur suhu permukaan benda kerja tanpa sentuh dengan sistem inframerahUse
Measure temperature of workpiece with non contact infrared systemProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
