Beli dr pulley di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller 5TL-E7641-01 (Van Belt)
    Mulai

    Rp96.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller 5TL-E7641-01 (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight Roller. Roller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil. Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik. Mengapa BANDO. Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt. Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  2. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  3. Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  4. EVN SP Pulley (Pulli Sp)
    Mulai

    Rp2.099.900

    EVN SP Pulley (Pulli Sp)
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
    • Datum Diameter (mm): 200
    • Number of Grooves: 2
    • Suitable Bushing: 2517
    • Diagram Number: 10
    • Purpose of Use: For speed change by belt conduction.
  5. INNOTECH SNS NS V Pulley
    Mulai

    Rp279.900

    INNOTECH SNS NS V Pulley
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
    • Number of Grooves: 1
    • Bottom Hole Diameter (mm): 9
    • Width (mm): 20
    • Diagram Number: 2
    • Purpose of Use: For belt conduction.
  6. TRUSCO Simple Pulley (Shackle)
    Mulai

    Rp769.900

    TRUSCO Simple Pulley (Shackle)
    Deskripsi:
    Use:Pulled work on hanging luggage, etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Number of Wheels: 1
  7. EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    Mulai

    Rp389.900

    EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)
    Deskripsi:
    -Does not require shaft hole, key groove machining, etc, and delivery management becomes easy.-For speed change by belt conduction.
    atribut:
    • Material: Gray Cast Iron
  8. EVN SP Pulley
    Mulai

    Rp589.900

    EVN SP Pulley
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
  9. H.H.H. Steel Pulley Snatch
    Mulai

    Rp369.900

    H.H.H. Steel Pulley Snatch
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Oil-bearing metal insert
  10. H.H.H. Strong Pulley
    Mulai

    Rp1.099.900

    H.H.H. Strong Pulley
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Snatch type
  11. INNOTECH SNS JIS V Pulley
    Mulai

    Rp319.900

    INNOTECH SNS JIS V Pulley
    Deskripsi:
    -All of SNS's JIS V Pulleys are processed with a balancing machine to measure their balance and perform balancing processing, so they have highly-accurate good balance and can be used in high-speed rotating machines as they are.-For belt conduction.
    atribut:
    • Material: Gray Cast Iron
  12. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  13. Kanemitsu Ns Standard V Pulley B-1
    Mulai

    Rp129.900

    Kanemitsu Ns Standard V Pulley B-1
    atribut:
    • Dimension W (mm): 24
    • Groove Shape: B
    • Type: V pulley
  14. SKF Pulleys 3SPC
    Mulai

    Rp1.799.900

    SKF Pulleys 3SPC
    Deskripsi:
    Wedge belt pulleys are designed to be used with wedge belts. They are available with one or several grooves, enabling multiple belts to run in parallel. The pulleys are easily mounted on the shafts using the appropriate taper bushings.
    atribut:
    • Material: Cast Iron
    • Number of Grooves: 3
    • Section: SPC
    • Width, Total (mm): 85
  15. BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp92.900

    BANDO C.V.T Belt Only KVB Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO C.V.T BeltBefungsi sebagai alat pemindahan tenaga dari mesin penggerak (motor) ke roda yang digerakan. Dengan desain yang bergerigi (cogged), lebih memiliki tingkat fleksibilitas yang maksimal sehingga cocok untuk mesin yang memiliki R.P.M yang bervariasi seperti motor matic.Desain belt yang bergerigi (cogged) juga berfungsi untuk membuang panas yang dihasilan oleh gesekan (friction) antara belt dengan pulley ke udara sekeliling
    atribut:
    • Bando Number: 791-19-30-9.5
    • automatic motor type: Honda Vario, Vario 110
  16. H.H.H. Simple Pulley, No Becket, Snatch Type
    Mulai

    Rp959.900

    H.H.H. Simple Pulley, No Becket, Snatch Type
    atribut:
    • Material: Steel
    • Specification: Without becket
    • Number of Wheels: 1
Daftar Harga dr pulley Terbaru March 2026
BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller 5TL-E7641-01 (Van Belt)Rp96.900
BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Rp129.900
Daytona Ultra Drive Belt and Roller SetRp189.900
EVN SP Pulley (Pulli Sp)Rp2.099.900
INNOTECH SNS NS V PulleyRp279.900
TRUSCO Simple Pulley (Shackle)Rp769.900
EVN Bushing Pulley SPA (Busing Pulli)Rp389.900
EVN SP PulleyRp589.900
H.H.H. Steel Pulley SnatchRp369.900
H.H.H. Strong PulleyRp1.099.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)