Beli v belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO V-Belt Power Ace 5VDeskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- BANDO Bancoran V-BeltDeskripsi:Bando memiliki range produk Bancoran V-Belt yang lengkap dengan panjang 250-800mm digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Polyurethane
- Type: V belt
- Belt Height: 4mm
- Belt width: 6mm
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.atribut:
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 150
- Belt Material: Rubber
- DAYTON Standard & Cogged V-BeltDeskripsi:3V section V-belts have a wedge design and a nominal top width of 3/8" and a nominal thickness of 5/16" (actual dimensions may vary slightly). Wedge V-belts, identified with a "V," have a smaller top width and a deeper profile than classical V-belts. This design transfers higher power than classical V-belts of the same size.atribut:
- UNSPSC: 26111801
- Maximum Operating Temperature (°F): 194
- Minimum Operating Temperature (°F): -22
- Reinforcing Cord Material: Polyester
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: A
- Size: Standard
- Mitsuboshi V-Belt D Type (Standard) (D100 Series)atribut:
- Belt Height (mm): 19
- Belt Width (mm): 31.5
- Maximum Speed (m/s): 30
- Angle (degree): 40
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: D
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Minimum Pulley Diameter (mm): 355
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-C (35 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: C
- Size: Standard
- Belt Width (mm): 22
- Belt Height (mm): 14
- Angle (°): 40
- Material: Rubber
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 180 (140)
- Distance Down to Pitch Line (mm): 7.0
- Pitch Width (mm): 16.9
- Working Temperature (°C): -40 to 70
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (100 to 199inch)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt. V-belt merah adalah belt untuk heavy duti yang memiliki ketahanan terhadap panas, oli dan lekukan serta sifat antistatis yang tinggi.atribut:
- Type: B
- Material: Rubber
- Belt Width (mm): 16.5
- Belt Height (mm): 11
- Angle (°): 40
- Minimum Pulley Diameter (mm): 118 (90)
- Maximum Speed (m/s): 30
- Distance Down to Pitch Line (mm): 5.5
- Pitch Width (mm): 12.5
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Mitsuboshi V Belt A-TypeDeskripsi:Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Finishing Material: Synthetic Rubber
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- monotaro V belt A type standard (Van Belt)Deskripsi:Produk V Belt A Type (Standard) dari Monotaro ini memiliki range Effective Pitch Lap Length dari 23-68mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Type: A type
- Material: Rubber
- Belt Height (mm): 8
- Tensile Strength (kN): 4.4
- Elongation(%): 3
- Belt Top Width (mm): 12.5
- Mitsuboshi V-Belt D Type (Standard) (D200 Series)atribut:
- Angle (degree): 40
- Belt Height (mm): 19
- Belt Width (mm): 31.5
- Maximum Speed (m/s): 30
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: D
- Electric Resistance Value: 50 M omega or more
- Minimum Pulley Diameter (mm): 355
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- BANDO V Belt A Type (Standard)Deskripsi:Bando memiliki range produk V Belt A Type (Standard) yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 13-250mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Upper Belt Width: 12.7mm
- Belt Type: A
- Material: Rubber
- Belt Height: 8mm
- Type: V belt
- Mitsuboshi V-Belt A Type (Red) 10-50inchDeskripsi:Produk V-Belt A Type (Red) dari Bando ini memiliki range panjang Effective Pitch Circumference 10-50inch cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor, mesin pertanian dan pabrik lainnyaatribut:
- Belt Width (mm): 12.5
- Belt Height (mm): 9
- Angle (°): 40
- Maximum Speed (m/s): 30
- Minimum Pulley Diameter (mm): 95
- Belt Material: Rubber
- Belt Type: A
- Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
- Type: Red label
- types: V Belt
- Continental Banded Standard & Cogged V-BeltDeskripsi:3VX section banded V-belts have a wedge, cogged design and are constructed of multiple V-belts fused together to create ribs in a V-belt with reinforced backing. Each banded V-belt has a top width that varies depending on the number of ribs, and a nominal thickness of 5/16" (actual dimensions may vary slightly). Wedge V-belts, identified with a "V," have a smaller top width and a deeper profile than classical V-belts. This design transfers higher power than classical V-belts of the same size.atribut:
- UNSPSC: 26111801
- Belt Material: Polybutadiene
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Reinforcing Cord Material: Polyester
- Resistance Properties: Heat Resistant; Oil Resistant
Daftar Harga v belt Terbaru January 2026
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| BANDO V-Belt Power Ace 5V | Rp149.900 |
| BANDO Bancoran V-Belt | Rp53.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp46.000 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt B Type (16 to 99inch) (Van Belt) | Rp33.900 |
| DAYTON Standard & Cogged V-Belt | Rp359.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type A (Standard) (Van Belt) | Rp33.900 |
| Mitsuboshi V-Belt D Type (Standard) (D100 Series) | Rp409.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-C (35 to 99inch) (Van Belt) | Rp91.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Red Type-B (20 to 99inch) (Van Belt) | Rp36.000 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ooP102038888-3.jpg)


/P102361601-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102359749-1.jpg)

%20(Van%20Belt)/P102125946-1.jpg)
%20(D100%20Series)/laP103456766-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125984-1.jpg)
%20(Van%20Belt)/P102125977-1.jpg)
/2bP103751083-1.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)

/P102038918-1.jpg)
/a4P102248364-12.jpg)
%20(D200%20Series)/l3P103456759-1.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/P102359679-1.jpg)
%2010-50inch/P102359758-1.jpg)