EVN SP Pulley (Pulli Sp)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
MaterialGray cast iron
Datum Diameter (mm)200
Number of Grooves2
Suitable Bushing2517
Diagram Number10
Purpose of UseFor speed change by belt conduction.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Eliminates the need for shaft hole or key groove processing, simplifying delivery management.UsageTo variable speed due to belt drive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan