Beli pulley belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CONGRESS PulleyDeskripsi:Fixed-bore die-cast V-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. These zinc die-cast pulleys are non-corrosive, lightweight, impact-resistant, and non-toxic. They are suitable for light duty applications such as fans and blowers in HVAC applications.atribut:
- UNSPSC: 31171804
- Bore Type: Fixed
- Face Width (inch): 0.69
- For Belt Section: 4L; A
- For V-Belt Type: Classical
- Hub Projection (inch): 0.594
- Hub Type: One Side
- Includes: Set Screw
- Length Through Bore (inch): 1-3/32
- Material: Zinc
- Material Fabrication: Cast
- Material Grade: Zamak 3
- Number of Grooves: 1
- Pulley Construction: Spoked
- Resistance Properties: Corrosion Resistant; Impact Resistant
- Set Screw Size (inch): 5/16
- BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 16
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 140
- BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing)Deskripsi:Belt HP-STS memiliki torsi dan transmisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan belt gerigi trapezodial biasa. Berdasarkan teori meshing mengenai bentuk gerigi yang unik, belt yang lebih kaku dapat menghasilkan torsi dan transmisi yang lebih tinggi. Meskipun bergantung pada lebar area, kapasitas transmisi bisa 1,4 hingga 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan dengan STS biasa. Dibandingkan dengan belt biasa, lebar belt ini dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi suara bising yang dihasilkan. Karena kapasitas transmisi yang tinggi, lebar belt bisa dibuat lebih kecil dari belt biasanya, diameter pulley juga bisa lebih kecil. Desain pun bisa menjadi lebih compact.atribut:
- Structure: Back rubber/core wire/tooth cloth clean specification
- Belt Type: HP-S5M
- Belt Width (mm): 10
- TB WOOD S PulleyDeskripsi:Bushed-bore cast-iron V-belt pulleys need a bushing to mount to the drive shaft and adapt the bore, or center hole, to the shaft size. They are constructed of cast iron which has good wear resistance and absorbs heat.atribut:
- UNSPSC: 31171804
- Material: Cast Iron
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- Epson Ink Printer in Bottle (Tinta Printer)atribut:
- Size (ml): 70
- Suitable Manufacturer: EPSON
- CONGRESS Stepped V-Belt PulleyDeskripsi:Fixed-bore die-cast stepped v-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. These zinc die-cast pulleys are non-corrosive, lightweight, impact-resistant, and non-toxic. They are suitable for light duty applications such as fans and blowers in HVAC applications.atribut:
- UNSPSC: 31171804
- Bore Diameter (inch): 5/8
- Finish: Zinc Plated
- For Belt Section: 4L; A
- For V-Belt Type: Classical
- Includes: Set Screws
- Keyway: Yes
- Material: Zinc
- Material Fabrication: Cast
- Material Grade: Zamak 3
- Resistance Properties: Corrosion Resistant; Spark Free
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- NBK Standard V Pulley C Seriesatribut:
- Groove Section: C
- NBK Standard V Pulley A Seriesatribut:
- Groove Section: A
- OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)Deskripsi:Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnyaatribut:
- Height of Belt h (mm): 13
- Width of Belt b (mm): 16.3
- Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
- Minimum Pulley Diameter (mm): 140
- BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 250S5M (Belt Timing)Deskripsi:The HP-STS belt has high torque and high transmission compared with usual trapezoidal teeth, according to the meshing theory by the unique tooth shape, and high torque and high transmission are realized by using the components with higher rigidity. Although it depends on the area, the transmission capacity of 1.4 to 1.8 times is improved compared to the normal STS.Because the belt width can be used with narrowing compared to the standard specification, the noise can be lowered.Because of high transmission capacity, compact design is possible because width can be narrowed compared to standard specification · small pulley diameter can be made.atribut:
- Belt Type: HP-S5M
- Structure: Back rubber/core wire/tooth cloth clean specification
- Belt Width (mm): 25
- BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 250S8M (Belt Timing)Deskripsi:The HP-STS belt has high torque and high transmission compared with usual trapezoidal teeth, according to the meshing theory by the unique tooth shape, and high torque and high transmission are realized by using the components with higher rigidity. Although it depends on the area, the transmission capacity of 1.4 to 1.8 times is improved compared to the normal STS.Because the belt width can be used with narrowing compared to the standard specification, the noise can be lowered.Because of high transmission capacity, compact design is possible because width can be narrowed compared to standard specification · small pulley diameter can be made.atribut:
- Belt Type: HP-S8M
- Structure: Back rubber/core wire/tooth cloth
- Belt Width (mm): 25
- FENNER DRIVES PulleyDeskripsi:Fixed-bore composite V-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. Composite pulleys are constructed of fiberglass-reinforced nylon that withstands high temperatures and abrasion. They are lightweight, corrosion resistant, and are often used in conveyor applications that require washdown.atribut:
- UNSPSC: 31171804
- Bore Type: Fixed
- For Belt Section: 4L; A
- For V-Belt Type: Classical
- Hub Type: One Side
- Includes: Set Screw
- Keyway: Yes
- Material: Fiberglass-Reinforced Nylon
- Material Fabrication: Molded
- Number of Grooves: 1
- Pulley Construction: Spoked
- Resistance Properties: Corrosion Resistant
- Set Screw Size (inch): 5/16
- Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)Deskripsi:Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.atribut:
- Belt Width (mm): 10
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPB Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 40
- Top Width (mm): 16.3
- BANDO V-Belt SPC Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Material: Rubber
- Width (mm): 22
- Min Diameter Pulley (mm): 225
- Thickness (mm): 18
- Angle (°): 40
- FENNER DRIVES Pulley IdlerDeskripsi:Flat-face V-belt idlers work with flat belts or the back side of V-belts or timing belts. They must be matched with a compatible belt size.atribut:
- UNSPSC: 31171804
- Bearing Material: Chrome Steel
- Bearing Number: 6203-2RS
- Bearing Type: Ball
- Bore Diameter (mm): 17
- Features: ABEC-1 Bearing
- For use with: Self Adjusting Belt Tensioner
- Material: Fiberglass-Reinforced Nylon
- Material Fabrication: Molded
- BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.atribut:
- Width (mm): 12.5
- Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S3M Type (Chloroprene Rubber) Standard Width 10 Mm (Belt Timing)Deskripsi:Belt is supple, you can use a small pulley diameter. Meshing is smooth, you can quiet operation. Sumi tension of the belt is less, it can be used in the low axial load. Standard pulley is a backlash-free, will improve the positioning accuracy. Compared to the tooth profile of the traditional ISO JIS, it is capable of high torque transmission.
Daftar Harga pulley belt Terbaru October 2026
| CONGRESS Pulley | Rp479.900 |
| BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt) | Rp149.900 |
| BANDO Timing Belt High Performance Super Torque Synchro Hp-Sts 100S5M (Belt Timing) | Rp139.900 |
| TB WOOD S Pulley | Rp429.900 |
| BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt) | Rp399.900 |
| Epson Ink Printer in Bottle (Tinta Printer) | Rp98.900 |
| CONGRESS Stepped V-Belt Pulley | Rp809.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| NBK Standard V Pulley C Series | Rp979.900 |
| NBK Standard V Pulley A Series | Rp77.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/19P102039045-2.jpg)
/P102362707-1.jpg)

/P102038918-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20(Tinta%20Printer)/kzP101502755-6.jpg)

/ooP102038888-3.jpg)


/g3P104820579-1.jpg)
/P102362725-1.jpg)
/P102362743-1.jpg)

/87P102360295-6.jpg)
/ncP107152840-4.jpg)
/P102039052-1.jpg)

/12P102039038-3.jpg)
%20Standard%20%20Width%2010%20Mm%20(Belt%20Timing)/43P102373147-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)