BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)

Rating:
100% of 100
(2)
Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp269.900
Spesifikasi
MaterialRubber
Angle (°)40
Min Diameter Pulley (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
Fitur
Material karet (rubber) pembentuk V-belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)
Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.
Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.
Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
Feature
V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90 derajat C) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.
Kegunaan
V-belt bando green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).

Ulasan Produk