Beli mesin bubut noken as di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- JTC Tap And Die SetDeskripsi:Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
- SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)Deskripsi:Usage:Rough to general lathe turning , Planing, Shaping, Turning follow,Millingatribut:
- Nominal Designation: 4
- Dimensions a (mm): 19
- Dimension F (mm): 12
- Dimension D (mm): 15
- Dimensions e (mm): 100
- Dimensions b (mm): 19
- Dimensions c (mm): 5
- Shank Length L (mm): 255
- Shank Width W (mm): 19
- Shank Height H (mm): 25
- Dimension G (mm): 18
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- MING SHAN Mesin Bor DudukDeskripsi:MING SHAN ZJ 4113
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin bubut noken as Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Bubut | Rp83.999.900 |
| RIDGID Threading Machine (Mesin Senai) | Rp169.999.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| Wipro Simple Rotary Chuck Vise (Catok Bubut 3 Kaki) | Rp1.299.900 |
| Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik) | Rp34.999.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| JTC Tap And Die Set | Rp1.899.900 |
| SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes) | Rp1.699.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Wipro Bench Drill | Rp2.199.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/nsP102048856-8.jpg)

/P102945290-1.jpg)
/P102037331-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)

%20Type%2011%20(Repeat%20Hole%20Bytes)/P102036211-1.jpg)
/P101000154-1.jpg)


/P102113806-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)