Beli bubut besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Wipro Mesin Bubutatribut:
- Tailstock Taper: MT2
- KRISBOW Mesin Bubut CNCatribut:
- Boring Bar Diameter (mm): 30
- Controller: Siemens
- Distance Beetween Centres (mm): 1000
- Indexing Time (s): 2.4
- Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
- Max. Swing Over Bed (mm): 415
- Max. Swing Over Carriage (mm): 200
- Max. Turnig Diameter (mm): 220
- Max. Turning Length (mm): 850
- Number of tools: 6
- Quill Diameter (mm): 60
- Quill Taper: MT 4
- Quill Travell (mm): 130
- Spindle Bearing Diameter (mm): 85
- Spindle Bore Diameter (mm): 52
- Spindle Motor Power (kW): 7.5
- Spindle Nose: ISO 702/III No 6
- Tool Shank Size (mm): 20x20
- X Axis travel (mm): 200
- Z-Axis Travel (mm): 760
- KRISBOW Mesin Bubut Miniatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/600
- Max. Swing Over Bed (mm): 305
- Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
- Dimensions (mm): 800x350x450
- Maximum Length (mm): 450
- KRISBOW Mesin Milling Universalatribut:
- Beam Travel (mm): 500
- Center Between T-Slot Table (mm): 60
- Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
- Cross Travel (mm): 200
- Longitudinal Travel (mm): 585
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
- Max. End Mill Capacity (mm): 30
- Max. Face Mill Capacity (mm): 100
- Maximum Drilling Capacity (mm): 50
- Spindle Drive: Gear Head
- Spindle Speed (rpm): 60-1350
- Spindle Speed Step: 8
- Spindle Stroke (mm): 120
- Spindle Taper (MT): NT40
- Swing (mm): 400
- T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
- T-Slot Table Size (mm): 14
- Working Area of Table (mm): 1000x240
- DAYTON Lathatribut:
- UNSPSC: 23171606
- Application: Metal Turning
- Frequency (Hz): 60
- Phase: Single
- West Lake Mesin Bor & MillingDeskripsi:Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
- KESTONE Bubut Besiatribut:
- Power (W): 550
- Distance Between Centers (mm): 520
- Max. Swing Dia. Over Bed (mm): 200
- Spindle Bore Dia. (mm): 20
- Range of Metric Thread (mm): 0.4 - 3
- Spindle Speed (rpm): 170-1950
- Packing Size (mm): 1220x560x548
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Mesin Bor dan Millingatribut:
- Max. Face Mill Capacity (mm): 100
- Spindle Drive: Gear Head
- Spindle Speed Step: 6
Daftar Harga bubut besi Terbaru January 2026
| KRISBOW Mesin Bubut | Rp83.999.900 |
| Wipro Mesin Bubut | Rp13.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut CNC | Rp759.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut Mini | Rp7.099.900 |
| KRISBOW Mesin Milling Universal | Rp169.999.900 |
| DAYTON Lath | Rp119.999.900 |
| West Lake Mesin Bor & Milling | Rp8.799.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
| KESTONE Bubut Besi | Rp20.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20Mesin%20Bubut%20CNC/2wP104565104-1.jpg)












/nsP102048856-8.jpg)