SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)

Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Nominal Designation4
Dimensions a (mm)19
Dimension F (mm)12
Dimension D (mm)15
Dimensions e (mm)100
Dimensions b (mm)19
Dimensions c (mm)5
Shank Length L (mm)255
Shank Width W (mm)19
Shank Height H (mm)25
Dimension G (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Rough to general lathe turning , Planing, Shaping, Turning follow,Milling

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan