Beli mesin cnc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Bubut CNCatribut:
- Boring Bar Diameter (mm): 30
- Controller: Siemens
- Distance Beetween Centres (mm): 1000
- Indexing Time (s): 2.4
- Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
- Max. Swing Over Bed (mm): 415
- Max. Swing Over Carriage (mm): 200
- Max. Turnig Diameter (mm): 220
- Max. Turning Length (mm): 850
- Number of tools: 6
- Quill Diameter (mm): 60
- Quill Taper: MT 4
- Quill Travell (mm): 130
- Spindle Bearing Diameter (mm): 85
- Spindle Bore Diameter (mm): 52
- Spindle Motor Power (kW): 7.5
- Spindle Nose: ISO 702/III No 6
- Tool Shank Size (mm): 20x20
- X Axis travel (mm): 200
- Z-Axis Travel (mm): 760
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut)atribut:
- Tailstock Taper: MT2
- SHUTER CNC Tool Storage Carts (Troli Perkakas)Deskripsi:TPR 4inch casteratribut:
- Dimensions (WxDxH) (mm): 873x500x1070
- Capacity (kg): 200
- KRISBOW Mesin Milling Universalatribut:
- Beam Travel (mm): 500
- Center Between T-Slot Table (mm): 60
- Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
- Cross Travel (mm): 200
- Longitudinal Travel (mm): 585
- Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
- Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
- Max. End Mill Capacity (mm): 30
- Max. Face Mill Capacity (mm): 100
- Maximum Drilling Capacity (mm): 50
- Spindle Drive: Gear Head
- Spindle Speed (rpm): 60-1350
- Spindle Speed Step: 8
- Spindle Stroke (mm): 120
- Spindle Taper (MT): NT40
- Swing (mm): 400
- T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
- T-Slot Table Size (mm): 14
- Working Area of Table (mm): 1000x240
- STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Deskripsi:Mesin CNC cutting adalah suatu mesin pemotong material logam yg bekerja dengan dikendalikan oleh komputer yg memberikan efisiensi, akurasi dan konsistensi yg tidak mungkin dicapai oleh proses manual, sehingga bisa menghasilkan produk dalam waktu yg singkat dan mengurangi pemborosan, tanpa ada resiko kesalahan dari operator.CNC Plasma & Flame Cutting STAHLWERK bisa melakukan pemotongan besi atau baja dengan menggunakan tenaga plasma atau dengan tenaga api ( gas propane / LPG + oksigen)- Ketebalan plat yg bisa dipotong:1. Plasma : 40mm ( pakai CUT 120)2. Gas Cutting : 75mm ( pakai nozzle ST-25, no. 5)Aksesories & Perlengkap :- Straight type flame gas cutting torch, 1 pcs- Cutting tip ST-25, No.2( 106HC / LPG), 1 pcs- Nesting software: FASTCAM, 1 pcsatribut:
- Beam (mm): 2200
- Lifting Body: Screw
- Longitudinal Rail (mm): 3500
- Machine Size (mm): 2200x3500
- Nesting Software: FastCAM
- Operating System: F2100B
- Stepper Motor: 57ByG250C
- Stepper Motor Driver: QS2H404D
- Switching Power Supply (W): 350
- THC (Torch Height Control) System: F1621P
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220, 50/60 (1 phase)
- Working Speed (mm/minute): max idle speed 5.000, cutting speed depend on cutting method
- WD Cutting Wheel Stainless T41 Series (Mata Gerinda Potong)atribut:
- Hardness: R (Keras)
- Main Abrasive Material: White Fused Alumina Oxide
- SUNLU Printer 3Datribut:
- Printing Accuracy (mm): ± 0.1
- Heated Bed Temperature (°C): 100
- Nozzle Temperature (°C): 260
- Printing Speed (mm/s): 20-250
- SATA Selfsuction Air-Hydro Blind RiveterDeskripsi:02715 Enhanced Self-priming Pneumatic Hydraulic Rivet Gun Ø4.8 Product Introduction ● Self-priming design. It can automatically suck the rivet into the gun nozzle, and the rivet rod will automatically suck it into the nail collection bottle after pulling the rivet. ● Precision cast aluminum cylinder, high strength, not easy to damage. ● Anti-slip rubber pad design to prevent accidental machine tipping and sliding.1. Bolt tightening capacity refers to bolts with strength grade 12.9 as specified in DIN 267.2. Noise level refers to the A-level sound pressure level.3. Operating air pressure refers to the real-time dynamic air pressure measured at the air inlet of the product when the product is idling.4. Operating torque refers to the actual cumulative torque output after 5 seconds of forward rotation at the operating air pressure.5. Maximum reverse torque refers to the actual cumulative torque output after 15 seconds of reverse rotation at the operating air pressure.atribut:
- Minimum Tracheal Inner Diameter (mm): 8
- Noise Level (dBa): 80
- Working Air Pressure (kgf/cm²): 5~7
- BOSCH Orbital Sander (Mesin Amplas Orbital)atribut:
- K3L License: Yes
- KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
- DECKEL Turret Milling MachineDeskripsi:Heavy,solid model made of high-grade Meehanite casting.atribut:
- Automatic Spindle Sleeve Feed (mm/rev): 0.04/0.08/0.15
- Coolant Pump Power (W): 40
- Distance (mm): 64/63
- Drill Capacity Max (mm): 24
- Electrical Connection (kW): 2.2 (3Ph/50Hz)
- Head Incline (Back-Forth) (°): ±45
- Head Incline (L-R) (°): ±90
- Maximum End Mill (mm): 20
- Maximum Milling Head (mm): 100
- Number: 3
- Sleeve Travel (mm): 127
- Spindle Speed (rpm): 80-5440 (60Hz); 65-4500 (50Hz)
- Spindle Taper: R8/NT40
- Spindle Taper (mm): 86
- T-Slot Size (mm): 16
- Tabel (LxW) (mm): 254x1270
- X-Axis Travel Automatic (mm): 700
- Y-Axis Travel Automatic (mm): 380
- Z-Axis Travel (mm): 385 (manual)
- Insize CNC Vision Measuring Systematribut:
- Includes: Computer
- Data Output Type: Cable
- Digital Zoom: 0.7x to 4.5x
- Display Accuracy: (98.4+10L)uin
- Focusing Travel (inch): 5.90625
- Illumination: Adjustable LED Light
- Image Detecting Unit: 1/2 in Color CCD, 0.4M Pixel
- Image Type: Erect
- Magnification System: 20X-128X (on 19.5 in Monitor)
- Maximum Workpiece Height (inch): 6.3
- Measuring Accuracy: (98.4+10L)uin
- Measuring Range: 10.63inchx6.69inchx5.90inch
- Observation Unit Zoom: 4.5X
- Optical System Magnification: 33 to 195X
- Optical System Working Distance (inch): 3.625
- Stage Glass Size (inch): 13.78x9.84
- Vision Measuring System Type: CNC
- X-Axis Measuring Range (inch): 10.625
- Y-Axis Measuring Range (inch): 6.703125
- Z-Axis Measuring Range (inch): 5.90625
- HAMMER CASTER Caster Nylon 420G Series (Kastor Nilon)atribut:
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing, Wheel: Nylon
- HAMMER CASTER Caster Nylon 420S Series (Kastor Nilon)atribut:
- Finishing Material: Metal Fitting: Steel, Wheel: Nylon
- OREE LASER Middle Sheet Fiber Laser Cutting Machine (Mesin Potong Laser)atribut:
- Working Area (mm): 3050x1530
- Accuracy of Positioning (mm): ±0.03
- Repeat Repositioning Accuracy (mm): ±0.02
- Maximum Acceleration (G): 0.8
- Maximum Movement Speed (m/minute): 100
Daftar Harga mesin cnc Terbaru October 2026
| KRISBOW Mesin Bubut CNC | Rp819.999.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut | Rp90.999.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut) | Rp16.999.900 |
| SHUTER CNC Tool Storage Carts (Troli Perkakas) | Rp8.299.900 |
| KRISBOW Mesin Milling Universal | Rp189.999.900 |
| STAHLWERK CNC Plasma and Gas Cutting Machine (Mesin Potong Plasma) | Rp47.999.900 |
| ALDO Mesin Bubut | Rp16.999.900 |
| WD Cutting Wheel Stainless T41 Series (Mata Gerinda Potong) | Rp10.900 |
| SUNLU Printer 3D | Rp5.099.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/qaP108532946-1.jpg)
/ayP107417394-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Plasma%20Cutting/STAHLWERK%20CNC%20Plasma%20and%20Gas%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong%20Plasma)/3qP112239134-1.jpg)

/lbP107798767-2.jpg)




/kwP105547752-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20DC%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/jvP104572715-10.jpg)


/09P105416009-1.jpg)
/0iP105416018-1.jpg)
/o7P107158871-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)