Beli bubut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  2. ALDO Mesin Bubut
    Mulai

    Rp16.999.900

  3. Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut)
    atribut:
    • Tailstock Taper: MT2
  4. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp879.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  5. SYLVAC Cable PROXIMITY to RS232 (Kabel Pc Ke Papan Skor)
    Mulai

    Rp9.299.900

  6. KENNAMETAL Insert Bubut DIN Tips
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  7. AS ONE Milling Machine
    Mulai

    Rp46.999.900

  8. CNC Holder Bubut 25
    Mulai

    Rp809.900

    CNC Holder Bubut 25
    Deskripsi:
    Holder Bubut 25 SNR0025S22 ulir dalam 22 drat dalam, ulir dalam boring bar. Cocok untuk insert IR 22. Diameter 25 mm.
    atribut:
    • Material: Carbide Steel, Carbon Steel
  9. HOZAN Desktop Milling Machine
    Mulai

    Rp28.999.900

    HOZAN Desktop Milling Machine
    atribut:
    • Rotation Speed (rpm): 1200 to 6000
    • Power Cord (m): 1.7 (From plug to transformer)
    • External Dimensions (mm): 350x505x420
    • Accessories: Drill-Chuck Clamp
    • Rating Time (minute): 30
    • Shaft Wick (mm): 0.05 (chuck not included)
    • Chucking Diameter: For Endmill 6(A blade with a diameter exceeding 6cannot be used.) For drills
    • Package Size (mm): 240x400x530
    • Power Supply: 39 VAC (With a transformer for AC100V only)
    • Slide Dimensions (mm): 140x110x65
  10. SIMON ELECTRIC Wall Mounted Power Track
    Mulai

    Rp949.900

    SIMON ELECTRIC Wall Mounted Power Track
    atribut:
    • Rated Current (A): 32
    • Voltage (V): 250
  11. Kennedy Weather-Resistant Polyethylene Oil Measure (Wadah Ukur Oli)
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Weather-Resistant Polyethylene Oil Measure (Wadah Ukur Oli)
    Deskripsi:
    Chemical and oil-resistant polyethylene liquid measures. Integral dispensing spout resistant to extreme weather conditions. Can be used in conjunction with dispensing spouts listed below. Graduations: 1/2ltr - 1/4 and 1/2ltr, 1ltr - 1/4, 1/2, 3/4ltr, 2ltr - 1/2, 1, 11/2 and 2ltr, 3ltr - 1, 11/2, 2, 21/2 and 3ltr, 5ltr - 1, 2, 3, 4 and 5ltr.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Compatible Fluid: Oil Petrol Water
  12. MST TC Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp459.900

    MST TC Type Lathe Cutting Insert (Mata Pahat Bubut)
    Deskripsi:
    PVD : Pelapisan permukaan teknologi nano (Nano Surface Coating) untuk meningkatkan ketahanan pemakaian, kekerasan dan mengurangi gesekan pada insert. Proses pelapisannya dalam ruang vacum.Manfaat dari pemakain insert MST tipe PVD: Menghasilkan permukaan benda kerja yg halus dan geram yg cepat terbuang dengan pengurangan gesekan. Peningkatan kekerasan dan keuletan yg menjadikan usia pemakaian insert lebih lama. Meningkatkan usia sudut potong insert dengan penyebaran panas yg dihasilkan lebih cepat.Kode T pertama artinya bentuk insert (Insert Shape) segitiga 60 derajat.Kode C ke dua artinya sudut relief (Relief Angle) 7 derajat.Sudut relief adalah sudut di depan insert yang berfungsi memberi jarak antara insert dengan benda kerja untuk mengurangi gesekan / panas.Kode M ke tiga artinya ketelitian ketebalan kelas M sekitar 0,127mm.Kode T ke empat artinya bentuk lubang sekrup insert tirus di atas (sekrup rata permukaan insert).Ukuran yg tersedia:MST-SW-1025-TCMT110204-HM: chip breker HM untuk permukaan hasil bubutan yg normal.Tingkatkan kualitas hasil pembubutan Anda dengan Insert Carbide Pahat Bubut berkualitas tinggi. Terbuat dari material tungsten carbide pilihan, insert ini dirancang untuk memberikan presisi maksimal, ketahanan aus yang luar biasa, dan performa stabil bahkan pada kecepatan tinggi.Keunggulan Produk: • Material Berkualitas Tinggi – Tungsten carbide dengan lapisan pelindung untuk umur pakai lebih panjang. • Presisi Tinggi – Memberikan hasil potong halus dan akurat. • Tahan Aus & Panas – Cocok untuk pekerjaan jangka panjang dengan putaran tinggi. • Aplikasi Luas – Dapat digunakan untuk berbagai jenis mesin bubut CNC maupun manual. • Pemasangan Mudah – Desain standar industri memudahkan penggantian insert.
    atribut:
    • Material: Carbide
  13. Gresco Lounge Seating LS 04
    Mulai

    Rp2.599.900

    Gresco Lounge Seating LS 04
    Deskripsi:
    The Lounge seating collection offers many different styles of sofas and armchairs to suit any commercial or residential projects. A wide variety of fabrics and leather is also on offer to create a unique piece to complete every interior.
    atribut:
    • Color: GO 02
    • Upholstery: Synthetic Leather
    • Cushion: Foam with Density 28 - 30
    • Frame: Pine wood, Albasia and its kind
    • Leg: Iron plate with chrome finishing
    • Material: Oscar
  14. KRISBOW Mesin Milling Universal
    Mulai

    Rp199.999.900

    KRISBOW Mesin Milling Universal
    atribut:
    • Beam Travel (mm): 500
    • Center Between T-Slot Table (mm): 60
    • Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
    • Cross Travel (mm): 200
    • Longitudinal Travel (mm): 585
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
    • Max. End Mill Capacity (mm): 30
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 50
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed (rpm): 60-1350
    • Spindle Speed Step: 8
    • Spindle Stroke (mm): 120
    • Spindle Taper (MT): NT40
    • Swing (mm): 400
    • T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
    • T-Slot Table Size (mm): 14
    • Working Area of Table (mm): 1000x240
  15. DAYTON Lath (Mesin Bubut Besi)
    Mulai

    Rp129.999.900

    DAYTON Lath (Mesin Bubut Besi)
    atribut:
    • UNSPSC: 23171606
    • Application: Metal Turning
    • Frequency (Hz): 60
    • Phase: Single
  16. KRISBOW Mesin Bubut Mini
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Mini
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/600
    • Max. Swing Over Bed (mm): 305
    • Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
    • Dimensions (mm): 800x350x450
    • Maximum Length (mm): 450
Daftar Harga bubut Terbaru November 2026
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
ALDO Mesin BubutRp16.999.900
Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut)Rp16.999.900
KRISBOW Mesin Bubut CNCRp879.999.900
SYLVAC Cable PROXIMITY to RS232 (Kabel Pc Ke Papan Skor)Rp9.299.900
KENNAMETAL Insert Bubut DIN TipsRp169.900
ALDO Mesin Bubut KombinasiRp26.999.900
ALDO HSS Turning Tool (Pisau Pahat Bubut)Rp29.900
AS ONE Milling MachineRp46.999.900
CNC Holder Bubut 25Rp809.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)