Beli roll conveyor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp58.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  2. POWERPACK Flexible Conveyor
    Mulai

    Rp12.999.900

    POWERPACK Flexible Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M.Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: Plastic
    • Conveyor width (mm): 550
    • Length Before Flexible (m): 1.5
    • Length After Flexible (m): 1.5-4
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
  3. ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller Aluminum
    Mulai

    Rp239.900

    ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller Aluminum
    Deskripsi:
    Lightweight aluminum conveyor rollers weigh less than steel rollers and are commonly used in unpowered (gravity-flow) conveying applications where the conveyor will be disassembled, moved, or reconfigured frequently. The rollers have standard ball bearings that roll smoothly at slow speeds and start rolling more easily than precision bearings. Conveyor rollers are used in roller conveyors and material transport stands to support and move bulky items. The rollers let loads roll from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. These rollers can be used to replace or upgrade the existing rollers on compatible conveyors or stands.
    atribut:
    • Axle Shape: Round
    • Axle Size (inch): 1/4
    • Conveyor Roller Material: Aluminum
    • Item: Replacement Roller
    • Motorized: No
    • Package Quantity: 1
    • UNSPSC: 24101701
  4. NESTAFLEX Skate Wheel Conveyor
    Mulai

    Rp33.999.900

    NESTAFLEX Skate Wheel Conveyor
    Deskripsi:
    These medium-duty skate wheel conveyors with extendable, flexible frames are sturdier, have a higher weight capacity, and can handle higher volumes of conveyed items than light-duty skate wheel conveyors with extendable, flexible frames. They have accordion-style frames that can stretch, curve, and contract to change the shape and length of the conveyor. The conveyors collapse for compact storage and are ideal for loading and unloading trailers, creating temporary assembly lines, and adding length to an existing conveyor. Skate wheels on the surface of each conveyor allow loads with firm, flat bottoms to roll along the conveyor from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. The conveyors' legs support the conveyor, and their height can be adjusted to change the height or slope of the conveyor. The legs have swivel casters that allow the conveyor to be rolled into position.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101709
  5. POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Mulai

    Rp4.799.900

    POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: S.S304 roll
    • Length (cm): 100
    • Height (cm): 65
    • Width (cm): 55
    • Maximum Weight Capacity (kg): 50
  6. KRISBOW Flexroll AC Conveyor (Konveyor AC)
    Mulai

    Rp31.999.900

    KRISBOW Flexroll AC Conveyor (Konveyor AC)
    Deskripsi:
    -Roller tahan korosi-Aman dan mudah di pindahkan unitnya-Conveyor dapat disambung-Stoper mencegah barang jatuh-Ketinggian conveyor dapat di atur
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Dimensions Roller (mm): 50x600
    • Width Conveyor (mm): 600
    • Width Roller Gap (mm): 80
    • Speed Conveyor (m/minute): 10-18
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  7. SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    Mulai

    Rp99.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    atribut:
    • Belt: Rough top PVC Belt
    • Frame Construction: Carbon steel
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 700 ± 50
    • Load Capacity (kg/m): 10
    • Adjustable Speed (m/minute): 10-20
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: 220V single phase or 380V three phase
  8. ROTRONIC Humidity Datalogger
    Mulai

    Rp5.099.900

    ROTRONIC Humidity Datalogger
    Deskripsi:
    The Rotronic compact Data Loggers cover the most important measurement parameters and can measure climatic parameters such as humidity, temperature and ambient pressure. Small in size but accurate and fully compatible with the free evaluation and configuration Software HygroSoft.BL-1D Ambient Pressure and Dew Point Humidity Data LoggerIn addition to humidity and temperature, the BL-1D also logs ambient pressure and dew point.
  9. TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    -It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Roller Diameter (mm): 57
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Accessories: Auxiliary Color, Pin
    • Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
  10. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp139.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  11. POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Mulai

    Rp11.999.900

    POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Motor Power (W): 120
    • Conveyor Material: Belt
    • Conveyor width (mm): 300
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
    • Length (m): 2
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
    • Speed (m/minute): 0-20
  12. Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish)
    Mulai

    Rp94.900

    Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish)
    atribut:
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Material: Galvanish
  13. POWERPACK Extend Roller Conveyor with Motor Drive
    Mulai

    Rp36.999.900

    POWERPACK Extend Roller Conveyor with Motor Drive
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4.Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Motor Power (W): 90x4
    • Conveyor Material: S.S Roller
    • Conveyor width (mm): 550
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
    • Length After Flexible (m): 1.5-4
    • Length Before Flexible (m): 1.5
    • Maximum Weight Capacity (kg): 80
    • Speed (m/minute): 16
  14. Andarall Roller Heavy Duty Dia. 60mm
    Mulai

    Rp129.900

    Andarall Roller Heavy Duty Dia. 60mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 60
    • Color: Black
  15. HPC Hose PU (Selang PU)
    Mulai

    Rp469.900

    HPC Hose PU (Selang PU)
    atribut:
    • Color: Random Color
Daftar Harga roll conveyor Terbaru October 2026
GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorRp58.999.900
POWERPACK Flexible ConveyorRp12.999.900
ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller AluminumRp239.900
NESTAFLEX Skate Wheel ConveyorRp33.999.900
POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorRp4.799.900
KRISBOW Flexroll AC Conveyor (Konveyor AC)Rp31.999.900
SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor EquipmentRp99.999.900
ROTRONIC Humidity DataloggerRp5.099.900
TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)Rp209.900
KRISBOW Load ConveyorRp139.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)