Spesifikasi
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
|---|---|
| Motor Power (W) | 90x4 |
| Conveyor Material | S.S Roller |
| Conveyor width (mm) | 550 |
| Conveyor Height (mm) | 650 / 800 (Optional) |
| Length After Flexible (m) | 1.5-4 |
| Length Before Flexible (m) | 1.5 |
| Maximum Weight Capacity (kg) | 80 |
| Speed (m/minute) | 16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4.
Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.
Dengan menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.
Dengan menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
