KRISBOW Load Conveyor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp139.999.900 - Rp219.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg/m)50
Width Belt (mm)600
Speed (m/minute)10-20
Voltage (V)220
Voltage Frequency (Hz)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Saat bergerak barang tidak mudah jatuh
-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada
-Multi fungsi kontrol
-Kecepatan dapat di ses uaikan
-Tahan terhadap korosi
Feature
-PVC belt with a rough surface
-The conveyor height is regulated by a screw motor
- Control Start/stop/forward/reverse
- Variable belt speed control
- Frame powder coating finished

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan