Beli conveyor roller di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Mulai

    Rp4.499.900

    POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: S.S304 roll
    • Length (cm): 100
    • Height (cm): 65
    • Width (cm): 55
    • Maximum Weight Capacity (kg): 50
  2. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp54.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  3. ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller Aluminum
    Mulai

    Rp199.900

    ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller Aluminum
    Deskripsi:
    Lightweight aluminum conveyor rollers weigh less than steel rollers and are commonly used in unpowered (gravity-flow) conveying applications where the conveyor will be disassembled, moved, or reconfigured frequently. The rollers have standard ball bearings that roll smoothly at slow speeds and start rolling more easily than precision bearings. Conveyor rollers are used in roller conveyors and material transport stands to support and move bulky items. The rollers let loads roll from one place to another, reducing the effort it takes to move the loads. These rollers can be used to replace or upgrade the existing rollers on compatible conveyors or stands.
    atribut:
    • Axle Shape: Round
    • Axle Size (inch): 1/4
    • Conveyor Roller Material: Aluminum
    • Item: Replacement Roller
    • Motorized: No
    • Package Quantity: 1
    • UNSPSC: 24101701
  4. POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Mulai

    Rp10.999.900

    POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Motor Power (W): 120
    • Conveyor Material: Belt
    • Conveyor width (mm): 300
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
    • Length (m): 2
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
    • Speed (m/minute): 0-20
  5. TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp209.900

    TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    -It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Roller Diameter (mm): 57
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Accessories: Auxiliary Color, Pin
    • Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
  6. SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    Mulai

    Rp99.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    atribut:
    • Belt: Rough top PVC Belt
    • Frame Construction: Carbon steel
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 700 ± 50
    • Load Capacity (kg/m): 10
    • Adjustable Speed (m/minute): 10-20
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: 220V single phase or 380V three phase
  7. POWERPACK Extend Roller Conveyor with Motor Drive
    Mulai

    Rp33.999.900

    POWERPACK Extend Roller Conveyor with Motor Drive
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4.Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Meter Extend Roller Conveyor With Motor Drive ERC-4M/RD 4 menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Motor Power (W): 90x4
    • Conveyor Material: S.S Roller
    • Conveyor width (mm): 550
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
    • Length After Flexible (m): 1.5-4
    • Length Before Flexible (m): 1.5
    • Maximum Weight Capacity (kg): 80
    • Speed (m/minute): 16
  8. POWERPACK Shrink Tunnel Packing Machine Rod Conveyor
    Mulai

    Rp10.999.900

    POWERPACK Shrink Tunnel Packing Machine Rod Conveyor
    Deskripsi:
    Mesin Shrink BS-G4525 Sering kita temui produk-produk seperti buku, majalah, kotak makanan, dll yang memiliki kemasan plastik luar bening dan tipis yang berfungsi untuk membungkus produk supaya tidak kotor, tidak basah dan juga sebagai penyegel produk. Untuk dapat membuat kemasan pembungkus produk tersebut dibutuhkan mesin shrink.Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan suhu panas pada plastik pembungkus, agar plastik lentur dan menyusut sehingga plastik dapat membungkus produk dengan mengikuti bentuk dan pola produk. Cara menyusutkan plastik pembungkus dengan menggunakan teknologi elemen pemanas. Suhu panas pada mesin ini dapat diatur sesuai dengan karakteristik plastik pembungkus sehingga tidak akan menyebabkan plastik meleleh.
    atribut:
    • Voltage (V): 220/380
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 6000
    • Packaging Size (cm): 90x45x(5-25)
    • Conveyor Capacity (kg): 5
    • Conveyor Motor: AC 90 W / 220 V / 1
    • Conveyor Speed (m/minute): 0-15
    • Dimensions (cm): 130x70x100
  9. TRUSCO Steel Roller (c/w Shafts)
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Steel Roller (c/w Shafts)
    Deskripsi:
    - Auxiliary Color, Pin
    atribut:
    • Finish Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
    • Shaft Diameter (mm): 12
  10. POWERPACK Flexible Conveyor
    Mulai

    Rp11.999.900

    POWERPACK Flexible Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M.Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dilengkapi dengan desain roller yang flexible sehingga mudah digerakkan atau diarahkan sesuai keinginan saat akan digunakan.Dengan menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Flexible Conveyor 4M (With Plastic Wheel) ERC-4M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: Plastic
    • Conveyor width (mm): 550
    • Length Before Flexible (m): 1.5
    • Length After Flexible (m): 1.5-4
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (Optional)
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
  11. Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish)
    Mulai

    Rp94.900

    Uniroll Steel Gravity Roller Light Duty (Galvanish)
    atribut:
    • Shaft Diameter (mm): 12
    • Material: Galvanish
  12. MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2050BS
    Mulai

    Rp6.599.900

    MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2050BS
    Deskripsi:
    It is a wheel processed by scraping the outer ring and inner ring from round steel, pipes, etc. The retainer eliminates contact with the steel ball dos and rotates better than the press wheel, so the rotation sound is quieter. Suitable for high quality, light to heavy load load rotation. Wheel outer diameter is 20, wheel width is 50 and the total height is 27.
    atribut:
    • Material: Iron
    • Wheel Type: Precision-Machined
    • Color: Major Green
  13. Superform Roller Conveyor Hydraulic Lift Tables MLT-R Series
    Mulai

    Rp11.999.900

    Superform Roller Conveyor Hydraulic Lift Tables MLT-R Series
    Deskripsi:
    Quick loading and unloading is possible with this specially designed lift table.
    atribut:
    • Dimension of Table (mm): 815x500
    • Castor Wheel (Ø mm): 125x40
    • Foot Pedal Cycles to Max. Height (mm): 27
    • Diameter of the Rollers (mm): 50
    • Height of Handle from the Ground (mm): 990
    • Maximum Lifting Height (mm): 880
    • Minimum Height (mm): 285
    • Quantity of Rollers: 8
    • Space Between the Rollers (mm): 105
    • Type: Roller Conveyor Hydraulic Lift Table
  14. GETRA Gravity Conveyor
    Mulai

    Rp76.999.900

    GETRA Gravity Conveyor
    atribut:
    • Main Roller Diameter (cm): 5
    • Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Material: Stainless Steel 201
    • Frame Material: Carbon Steel Paint
    • Conveyor Width (cm): 60
    • Height (cm): 63-85
    • Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
    • Pitches Size (cm): 7.5
    • Width (cm): 72.8
  15. Andarall Roller Heavy Duty Dia. 60mm
    Mulai

    Rp109.900

    Andarall Roller Heavy Duty Dia. 60mm
    atribut:
    • Diameter (mm): 60
    • Color: Black
Daftar Harga conveyor roller Terbaru March 2026
POWERPACK Non-Drive Roller ConveyorRp4.499.900
GETRA Flexible Motorized Roller ConveyorRp54.999.900
ASHLAND CONVEYOR Conveyor Roller AluminumRp199.900
POWERPACK Roller ConveyorRp13.999.900
SPACIO Spa Wheel (Plastic Wheel Conveyor)Rp83.900
POWERPACK Paint Belt ConveyorRp10.999.900
TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)Rp209.900
SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor EquipmentRp99.999.900
POWERPACK Extend Roller Conveyor with Motor DriveRp33.999.900
Keystone Rear Roller ConveyorRp419.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)