Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp9.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Conveyor Material | S.S304 roll |
|---|---|
| Length (cm) | 100 |
| Height (cm) | 65 |
| Width (cm) | 55 |
| Maximum Weight Capacity (kg) | 50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.
Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.
Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.
Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)